絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
芯数
  • 2芯(2)
コード長さ(m)
  • 2(2)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防浸(1)
防噴流・防浸
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
5~10未満・10~20未満・20~30未満
ブランド
  • 日機
  • 岩崎電気(92)
  • 日動工業(83)
  • ハタヤリミテッド(35)
  • MTO(31)
  • 東芝ライテック(11)
  • 三菱電機(8)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
  • TRUSCO(6)
  • 篠原電機(6)
  • エスコ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • マキテック(5)
  • ライトテック(5)
  • タイカツ(4)
  • 長輝ライトテック(4)
  • キタムラ産業(3)
  • フジマック(3)
  • 三笠産業[工具](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(6)
  • 挟み込み式取付金具 日機

    挟み込み式取付金具

    日機(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    防水型スポットライト用取付金具です。
    トラスコ品番787-8249適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75質量(g)340タイプバイス最大口開き(mm)40取付穴M6×4(45mmピッチ)
  • 防水型LEDリニアライト AC100V 日機

    防水型LEDリニアライト AC100V

    日機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
    電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防水型LEDスポットライト 日機

    防水型LEDスポットライト

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
    用途機内照明に。2018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LED
  • 防水型LEDリニアライト 日機

    防水型LEDリニアライト

    日機
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番480-1016材質マグネット質量(g)150電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スリム型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル 日機

    スリム型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル

    日機
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    用途制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)AC100ケーブル長(m)【電源ケーブル】2使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)60,000(使用温度25℃)エコロジー商品長寿命
  • 防水型LEDフラット型ライト 日機

    防水型LEDフラット型ライト

    日機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    防塵防水(IP67)のLED照明灯です。
    用途工作機械の機内灯に。トラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 簡易防水型LEDリニアライト 日機

    簡易防水型LEDリニアライト

    日機
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番480-1008材質マグネット質量(g)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 取付金具 日機

    取付金具

    日機
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    L型タイプの取り付け金具です。
    適合本体G-S75/NLSS10-DC/NLSM10-DC
  • 三脚スタンド  NLFL用 日機

    三脚スタンド NLFL用

    日機
    47,980税込52,778
    1台
    31日以内出荷
    LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大約3mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
    材質スチール幅(mm)1220質量(kg)約8高さ(mm)1820~2900(調節可能)
  • 三脚スタンド  NLFL用 日機

    三脚スタンド NLFL用

    日機
    11,980税込13,178
    1台
    34日以内出荷
    LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大2mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
    材質スチール幅(mm)490質量(kg)約2.8高さ(mm)770~2000(調節可能)
  • 床置きスタンド NLFL用 日機

    床置きスタンド NLFL用

    日機
    5,298税込5,828
    1台
    8日以内出荷
    LED投光器NLFL50シリーズ(別売)に取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。
    材質スチール寸法(mm)400×360×230質量(kg)約0.9
  • 床置きスタンド NLFL用 日機

    床置きスタンド NLFL用

    日機
    6,398税込7,038
    1台
    8日以内出荷
    LED投光器NLFL30シリーズ(別売)を取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。
    材質スチール寸法(mm)360×310×230質量(kg)約0.8
  • 取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用) 日機

    取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用)

    日機
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    翌日出荷
    充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズの下部に付属の強力なマグネットをつけることで、倉庫の柱や駐車場の天井などに簡単に設置するができます。
    適合機種NLFL-Bシリーズ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット:41×28×8セット数NLFL10B:1セット/NLFL20B:2セット必要使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 取付金具 抱え込み式 日機

    取付金具 抱え込み式

    日機
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質スチール/ゴム質量(g)500タイプ抱え込み式寸法(Φmm)抱え込み径:Φ70取付ピッチ(mm)2-Φ7xP20アズワン品番65-0555-57
  • 取付金具 日機

    取付金具

    日機
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    防水型LED照明灯の取り付け金具です。
    適合本体A-W513DBG/A-W536DBG/NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)
投光器部品・オプション