絞り込み
電球の種類
LED(6)
設置場所
屋外(1)
明るさ(Lm)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1500~2000未満(2)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
芯数
- 2芯(2)
コード長さ(m)
- 2(2)
防水性能
- 防噴流(1)
- 防浸(1)
防噴流・防浸
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
5~10未満・10~20未満・20~30未満
ブランド
- 日機
- 日動工業(41)
- 岩崎電気(38)
- ハタヤリミテッド(35)
- 東芝ライテック(9)
- 三菱電機(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- TRUSCO(6)
- 篠原電機(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ライトテック(5)
- エスコ(4)
- タイカツ(4)
- 長輝ライトテック(4)
- キタムラ産業(3)
- フジマック(3)
- 富士倉(3)
- HASEGAWA(3)
- 嵯峨電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電球の種類」から絞り込む

LED(6)

防水型LEDリニアライト AC100V
日機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
防水型LEDスポットライト
日機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。用途機内照明に。2018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LED
スリム型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル
日機¥12,980~税込¥14,278~1台6日以内出荷透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。用途制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)AC100ケーブル長(m)【電源ケーブル】2使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)60,000(使用温度25℃)エコロジー商品長寿命
防水型LEDフラット型ライト
日機¥17,980税込¥19,7781台当日出荷防塵防水(IP67)のLED照明灯です。用途工作機械の機内灯に。トラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
三脚スタンド NLFL用
日機¥47,980税込¥52,7781台31日以内出荷LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大約3mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。材質スチール幅(mm)1220質量(kg)約8高さ(mm)1820~2900(調節可能)
三脚スタンド NLFL用
日機¥11,980税込¥13,1781台34日以内出荷LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大2mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。材質スチール幅(mm)490質量(kg)約2.8高さ(mm)770~2000(調節可能)
床置きスタンド NLFL用
日機¥5,298税込¥5,8281台8日以内出荷LED投光器NLFL50シリーズ(別売)に取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。材質スチール寸法(mm)400×360×230質量(kg)約0.9
床置きスタンド NLFL用
日機¥6,398税込¥7,0381台8日以内出荷LED投光器NLFL30シリーズ(別売)を取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。材質スチール寸法(mm)360×310×230質量(kg)約0.8
取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用)
日機¥2,698税込¥2,9681セット(2個)翌日出荷充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズの下部に付属の強力なマグネットをつけることで、倉庫の柱や駐車場の天井などに簡単に設置するができます。適合機種NLFL-Bシリーズ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット:41×28×8セット数NLFL10B:1セット/NLFL20B:2セット必要使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
取付金具 抱え込み式
日機¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。材質スチール/ゴム質量(g)500タイプ抱え込み式寸法(Φmm)抱え込み径:Φ70取付ピッチ(mm)2-Φ7xP20アズワン品番65-0555-57