5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 電力(W)ランプ:45(75型) 口金EZ10 外径(Φmm)ミラー:50 全光束(Lm)1000 定格寿命(時間)5000 色温度(K)3200 最大光度(cd)4800 配光角度(°)中角:20 使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出 光色電球色
1個
2,298 税込2,528
欠品中

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出 種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 電力(W)【ランプ】30(50型) 口金EZ10 外径(Φmm)【ミラー】50 全光束(Lm)570 定格寿命(時間)5000 最大光度(cd)3000 配光角度(°)中角 20 光色電球色(3100K)
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出 種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 口金GU5.3 全光束(Lm)570 定格寿命(時間)5000 定格ランプ電力(W)30(50型) 電球形状ハロゲン 色温度(K)3100 最大光度(cd)3000 ミラー外径(Φmm)50 配光角度(°)中角 20 光色電球色
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合適合例:輪郭をなじませ空間の雰囲気をつくる 種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 電力(W)ランプ:30(50型) 口金EZ10 外径(Φmm)ミラー:50 全光束(Lm)570 定格寿命(時間)5000 色温度(K)3100 最大光度(cd)1350 配光角度(°)35(広角) 光色電球色
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出 種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 電力(W)ランプ:45(75型) 口金GU5.3 全光束(Lm)1000 定格寿命(時間)5000 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)4800 外径(mm)ミラー:50 配光角度(°)中角 20 光色電球色3200K
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷