LED電球 :「led 高天井」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください) 電球の種類LED 口金E39 全光束(Lm)22000 光源色昼白色 消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119 ワット数111 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8 ビームの開き(°)1/2:110 最大光度(cd)7000 ビーム光束(Lm)15000 平均演色評価数(Ra)70 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 質量(g)1420
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

材質本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 色(本体)白色塗装
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプHB 66W
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 消費電力(W)66(200V/220V) 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10000 入力電圧(V)200~220 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)7000 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)3400 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)151.5(200V/220V) 入力電流(A)(200V時)0.33/(220V時)0.30 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数66W〈E39口金〉
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

岩崎電気LEDアイランプHB 73W
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 消費電力(W)(100V)73 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10000 入力電圧(V)100 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)7000 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)3400 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.9 入力電流(A)(100V時)0.73 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数73W〈E39口金〉
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 消費電力(W)(100V)99.7/(200V)96.7/(242V)96.4 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16200 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)11500 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)5050 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)162.4/(200V)167.5/(242V)168.0 色(本体)白色塗装 電球の種類LED ワット数89W〈E39口金〉 電源ユニットO39-456P
1個
46,980 税込51,678
90日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 ワット数128W〈E39口金〉 消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) タイプ高天井用(屋内専用) ビームの開き(°)110 ホルダーO39-156P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 仕上白色塗装 質量(g)1420 色(本体)白色塗装 電源ユニットO39-456P 平均演色評価数Ra83 仕様天井灯ホルダ:O39-006P 口金E39 電球の種類LED
1個
79,980 税込87,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプHB 34W
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1010 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 消費電力(W)(100V)34 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)4600 入力電圧(V)100 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)3000 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)1550 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.2 入力電流(A)(100V時)0.34 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数34W〈E39口金〉
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 消費電力(W)(100V)123.0/(200V)119.0/(242V)119.0 口金E39 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)17600 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)12000 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)5600 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)143.0/(200V)147.8/(242V)147.8 色(本体)白色塗装 電球の種類LED ワット数111W〈E39口金〉 電源ユニットO39-456P
1個
59,980 税込65,978
90日以内出荷

岩崎電気LEDアイランプHB 37W
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1010 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 消費電力(W)32(200V)37(220V) 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)4600(200V)5100(220V) 入力電圧(V)200~220 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)3000(200V)3300(220V) 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)1550(200V)1700(220V) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.7(200V)137.8(220V) 入力電流(A)0.16(200V)0.17(220V) グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数37W〈E39口金〉
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

高天井用(屋内専用)
用途高天井 質量(g)1050 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 定格電圧(V)100/200/242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)70 W数(W)60 エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1 点灯方向高天井用(屋内専用)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 明るさ(W)89 ビームの開き(°)1/2:110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)12750 色温度(K)5000 最大光度(cd)5600 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7 使用場所屋内専用 光色昼白色
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート 仕上/本体:白色塗装 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4 明るさ(W)128 口金E39 全光束(Lm)25500 ビームの開き(°)1/2:110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)17500 色温度(K)5000 最大光度(cd)8200 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6 使用場所屋内専用 光色昼白色 電球の種類LED
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

高天井用(屋内専用)
用途高天井 質量(g)1450 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4 定格電圧(V)100/200/242 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16200 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 W数(W)89 エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168 点灯方向高天井用(屋内専用) 光色昼白色
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

電球の種類LED 口金E39 長さ(mm)277 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 質量(g)1000 タイプ高天井用(屋内専用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用) 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)1050 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9600 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)6650 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)2850 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.5(200V)、155.8(242V)、126.3(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数60W
1個
21,980 税込24,178
92日以内出荷

質量(g)1420 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで 消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)14400 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)10200 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)4500 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数89W
1個
33,980 税込37,378
92日以内出荷

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)14400 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8(200V)、156.4(242V)、158.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数89W
1個
35,980 税込39,578
92日以内出荷

投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。 消費電力(W)(200V時)116 全光束(Lm)20400 ビームの開き(°)(1/2)110 平均演色評価数(Ra)70 光源寿命【LED】60000時間 光色昼白色 直径×高さ(mm)245×300 電源ユニット銅鉄式
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

質量(g)1050 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10350 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)7150 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3050 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数60W
1個
21,980 税込24,178
92日以内出荷

質量(g)1420 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)13500 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)6300 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
44,980 税込49,478
92日以内出荷