- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- LED電球
- 27ページ目
27ページ目: LED電球
商品豆知識
40W相当LEDカラー電球です。カラー電球ならではの光色の演出が可能です。
仕様密閉器具対応、断熱施工器具非対応・調光非対応
寸法(mm)外形60×高さ106
質量(g)350
消費電力(W)4
口金E26
配光角度(°)290
1台
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
全長(mm)175
質量(g)350
口金E26
定格消費電力(W)28
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
定格入力電流(A)0.488
光束(Lm)【器具】4200
外径(mm)66
光色電球色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
全長(mm)175
質量(g)350
口金E26
外径(Φmm)66
定格消費電力(W)28
全光束(Lm)4200
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra83
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.488
光束(Lm)【器具光束】4200
光色電球色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
室内用モーションセンサーLEDライト「RONA」は、人感センサーが人を感知すると自動で照明を点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。底部に磁石が内蔵されているので面倒な取付工事は不要で金属製の柱や壁などに簡単に取付けられます。付属のメタルプレートを貼り付けられる場所なら金属素材以外の場所にも設置が可能です。コードレスで使用でき、軽量で持ち運びも簡単です。玄関、トイレ、廊下はもちろん、寝室のフットライトとしての使用や、クローゼット、物置など照明がない暗い場所で使用すればとても便利でおすすめです。停電や非常時には緊急時用ライトとしても使用できます。便利な2個セットです。
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
1個
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
水銀レス環境に有害な水銀を含みません。すぐに明るくLEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。虫が集まりにくい虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。ON/OFFに強いLEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。低UV/低赤外線紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほどんど出さないので、虫が寄り付きにくい。
配光角140°で ダウンライト・スポットライトにおすすめ。全長98mm/外径55mm 「シリカ電球と同じサイズ」。「断熱材施工器具に対応」 断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具対応。廊下、階段、トイレにおすすめ。
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
下方向タイプ(明るさが下方向に集まるのでスポットライトなどに)。調光器対応の広配光タイプ(光の広がり約180度)。廊下、トイレ、階段などに。密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)。高い演色性 Ra84。
1個
¥4,340
税込¥4,774
3日以内出荷
クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)配光角度約180度。シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球。
グリーンマーク認定
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)。シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm)。全方向に広がる配光角度約260度。屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)断熱材施工器具対応。
グリーンマーク認定
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
全方向に広がる配光角度約260度。Ra90で色鮮やか。屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
グリーンマーク認定
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
口金E26。レフ電球と同じビーム角60度。白熱レフ電球サイズなので、器具にすっぽり入ります。
1個
¥5,550
税込¥6,105
3日以内出荷
配光角140度で下方向を明るく照らす。ダウンライト、スポットライトなどに適しています。密閉型器具対応。屋外器具対応。約40,000時間の長寿命。
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
断熱材施工器具対応。約40000時間の長寿命。密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。屋外での使用は不可。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。)屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない(ランプ周囲温度0~40℃)色鮮やかRa84。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。小形電球、 広配光タイプ。ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに。明るさ広がる広配光約180度。
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
仕様ハロゲン70W相当
消費電力(W)6
口金E11
全光束(Lm)690
電球形状ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)50×68
色温度(K)2800~3000
使用場所調光器対応
LED寿命(時間)40000
光色広角電球色
電球の種類LED
照射角度(°)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様ハロゲン70W相当
消費電力(W)6
口金E11
全光束(Lm)730
電球形状ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)50×68
色温度(K)5700~5900
使用場所調光器対応
LED寿命(時間)40000
光色広角白色
電球の種類LED
照射角度(°)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様ハロゲン60W相当
消費電力(W)6
口金E11
全光束(Lm)640
電球形状ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)50×68
色温度(K)5700~5900
使用場所調光器対応
LED寿命(時間)40000
光色中角白色
電球の種類LED
照射角度(°)20
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様ハロゲン60W相当
消費電力(W)6
口金E11
全光束(Lm)570
電球形状ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)50×68
色温度(K)2800~3000
使用場所調光器対応
LED寿命(時間)40000
光色中角電球色
電球の種類LED
照射角度(°)20
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様ビーム球100W相当
消費電力(W)14
口金E26
全光束(Lm)1250
電球形状ビーム型
寸法(Φ×Lmm)121×135
色温度(K)3000
使用場所屋内外
LED寿命(時間)40000
光色電球色
電球の種類LED
照射角度(°)30
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
仕様ビーム球100W相当
消費電力(W)14
口金E26
全光束(Lm)1350
電球形状ビーム型
寸法(Φ×Lmm)121×135
色温度(K)6500
使用場所屋内外
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)30
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当
材質【グローブ】樹脂
全長(mm)98
質量(g)47
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.13
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
口金E26
外径(Φmm)55
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.9
アズワン品番65-2178-58
配光角度(°)140
色(グローブ)乳白
ワット数一般電球60W形相当
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当
材質【グローブ】樹脂
全長(mm)98
質量(g)47
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.13
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
口金E26
外径(Φmm)55
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.9
アズワン品番65-2178-57
配光角度(°)140
省エネ基準達成率(%)117
色(グローブ)乳白
ワット数一般電球60W形相当
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。