絞り込み
インターフェース
  • Bluetooth(8)
  • RS232(2)
  • RS-232C(5)
  • USB(38)
  • その他(2)
商品タイプ
  • ウェアラブル(4)
  • カードリーダ(3)
  • ハンディターミナル(3)
  • ペンタイプ(1)
  • ポケットタイプ(1)
  • ワイヤレス(16)
  • 有線(10)
対応コード
  • バーコード(41)
  • 二次元バーコード(29)
読取方式
  • イメージャー(11)
  • レーザー(7)
  • 無線(1)
ブランド
  • unitech
  • モノタロウ(1)
  • ウェルコムデザイン(55)
  • honeywell(51)
  • アイメックス(51)
  • Zebra Technologies(40)
  • エフケイシステム(25)
  • サンワサプライ(23)
  • デンソーウェーブ(16)
  • BUSICOM(ビジコム)(16)
  • オプトエレクトロニクス(14)
  • アイテックス(14)
  • Newland(13)
  • 日栄インテック(12)
  • ZEBEX(8)
  • OPTICON(7)
  • アスタリスク(7)
  • cino(6)
  • スター精密(5)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitech

    MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付

    unitech(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
  • MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー

    unitech(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、 PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
  • MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー unitech

    MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー

    unitech(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    スーパーエコノミーワイヤレス1次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS836Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒セット内容MS836B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンドフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±60(スキュー)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサー1次元レーザーエンジン保護等級IP42照準赤色レーザー読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(4mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約30時間(連続動作)バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
  • MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー

    unitech(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。 通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。 クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。 また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。 QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。 アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800画素、CMOS センサ速度スキャン速度:60fps/s消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55照明625nm LEDバッテリーリチウムイオン電池読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:1000万回明るさ(Lx)周囲光:0-100000充電時間(時間)(満充電まで)約6動作時間(最大)40時間通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600起動電圧範囲(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LEDランプ対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDシステム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
  • MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能PCS/最小25%長さ(mm)37幅(mm)96高さ(mm)21質量(g)63規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104 スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39分解能(mm)0.1(4mil)インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROMディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、 Windowsホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2デバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10以内 (開けた場所)対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128動作温度範囲(℃)0~50商品タイプワイヤレス読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
  • MS836 スーパーエコノミー レーザーバーコードスキャナ ハンドフリースタンド付 unitech

    MS836 スーパーエコノミー レーザーバーコードスキャナ ハンドフリースタンド付

    unitech
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    MS836レーザースキャナです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS836本体、USBケーブル、保証書センサーレーザスキャナ読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220速度100スキャン/秒消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36コントラスト比印刷(PCS):30%相対湿度5~85(結露ないこと)解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード防塵防水性能IP42光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)0~45動作電圧(V)DC3~5
  • MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ質量(g)30.7角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサー640×480照準625nm 可視赤色 LED読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25バッテリーリチウムポリマーバッテリ解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1.5充電時間(時間)満充電まで約2使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)バッテリー容量(mAh)350読み取り速度30 フレーム/秒傾斜角度(°)±60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリBluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)インジケータLED, ブザー通信距離(m)20 (見通し距離)対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K商品タイプワイヤレス読取方式無線動作電圧(V)3.7DC ± 5%メモリ容量(MB)2
  • MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
    付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー、 テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USBインターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2、(ホスト)マイクロ USBメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64寿命スイッチ:1000万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)光学系センサー:CMOS センサー、 640×480 ピクセル、照明:白色 LED、CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下、最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小、印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39、5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39、 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417、6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix、10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS、Windowsホストと接続可能キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC対応コード1D コード:UPC-A、UPC-E、JAN/EAN-8、JAN/EAN-13、CODE 39、CODE 128、GS1 128、I 2 of 5、NEC 2 of 5、CODE 93、Codabar(NW7)、GS1DataBar Omnidirectional、GS1DataBar Limited、GS1DataBar Expanded、CODE 11、MSI、UPC-E1、S 2 of 5 Indus、S 2 of 5 IATA、Matrix 2 of 5、1D 郵便コード:中国郵便、韓国郵便、2D コード:QR コード、Micro QRコード、Data Matrix、Aztec Code、PDF417、Macro PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、Codablock A、Codablock F、GS1 コンポジット、漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、InfoMail、Intelligent Mail Bar Code、日本郵便、KIX (オランダ) 郵便、GS1 コンポジット、韓国郵便、Planet Code、Postal、Postnet商品タイプポケットタイプ読取方式CMOS センサー
  • MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル unitech

    MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル

    unitech
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。 232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
  • MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー通信ドングルモデル unitech

    MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー通信ドングルモデル

    unitech
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    高い読み取り性能とコストパフォーマンスを両立した2次元ワイヤレススキャナ MS822B通信ドングル付きモデルです。最大分解能 3milの 高分解能スキャンエンジンを搭載し、MS838Bよりも1クラス上の読み取り性能を実現しました。通信ドングルは、PCと接続すると、無線通信の受信機として動作します。通信ドングル経由の通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:0-100,000ルクスセット内容[通信ドングルモデル]MS822B スキャナ本体、USB 2.4G 通信ドングル、USB-Cケーブル質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96.5×72 ×161、クレードル:106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800 画素、CMOS センサ周波数無線:2.4GHz ワイヤレス速度スキャン:60fps/s消費電流(mA)動作モード:<290、スタンバイモード:<55照明625 nm LEDインターフェースホストインターフェース:USB タイプ A(ケーブル付きクレードル)※スキャナ本体側のインターフェースはUSB-C、ケーブル長は約1.9mバッテリーリチウムイオン電池メモリー4MB読取(DOF PCS=80%)13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm相対湿度5% から 95% (結露ないこと)解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:100万回保証期間3年間防塵防水性能IP42落下距離(m)コンクリート床へ1.5(スキャナ本体のみ)保存温度範囲(℃)-20 から60充電時間(時間)満充電まで約6動作時間最大40時間動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600プロトコル通信:2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)キートリガボタンRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, MIC(TELEC), VCCIインジケータブザー、LEDランプ通信距離(m)2.4GHz: 100 (見通しの良い環境にて)、Bluetooth:約10 (ホスト機との直接接続時)対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID動作温度範囲(℃)-10 から 50商品タイプワイヤレス動作電圧(V)DC5ESD保護4K コンタクト, 8K エアー, テスト後正常動作
  • TS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ unitech

    TS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ

    unitech
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、主要なほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。 TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード寸法(mm)105×146×70角度(°)(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360センサー1280×800ピクセルイメージセンサー照準650nm 赤色LED消費電流(mA)500コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%相対湿度0%~95%、結露無いこと解像度(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm保存温度範囲(℃)-40~70読み取り速度60フレーム/秒各種認証CE、FCC、BSMI動作温度範囲(℃)0~50動作電圧(V)DC5ESD保護±15KV エアー放電
  • MS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。 バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。 充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ質量(g)213寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル照準655nmレーザー(赤色十字)消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6照明ハイパーレッド 660nm LEDインターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポートコード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDバッテリーリチウムイオン電池相対湿度95% (結露ないこと)解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417)寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電まで約7バッテリー容量(mAh)2850キートリガスイッチRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線)インジケータLED&ビープ音&バイブレーター通信距離(m)見通し10動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプワイヤレス読取方式イメージャ―動作電圧(V)DC3~5ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体)通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信駆動時間(時間)連続15
  • MS851B、MS52B用予備バッテリ unitech

    MS851B、MS52B用予備バッテリ

    unitech
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    MS851B、MS852B用 予備バッテリ 3.7V, 2850mAh)です。 MS851B、MS852B、MS852B PLus、MS852B LR、MS852B HC等に使用可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • MS840BT/P、MS842P/RP/RB用バッテリ unitech

    MS840BT/P、MS842P/RP/RB用バッテリ

    unitech
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    MS840/MS842シリーズのワイヤレスバーコードスキャナ用バッテリです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど種類専用バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル unitech

    MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル

    unitech
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65保護等級IP42光源可視レーザダイオード650nmバッテリー充電式、交換可能最大解像度0.1mm (4 mil)寿命スイッチ:一千万回保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)6.5(フル)動作時間30時間以上(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850プロトコルHID、シリアルポートプロトコルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモードインジケータLED、ピープ、バイブレータ通信距離(m)100(見通し範囲)動作温度範囲(℃)-10~50スキャンレート100±12 スキャン/秒モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
  • MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付 unitech

    MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付

    unitech
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)保護等級IP42照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)充電時間(時間)6.5(完全)動作時間40時間以内バッテリー容量(mAh)285照度(Lux)107639プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQBインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50
  • HT330用シングルスロット充電クレードル unitech

    HT330用シングルスロット充電クレードル

    unitech
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    HT330用シングルスロット充電クレードルです。 ACアダプタ付き
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • MS916/MS926 用シングルスロット充電専用クレードル unitech

    MS916/MS926 用シングルスロット充電専用クレードル

    unitech(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    MS916/MS926シリーズで使用可能な1スロットタイプの充電チャージャーです。 コンパクトサイズでチャージャーに差し込むだけで充電ができます。 また、使用後の差し込みを習慣にすることで紛失等のリスクを晴らすことができます。 ACアダプタ付。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ unitech

    MS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ

    unitech
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。2本の指で本体を支えることで、安定したバーコード読み取りが可能です。 Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。 バッテリはワンタッチで交換できます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:最大107639Lux (直射日光)セット内容MS652+本体、2本指装着:バッテリ、ハンドストラップ、Micro USB ケーブル(通信・充電用)寸法(mm)50×71×21角度(°)(スキュー角度)60、(ピッチ角度)60センサーCMOSセンサー 1280×960 ピクセル、ローリングシャッター照準610nm 緑色LED消費電流(mA)動作モード:160、スタンバイモード:23、電源オフ時:1μAバッテリー充電式リチウムイオンメモリー7.5MB、59万件のJAN13コードを保存可能充電時間完全充電:4時間、充電方法: USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95% 結露ないこと寿命スイッチ:100万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作時間13時間、5秒に1回のスキャン動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、自動モード、バッチモードバッテリー容量(mAh)800プロトコルBLE HID、BT SPP および HID プロファイル (MS652+)キー1スキャナボタン各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、NCC無線Bluetooth(R) Low Energy 4.2/クラシック V2.1, クラス 1インジケータLED、ブザー通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC3~5ESD保護8K 接触および 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.5高からコンクリート床
  • MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech

    MS282e QRコード対応バーコードリーダー

    unitech
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で 長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード スキャナーです。 コンパクトで軽量。 ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。 モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマットセット内容MS282e 本体、USBケーブル寸法(mm)179.7×47.5×51.3種類ハンドフリースタンド角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360センサー640×480 CMOS照準赤色LED(625nm)消費電流(mA)動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下照明白色LEDコントラスト比印刷(PCS):25%寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42落下距離(m)テスト:1.5メートルからコンクリート床保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0から100000(太陽光)RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5±10%ESD保護8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作相対湿度(%RH)95 結露ないこと
  • MS852Plus  高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー標準モデル、USBケーブル unitech

    MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー標準モデル、USBケーブル

    unitech
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル電源(V)DC4~DC5.5角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360センサー1280×800グローバルシャッター照準エレメント:赤色レーザ消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)コントラスト比(印刷)最小20%相対湿度95%結露無いこと解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390動作温度範囲(℃)-10~50シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
  • EA630用 予備バッテリ 3.85V 4000mAh unitech

    EA630用 予備バッテリ 3.85V 4000mAh

    unitech
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    EA630用 予備バッテリ (3.85V 4000mAh)です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • PDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2A unitech

    PDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2A

    unitech
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    PDA、バーコードスキャナ用のUSB ACアダプタです。 PA760、MS910M+、MS912+、MS925、MS916/MS926、MS851B、MS852B、MS852B+、MS650、MS652+等の充電用
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など出力DC 5V/2A入力電圧(V)AC100-240RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS652/MS652Plus用トリガモジュール unitech

    MS652/MS652Plus用トリガモジュール

    unitech
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    MS652/MS652Plus用トリガモジュール(交換用)です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • MS916 バッテリ交換キット unitech

    MS916 バッテリ交換キット

    unitech
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    MS916用バッテリ交換キットです。バッテリとボトムカバーがセットになっています。
    適合MS916用RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitech

    MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー

    unitech
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    一本指装着タイプのウェアラブル型2次元バーコードスキャナ MS626 Plusです。Bluetooth(R) 5.0 デュアルモード(Class 2)に対応し、Bluetoothを搭載したスマートフォンや、タブレット、ノートPC等と見通し最大20mの安定した無線通信が可能です。QRコード以外にも、最小3milの高密度バーコードや、最大75mm幅の1次元バーコードも読み取りが可能です。2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。付属のUSB-CケーブルでUSBポートからの充電が可能です。USB HIDモードに切り替えることで、有線スキャナとしてご利用してもご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品USB Type-C ケーブル (予備用)、ベロクロストラップ (予備用)、USB-Cアダプタセット内容MS626+スキャナ本体、USB Type-C ケーブル、ベロクロストラップ質量(g)19.4電源動作電圧範囲:3.7 VDC ± 5%、消費電流:オペレーションモード :< 210mA / スタンバイモード :< 25mA、インジケータ:LED, ビープ音、バッテリ容量:3.7V, 240mAh、動作時間:最大約5時間通信方式通信距離:最大20m (見通しの良い環境にて)、通信プロトコル:Bluetooth 5.0 デュアルモード( クラシック(高速・高音質)とLE(低消費電力)の両方に対応)(Class 2)、ホストインターフェース:BT HID, BT SPP, USB HID, USB VCPインターフェースBluetooth、USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27.6×46.2×26.8メモリー2MB保証期間1年間バーコード1D:Code 128, EAN-13, EAN8-, UPC-E, UPC-A,ISBN, ISSN, Code 11, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 32, Codabar, Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, GS1 Databar, Febraban, Composite、2D:QR Code. Micro QR Code, PDF417,MicroPDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode,HanXin, Dotcode光学系センサー:640×480ピクセル、照準:赤色 LED、照明:白色 LED、周囲光:100000 ルクス (太陽光)、スキャン速度:120fps、スキュー角度:±55°、ピッチ角度:±55°、ロール角度:360°、光学的解像度:3mil/ 0.075mm、印刷コントラスト比(PCS):10%、読み取り距離 (DOF PCS=80%):5 mil Code39: 50 ~ 150mm / 13 mil UPC/EAN: 65 ~ 315mm / 15 mil QR Code: 35 ~ 175mm / 6.67 mil PDF417: 55 ~ 120mm / 10 mil Data Matrix: 50 ~ 120mm環境ESD 保護:4KV コンタクト, 8KV エアー放電、落下テスト:1.5m コンクリート床への落下 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃、相対湿度:0%~95% (結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, TELEC, VCCI, NCC, BSMI対応コード1次元バーコード、2次元バーコード商品タイプウェアラブル
  • MS851B ESD ESD対応Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル unitech

    MS851B ESD ESD対応Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル

    unitech
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    欠品中
    頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナESDボディモデルです。 筐体に静電気を自然放電させる物質を練り込み、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
    用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど寸法(mm)88× 72× 178角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 /ロール:± 35(垂直から)本体MS851B ESD スキャナとバッテリ、クレードル、インターフェースケーブル(USB)センサー1D レーザー周波数Bluetooth LE V4.2、Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2 デュアルモード保護等級IP42コントラスト比印刷:最小 20%寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID充電時間(時間)<6.5動作時間>30 時間動作モードトリガ、プレゼンテーション、バッファモードバッテリー容量(mAh)2850プロトコルシリアルポートおよびHID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED、ビープ、バイブレータ距離Code 128, 5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39, 5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39, 7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128, 10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC, 13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128, 15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39, 20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39, 55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39, 100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm通信距離(m)100 ( 見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向)ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
  • MS852Plus ESD 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダーESDモデル、USBケーブル unitech

    MS852Plus ESD 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダーESDモデル、USBケーブル

    unitech(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などスイッチ寿命:1000万回角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360センサーCMOS 1280 X 800 グローバルシャッター消費電流(mA)動作時: <252、スタンバイ時: <77照明白色LED (エグゼンプトリスクグループ)通信方式USB読取(DOF PCS=80%)シンボル/ 密度 / 読み取り距離 / 近 / 遠13 mil UPC 3.4 cm / 57.3 cm5 mil Code 39 7 cm / 30.1 cm10 mil Code 39 12.9 cm / 51.7 cm20 mil Code 39 3.5 cm / 80 cm15 mil Code 128 3.4 cm / 65 cm10 mil DM 7.2 cm / 29.7 cm6,7 mil PDF417 8.4 cm / 24.4 cm15 mil QR Code 3.3 cm / 39 cmコントラスト比20%最小相対湿度95% (結露ないこと)解像度1D 0.075mm(光学的)防塵防水性能IP42落下距離(m)2.1高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC 4 から 5.5アクセサリタイプハンドフリースタンド USBケーブル(ESD対応)ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
  • MS852Plus  高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、USBケーブル unitech

    MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、USBケーブル

    unitech
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル電源(V)DC4~DC5.5角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360センサー1280×800グローバルシャッター照準エレメント:赤色レーザ消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)コントラスト比(印刷)最小20%相対湿度95%結露無いこと解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390動作温度範囲(℃)-10~50シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
  • MS100 ペンスキャナ USBストレートケーブル unitech

    MS100 ペンスキャナ USBストレートケーブル

    unitech
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)角度(°)(読み取り)45~90材質(ケース)ABSプラスチック電源電圧(V)DC5±10%電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10光源(nm)650~660(赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60読み取り速度10~60cm/秒受光素子フォトセンサー直径(mm)30×23RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSBストレートケーブル読取深度(mm)1使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
  • MS242 磁気カードリーダ unitech

    MS242 磁気カードリーダ

    unitech
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    信頼性が高く、コンパクトなデザインの磁気ストライプカードリーダーです。多種のPCと接続可能。 双方向からカードを読み取り可能で、LEDインジケーターはエラーがあった場合に赤く点灯してユーザーに知らせます。 底部にある二つの真鍮のねじ止め用の穴、またはマジックテープを使用してカウンタまたは壁面に取り付けることができます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど厚さ(mm)(カード)0.381~1.143通信方式USB、電源供給を含むカード(サポートされているカード)シングル、デュアルまたはトリプルトラックのカード基準規格(電気的なMTBF)260000POH、Bellcore標準をベース寿命(磁気ヘッド)1000000パス以上、(レールとカバー)1000000パス以上取付け方法ねじ留め二ヶ所またはマジックテープ保存温度範囲(℃)-40~70許容相対湿度(%)10~90(結露無いこと)対応フォーマット(磁気ストライプフォーマット)ISO7811、AAMVA使用環境条件(ESD)4kV接触、および8kV気中放電読み取り速度毎秒13から140cm、双方向RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~55
  • MS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912M+(メモリ付)です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど材質ABS+PCタイプメモリ搭載モデル規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI定格電圧 DC V(動作)3.7±5%速度650スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mAメモリー2MBバッテリー電圧(V)3.7/350mAh光源(nm)625(可視赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60有効読取幅(mm)140(13Mil Code39)照度(Lux)100000(直射日光)適合バッテリーリチウムバッテリRoHS指令(10物質対応)対応許容電流(電源オフ時)<500uA感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230無線PAN2.1+EDR(クラス2)通信距離(m)10(見通し距離)動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
  • MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル unitech

    MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル

    unitech
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852の抗菌ボディモデルです。 Zebra社の高性能エンジンSE4107を搭載し、1280×960ピクセルという1クラス上の解像度を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 IP42、耐落下テスト2.1m(コンクリート床)の頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応対応コード【1D】JAN/EAN/UPC・Code 128・Code 39・Code 93・Code 11・Interleaved 2of 5(ITF)・Discrete 2 of 5(DTF)・Codabar(NW7)・MSI・Chinese 2 of 5・Matrix 2 of 5・Inverse1D・GS1 DataBar・コンポジットコード、【2D】PDF417・Micro PDF417・Code128・Data Matrix・GS1 Data Matrix・Data Matrix Inverse・Decode Data Matrix ・Maxicode 294・QRコード293・GS1 QRコード・Micro QRコード・Linked QR Coda・Aztec・Aztec・nverse・Han xin Code・Han xin Inverse・Grid Matrix・McroPDF}、【郵便コード】オーストラリア郵便・オーストリア郵便・UK郵便・オランダKIX郵便・韓国郵便・USpostnet・US planet
  • MS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ unitech

    MS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ

    unitech
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    MS633は重量がわずか56g、一本指での装着が可能となりました。高性能Bluetoothモジュール搭載(通信距離最大50m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大9時間の連続駆動が可能です。バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド質量(g)MS633:56角度(°)スキュー±60、ピッチ±60、ロール360センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960ピクセル)照準緑色レーザー照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LEDインターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード、USB VCP (仮想COMポート)相対湿度5%から85% (結露無いこと)寿命スイッチ50万回視野角MS633: 44.5°水平、33.5°垂直、MS633 LR: 37°水平、21°垂直通信距離50m以内(見通し距離)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)MS633:64.8×34.5×24.7、MS633 LR: 70.0×36.4×28.4保存温度範囲(℃)-10~50充電時間(時間)2動作時間9時間バッテリー容量(mAh)600照度(Lux)周囲光最大107639(直射日光)プロトコルBluetooth(R) HID キーボード/SPP および BLERoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/TELEC/NCC/BSMIインジケータLED、 ブザー、 バイブレーション動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプウェアラブルESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)落下テスト:1.5高からコンクリートへの落下
  • MS926 バッテリ交換キット unitech

    MS926 バッテリ交換キット

    unitech
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷
    MS926用バッテリ交換キット バッテリとボトムカバーがセットになっています。 MS926 は、ポケットサイズのボディに、ポカヨケとしても利用できる照合機能を内蔵した新世代のワイヤレス 2D ポケットスキャナです。 1インチの OLED ディスプレィと軽量で携帯性の高い設計により、MS926は、1次元またはQRコードを含む2次元バーコードを読み取り、その場でスキャンした情報を確認することができます。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード・PDF417 バーコードを読み取る高性能な2Dバーコードスキャナモジュールを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 ポカヨケデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
    付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63スイッチ寿命:1000万回電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V/消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA/バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ/バッテリ容量:680 mAh/バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間/動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャンメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)/2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)バーコード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional,GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5/1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便/2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード/2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル/照明:白色 LED, CCT 5000K/周囲光:100000 Lux (太陽光)/スキャン速度:毎秒30 フレーム/スキュー角度:±45 度/ピッチ角度:±45 度/光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC/印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比/読み取り距離 (DOF PCS=80%):(シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm; Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm; Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm; PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm; Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm; QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS, Windowsホストと接続可能ワイヤレス通信無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2/通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル/通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)/ホストインターフェース:マイクロ USB環境ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー・テスト後正常動作/落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)/防塵・防水:IP42/動作温度範囲:0~50℃/保存温度範囲:-30~70℃/相対湿度:95% 結露無いことキー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
  • RP902 シングルスロット充電クレードル unitech

    RP902 シングルスロット充電クレードル

    unitech
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    RP902用シングルスロットクレードルです。背面で予備バッテリの充電が可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • MS250 CCDタッチスキャナ unitech

    MS250 CCDタッチスキャナ

    unitech
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    安価で使いやすい1次元バーコード対応の薄型タッチスキャナです。最大90mmの離し読みが可能で、幅広い用途でご利用いただけます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大)材質ABS規格CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS角度(°)(スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10~30(±5)【左右方向】 ± 60(±5)定格電圧 DC V(動作)5設定方式設定用バーコード速度200スキャン/秒±10%消費電流(mA)(動作モード)120、(スタンバイモード)20寿命(スイッチ)百万回光源(nm)可視赤色光/635(LED)保存温度範囲(℃)-20~70有効読取幅(mm)80動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード許容相対湿度(%)20~95(結露ないこと)使用環境条件【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ)編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード IDRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)(読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39デバイスタイプリニアCCDセンサー動作温度範囲(℃)0~50
  • バーコードスキャナ用ACアダプタ unitech

    バーコードスキャナ用ACアダプタ

    unitech
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    有線スキャナ用ACアダプタ(5V)です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど質量(g)80種類スキャナ用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード (アース付きメガネ型) 1.5m unitech

    電源コード (アース付きメガネ型) 1.5m

    unitech
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    RT112シリーズ、SL220シリーズ同梱のACアダプタに適合する電源コードです。上記モデルへの充電時にはこちらの電源コードのご利用を強くお勧めします。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693, Mifare, Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28 (Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度400nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースI/O:USB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2 (ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)メモリー6GB RAM / 128GB Flash ROM防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)動作湿度(%)相対湿度:5 ~ 95 (結露ないこと)バッテリー容量(mAh)メイン:8800 (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2インジケータLED:LED, バイブレーター動作温度範囲(℃)動作温度範囲:-20~55、保存温度範囲:-40~70カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)落下衝撃(m)1.5 、MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV
  • MS146 バーコードスロットリーダ(赤外線読み取り) RS232Cケーブル unitech

    MS146 バーコードスロットリーダ(赤外線読み取り) RS232Cケーブル

    unitech
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダー232Cインターフェースモデルです。給電用に別途バーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)のご購入が必要です。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。赤色印刷のバーコードも読み取り可能な赤外線タイプ。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている。自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット。両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い。PC プログラミングによって独自の設定が可能。ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能。デスクトップまたは壁掛け。各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応。RS232, USBインターフェース。データ編集機能。読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒。最小分解能 6 mil
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)128×53×33質量(g)180センサーフォトダイオード速度スキャン:50~700mm/秒消費電流(mA)355V DC 5% (TTL)照明可視光: 660nm LEDインターフェースホスト:USB、RS232コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。動作温度範囲(℃)0 から 50商品タイプスロットリーダ落下耐久(m)1.5相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
バーコードリーダー