絞り込み
インターフェース
- Bluetooth(2)
- USB(2)
商品タイプ
- ワイヤレス(1)
- 有線(2)
対応コード
- バーコード(3)
- 二次元バーコード(1)
ブランド
- イメージャー
- モノタロウ(1)
- unitech(121)
- アイメックス(63)
- ウェルコムデザイン(53)
- honeywell(52)
- エフケイシステム(42)
- Zebra Technologies(41)
- サンワサプライ(25)
- OPTICON(19)
- デンソーウェーブ(16)
- BUSICOM(ビジコム)(16)
- オプトエレクトロニクス(15)
- Newland(15)
- アイテックス(14)
- 日栄インテック(13)
- ユニテック(11)
- ZEBEX(9)
- アスタリスク(8)
- cino(8)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る

二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ
イメージャー¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、高速な読み取りを実現します。仕様抗菌プラスチックモデル寸法(mm)71×160×104色白質量(g)220電源リチウムイオン充電池(USBより供給)範囲(ワイヤレス)10m速度(読み取り可能移動)4m/秒(UPC100%)インターフェース2.4GHz Bluetooth4.2防塵防水性能IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素アズワン品番1-2885-28対応コード(2次元)PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、(1次元)Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i
二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ
イメージャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から7日以内出荷汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、 高速な読み取りを実現します。寸法(mm)71×160×104防塵・防滴IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素最大移動速度(m/sec)読み取り可能:4(UPC100%)シンボル【2次元】PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、【1次元】Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i
二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ
イメージャー¥53,980税込¥59,3781個当日出荷汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、高速な読み取りを実現します。寸法(mm)71×160×104防塵・防滴IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素読み取り速度可能移動速度:4m/秒(UPC100%)アズワン品番1-2885-12