絞り込み
インターフェース
  • Bluetooth(3)
  • RS-232C(2)
  • USB(3)
対応コード
  • バーコード(7)
  • 二次元バーコード(5)
ブランド
  • Newland
  • モノタロウ(1)
  • unitech(121)
  • アイメックス(63)
  • honeywell(52)
  • ウェルコムデザイン(48)
  • エフケイシステム(43)
  • Zebra Technologies(41)
  • サンワサプライ(25)
  • OPTICON(19)
  • デンソーウェーブ(16)
  • BUSICOM(ビジコム)(16)
  • オプトエレクトロニクス(15)
  • 日栄インテック(14)
  • アイテックス(14)
  • ユニテック(11)
  • ZEBEX(9)
  • アスタリスク(8)
  • cino(8)
  • DATALOGIC(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレススキャナBS80用2スロット充電クレードル Newland

    ワイヤレススキャナBS80用2スロット充電クレードル

    Newland
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    BluetoothバーコードリーダーBC-BS80Ⅱシリーズ専用の2連充電クレードルです。
    質量(g)166外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×126×64RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50専用 グローブ 5枚入り Newland

    ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50専用 グローブ 5枚入り

    Newland
    22,980税込25,278
    1箱
    5日以内出荷
    物流業や倉庫など、動きながら作業する現場で最適なウェアラブルスキャナの専用グローブ5枚セット。グローブの親指部分に配置されたトリガーボタンでスキャニング作業も軽快に行えます。対応機種:NLS-BS50-SR
    用途両手作業の実現により倉庫・物流作業を効率化します。グローブは右手用・左手用からお選びいただけます。質量(g)35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×125×10
  • ワイヤレス2DリングスキャナBS20 <Newland> Newland

    ワイヤレス2DリングスキャナBS20 <Newland>

    Newland
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    スキャンハンズフリー。BS20は優れたパフォーマンスで広範な1Dおよび2Dバーコードを読み取ることができます。箱を持つなどの日常の作業を妨げることなく、左手または右手に快適にフィットするよう設計されています。トリガーボタンは片手で簡単に操作できる位置に配置されています。例外的なバッテリー寿命。670mAhのバッテリーを搭載しており、連続使用で快適な10時間の稼働時間を提供します(アプリケーションや環境条件により異なります)。付属のUSBケーブルを使用して便利に充電することができます。信頼性の高いワイヤレス通信。ボタンをクリックするだけで、BS20はBluetooth 5.0ワイヤレス技術を使用してお好みのデバイスにペアリングされます。システムがWindows、Android、iOSで動作し、タブレット、スマートフォン、コンピューター、または他のNewlandデバイスを使用している場合でも、リングスキャナーの接続は常に簡単です。ホストから最大50メートルの移動の自由を提供します。小さくても強力。BS20は、半粗の操作環境でも信頼性があります。
    仕様フォーカシング:赤色LED(625 nm)寸法(mm)38×52.5×44.2質量(g)49温度(℃)バッテリー充電:0 ~ 45 (32°F ~ 113°F)方式リマインド:ブザー、LED、振動対応【1D】Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 25, Codabar, Industrial 25, Code39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS),Matrix 2 of 5【2D】PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR照明白色光通信方式Bluetooth BLE, Bluetooth HIDモードバッテリー670 mAhリチウムイオン電池動作温度-20℃ ~ 50℃ (-4°F ~ 122°F)バッテリー容量(Ah)0.67防塵防水性能IP42充電時間(時間)<2保管温度(℃)-40 ~ 70 (-40°F ~ 158°F)連続動作時間10時間の連続運転(15秒ごとに1回スキャン)コントラスト最小0.2RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0通信距離(m)50(オープンスペース)読取深度(mm)【EAN-13】55-280 (13mil)、【QR Code】30-195 (15mil)、【Code 39】55-145 (5mil)、【PDF 417】40-130 (6.67mil)、【Data Matrix】40-140 (10mil)読取角度(°)傾斜: ±60, 回転: 360, 偏向: ±60実視界(°)水平 45, 垂直 34イメージセンサー640×480 CMOS最小分解能≧3mil湿度(%)5~95 (結露なきこと)動作電圧(V)5DC±5%ESD保護±12 KV (大気放電); ±8 KV (直接放電)落下耐久(m)1.2
  • ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 グローブセット Newland

    ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 グローブセット

    Newland
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    物流業や倉庫など、動きながら作業する現場で最適なウェアラブルスキャナ。着脱可能な専用グローブにより両手作業を実現、倉庫・物流作業を効率化。IP65準拠、耐落下性能1.5mの最強業務用堅牢性。最新Bluetooth接続による安定・信頼性のあるリアルタイムデータ転送。高性能スキャンエンジン搭載で1次元・2次元バーコードをスピーディに読取。小型・軽量設計。グローブは単品販売もあり交換可能
    用途着脱可能な専用グローブにより両手作業を実現し倉庫・物流作業を効率化します。質量(g)78(バッテリー含む)タイプ【通知】ブザー、LED、振動外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×125×20インターフェースBluetooth 5.0防塵防水性能IP65充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)670RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1次元、2次元、OCR、郵便コードイメージセンサー1280×800 CMOS最小分解能3(mil)落下耐久(m)1.5駆動時間(時間)10
  • ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 Newland

    ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50

    Newland
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    物流業や倉庫など、動きながら作業する現場で最適なウェアラブルスキャナ。IP65準拠、耐落下性能1.5mの最強業務用堅牢性。最新Bluetooth接続による安定・信頼性のあるリアルタイムデータ転送。高性能スキャンエンジン搭載で1次元・2次元バーコードをスピーディに読取。小型・軽量設計
    用途着脱可能な専用グローブ(別売)により両手作業を実現し倉庫・物流作業を効率化します。質量(g)43(バッテリー含む)タイプ【通知】ブザー、LED、振動外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.8×58.8×18インターフェースBluetooth 5.0防塵防水性能IP65充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)670RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1次元、2次元、OCR、郵便コードイメージセンサー1280×800 CMOS最小分解能3(mil)落下耐久(m)1.5駆動時間(時間)10
  • 卓上・定置式2次元バーコードスキャナ(黒)USBインターフェース Newland

    卓上・定置式2次元バーコードスキャナ(黒)USBインターフェース

    Newland
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    スキャナ上部のスイッチでノーマルモードと高速読取モードを素早く切り替えることができ、保護構造IP52準拠で、落下高さは1.2mまで対応。紙面と液晶画面への読取が両方得意で製造現場や小売業界のレジ等で様々な場面で使用可能で最適な卓上型2次元リーダーです。
  • BS50用充電クレードル Newland

    BS50用充電クレードル

    Newland
    8,698税込9,568
    1台
    5日以内出荷
    ワイヤレス2次元対応ウェアラブルスキャナBS50専用の2連充電クレードルです。
    質量(g)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×139×29RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型Bluetooth・ワイヤレス2次元バーコードリーダー(黒) Newland

    卓上型Bluetooth・ワイヤレス2次元バーコードリーダー(黒)

    Newland
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    Bluetoothワイヤレス定置式2次元スキャナです。本体にBluetoothも付いていますので、本体からPCやタブレット端末等に直接接続可能です。付属のドングルを使用することで離れた場所にあるパソコンにデータを送る事が可能です。バッテリ搭載モデルで完全ワイヤレスを実現しました。Bluetooth使用するワイヤレスの為、デスク周りがスッキリし、バッテリーの取り外しも可能です。事前に充電してバッテリー単独で使用できますうえに、付属するUSB-Type-Cを使用して充電しながらも使用可能です。
  • 日本語QR対応固定式1次元&2次元バーコードスキャナ(白)USBインターフェース Newland

    日本語QR対応固定式1次元&2次元バーコードスキャナ(白)USBインターフェース

    Newland
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 堅牢型1次元バーコードスキャナ(黒)RS232Cインターフェース Newland

    堅牢型1次元バーコードスキャナ(黒)RS232Cインターフェース

    Newland
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 堅牢型1次元バーコードスキャナ(黒)USBインターフェース Newland

    堅牢型1次元バーコードスキャナ(黒)USBインターフェース

    Newland
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • バーコードスキャナ用スタンド(HR11/HR22シリーズ用) Newland

    バーコードスキャナ用スタンド(HR11/HR22シリーズ用)

    Newland
    719税込791
    1台
    当日出荷
    STD20i-22は、HR11plus、HR2260共通のハンズフリースタンドです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
バーコードリーダー