絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
先端サイズ
  • 6IP(2)
  • 7IP(2)
  • 8IP(2)
  • 9IP(2)
  • 15IP(2)
  • 20IP(2)
  • 25IP(2)
  • T1(2)
  • T6(3)
  • T7(3)
  • T8(5)
  • T9(4)
  • T10(7)
  • T15(9)
  • T20(8)
  • T25(7)
  • T27(3)
  • T30(6)
  • T40(5)
  • その他(3)
全長(mm)
  • 25(5)
  • 33(1)
  • 50(5)
  • 95(2)
  • 120(2)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 165(1)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(2)
差込角対辺(mm)
  • 6.3(5)
いじり止め穴有無
  • あり(1)
両頭機能
  • 片頭(10)
片頭
種類
  • 段付(2)
段付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ヘックスローブビット :「ssw」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
T8(5)
T9(4)
T10(7)
T15(9)
T20(8)
T25(7)
T27(3)
T30(6)
T40(5)
その他(3)
先端サイズをもっと見る
1/4 HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
739税込813
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
段付トルクスプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付トルクスプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
729税込802
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり先端形状ヘックスローブ本数1
段付ロングヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
215シリーズトルクスプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
段付ロングプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1セット
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。CNパック入りです。
軸径(Φmm)6全長(mm)95サイズ#2質量(g)66軸長(mm)70差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
629税込692
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
トラスコ品番230-9353全長(mm)50シャンク径(Φmm)6.35刃先T1RoHS指令(10物質対応)対応
段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
969税込1,066
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50質量(g)7両頭機能片頭
PHプラスビット (ショート) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)PHプラスビット (ショート)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のプラスビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25サイズ#2質量(g)17差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
差替ドライバーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替ドライバーブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
軸径(Φmm)3.5全長(mm)120本数1両頭機能片頭
ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。CNパック入りです。
長さ(mm)ボール溝中心から後端まで:9.5全長(mm)50軸長(mm)24差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
5215.TSL15 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL15 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3.5軸径(Φmm)4軸長(mm)62全長(mm)145質量(g)26先端サイズT15
5215.TSL10 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL10 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5軸径(Φmm)3.5軸長(mm)52全長(mm)135質量(g)13先端サイズT10
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
225シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
ヘクスローブビット (ショート) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブビット (ショート)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1セット
翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のヘクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25サイズT8質量(g)16外形寸法(mm)先端:2.32適合ねじM2.5差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
ヘクスローブビット (ショート) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブビット (ショート)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1セット
翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止めへクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM4軸径(Φmm)5軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)26先端サイズT20
ヘックスローブビット