「二面幅(mm)」から絞り込む
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113
首振角度(°)15
差込角対辺(mm)6.35
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。
ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。
全長(mm)163
差込角対辺(mm)6.35
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
全ネジ(吊りボルト)のナット取付け作業に革命!
お持ちのインパクトドライバーに取り付けて手軽に作業!
コンパクトな仕様により取り回しが楽!
ナットの前後に障害物があっても使用可!
全ネジ施工前のナット取付作業も全ネジ施工後でのナット取付作業も楽々!
2段階のスピード調整が可能
ナットを当てる位置を変えスピード調整が可能
全長(mm)75
トラスコ品番384-4480
幅(mm)(シャフト)6.35
質量(g)100
外径(Φmm)58
適合ナットW3/8、W1/2、M10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
全長(mm)60
差込角対辺(mm)6.35
軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。
12角でナットに差し込みやすいです。
ガタつき、折れに強い軸圧入式です。
18Vインパクト対応です。
超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。
耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。
ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm)6.35
先端サイズ17
差込角対辺(mm)6.35
狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。
軸径6.35mmのビットです。
各種ラチェットドライバーで使用できます。
全長(mm)100
質量(g)186
先端サイズ10
外径(Φmm)25
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。
寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業
トラスコ品番327-1978
全長(mm)72
先端サイズ12
外径(Φmm)18
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)60
差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)
刃先マグネットあり
コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番371-1412
全長(mm)72
質量(g)50
寸法L(mm)8
先端サイズ12
寸法D(Φmm)18
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- プラスビット
- ビットセット
- マイナスビット
- 両頭コンビビット
- なめたネジはずしビット
- ビットホルダー
- 六角ビット/ボールポイントビット
- ヘックスローブビット
- ソケットビット(ナットセッター)
- ポジドライブビット
- 四角ビット
- ボックスビット
- トルクセットビット
- その他ビット
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。