絞り込み
ブランド
  • エンジニア
  • エスコ(133)
  • RS PRO(110)
  • ビックス(23)
  • Wera(18)
  • 日東工器(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • ANEX(4)
  • マーベル(4)
  • Pro-Auto(4)
  • ミツトモ(3)
  • SK11(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • 土牛(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • ハゼット(2)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(2)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 90(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
6.35(2)
バズーカモグラセット エンジニアバズーカモグラセットエンジニア(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケースセット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー軸長(mm)ビット:共通60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32セット商品数11点ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63ビット全長(mm)共通105関連資料(8.37MB)
特殊ねじ用ドライバービット エンジニア特殊ねじ用ドライバービットエンジニア(6件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。軸長(mm)24全長(mm)65質量(g)11差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 エンジニアラチェットレンチMini&ネジモグラ極短エンジニア
8,790税込9,669
1セット
当日出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5214セット内容DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
その他ビット