絞り込み
ブランド
  • エフケイシステム
  • モノタロウ(5)
  • 友屋(79)
  • ヒサゴ(66)
  • えいむ(42)
  • 大黒工業(38)
  • KSコピー印刷(34)
  • オープン工業(31)
  • シンビ(31)
  • シチズンシステムズ(30)
  • BUSICOM(ビジコム)(30)
  • EBM(江部松商事)(28)
  • スター精密(25)
  • コクヨ(22)
  • ササガワ(20)
  • エスコ(19)
  • (16)
  • 共栄プラスチック(15)
  • TKG(13)
  • クローバー電子(13)
  • EPSON(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
24,980税込27,478
1個ほか
7日以内出荷
移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
用途移動体対応仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)コネクタ形状USB Aタイプ光源illumination: 6500K 白色LED読取(mm)500/sec (EAN-13:0330(13mil) )消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースUSB-HID/COM接続解像度イメージセンサー:CMOS 720×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)0-80(EAN13_13mil) / 0-80(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離90mm:W100×H100、QR_23.6mil 距離120mm:W120×H120
小型キャッシュドロア(手動式) エフケイシステム小型キャッシュドロア(手動式)エフケイシステム
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
POS レジに最適 紙幣3種 / 貨幣6種 マネートレイ取り外し可能 3紙幣 / 6 貨幣 ( 紙幣 / 貨幣 仕切り板可動式 ) 筺体は頑丈なスチール製 フロント部にスリップスロット ×2 箇所 キーロック , ニュートラル , オープン (3 ポジション ) 底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)
仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣/紙幣仕切り板の位置調整可能※紙幣部奥行き165mm※マネートレイ、貨幣トレー取外し可能]付属品専用キー 2個材質外装および引出し:スチール / 内部マネートレイ:プラスチック質量(kg)約4.3タイプ手動式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×355×99(ゴム足 H9mm含む)スロットスリップ:標準装備 ( マネートレイ下へ収納 )ロックキーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション)[※底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)]開閉耐久性引出し:平均 約100万回
小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム小型キャッシュドロア(DKD)エフケイシステム
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
POS レジに最適 紙幣3種 / 貨幣6種 マネートレイ取り外し可能 3紙幣 / 6 貨幣 ( 紙幣 / 貨幣 仕切り板可動式 ) 筺体は頑丈なスチール製 フロント部にスリップスロット ×2 箇所 キーロック , ニュートラル , オープン (3 ポジション ) 底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)
仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣/紙幣仕切り板の位置調整可能※紙幣部奥行き165mm※マネートレイ、貨幣トレー取外し可能]付属品モジュラーケーブル(約98cm、本体カラーと同色)、専用キー2個材質外装および引出し:スチール / 内部マネートレイ:プラスチック質量(kg)約4.3スイッチマイクロ:標準装備入力電圧(V)DC24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×335×99(ゴム足 H9mm含む)インターフェースプリンター接続(DKD/モジュラー6ピンRJ12)スロットスリップ:標準装備 ( マネートレイ下へ収納 )ロックキーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション)[※底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)]開閉耐久性引出し:平均 約100万回
キャッシュドロア(DKD) エフケイシステムキャッシュドロア(DKD)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●マイクロスイッチ標準装備●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )付属品スチール / 内部マネートレイ : プラスチック材質外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック寸法(mm)スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)質量(kg)約 6.8入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415×109(ゴム足 H9 含む)インターフェイスプリンター接続 ( DKD/ モジュラー 6 ピン RJ12 )
キャッシュドロア(手動開閉式) エフケイシステムキャッシュドロア(手動開閉式)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )付属品スチール / 内部マネートレイ : プラスチック、専用キー 2 個材質外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック寸法(mm)スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)質量(kg)約 6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415×109(ゴム足 H9 含む)インターフェイス手動開閉式
移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
25,980税込28,578
1個ほか
7日以内出荷
移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
用途移動体対応材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
22,980税込25,278
1セットほか
7日以内出荷
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
19,980税込21,978
1個ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)コネクタ形状USB Aタイプ光源illumination: 6500K 白色LED消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースUSB-HID/COM接続解像度イメージセンサー:CMOS 640×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)30-100(EAN13_13mil) / 5-50(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離150mm:W70×H60、QR_23.6mil 距離160mm:W120×H100
組込用レシートプリンター エフケイシステム組込用レシートプリンターエフケイシステム
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
組込式サーマルレシートプリンターの中でも群を抜いた ロープライス 無人受付機 / 精算機の組込に最適 最大 170mm/ 秒の高速かつ静音印刷を実現 幅 58 ~ 80mm、外径 80mm ロール紙対応 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) ESC/POS コマンド対応 AC アダプター / USB ケーブルを標準で付属 ロール紙 簡単交換 & セキュアなカバーロック機能付き
インターフェースUSB 2.0準拠(12Mbps)(TypeB)印刷方式サーマルライン紙幅(mm)58/ 80・ロール紙解像度印字:203dpi印字幅(mm)有効:48~72直径(Φmm)ロール紙:79.5±0.5厚さ(mm)用紙:0.05~0.06印刷速度最大170mm/秒フォント(ANK) Font A:12×24dots / Font B:9×17dots、 (漢字) 24×24dotコマンドインターフェース:ESC/POSコマンドカッターオート:パーシャルカット/フルカット入力電源24VDC/2.5A動作温度範囲(℃)0~45動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~65保存湿度(%)10~90(結露なきこと)質量(g)712(ケーブル除く)耐久性印字ヘッド:100km/カッター:70万カット各種認証FCC/CE付属品テスト印刷用ロール紙、58mmロール紙用仕切り板、USBケーブル、ACアダプター/電源ケーブル、ロール紙フォルダオープンキー(3本)仕様受信バッファー:4Kbytes / SRAM:128Kbytes / Flash:512Kbytes、ドライバー:Windows、 Android、 Linux、 JavaPOS、 OPOS、紙切れサイン:LED&ブザー長さ(mm)138.5幅(mm)124.4高さ(mm)137.9対応コードUPC-A、 EAN13、 EAN8、 CODE39、 CODE128 など
キャッシャー/レジ・会計用品