絞り込み
ブランド
- エフケイシステム
- シチズンシステムズ(24)
- スター精密(23)
- セイコーインスツル(4)
- EPSON(2)
- BUSICOM(ビジコム)(2)

組込用レシートプリンター
エフケイシステム¥42,980税込¥47,2781個10日以内出荷組込式サーマルレシートプリンターの中でも群を抜いた ロープライス 無人受付機 / 精算機の組込に最適 最大 170mm/ 秒の高速かつ静音印刷を実現 幅 58 ~ 80mm、外径 80mm ロール紙対応 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) ESC/POS コマンド対応 AC アダプター / USB ケーブルを標準で付属 ロール紙 簡単交換 & セキュアなカバーロック機能付き付属品テスト印刷用ロール紙、58mmロール紙用仕切り板、USBケーブル、ACアダプター/電源ケーブル、ロール紙フォルダオープンキー(3本)仕様受信バッファー:4Kbytes / SRAM:128Kbytes / Flash:512Kbytes、ドライバー:Windows、 Android、 Linux、 JavaPOS、 OPOS、紙切れサイン:LED&ブザー長さ(mm)138.5幅(mm)124.4厚さ(mm)用紙:0.05~0.06直径(Φmm)ロール紙:79.5±0.5高さ(mm)137.9質量(g)712(ケーブル除く)インターフェースUSB 2.0準拠(12Mbps)(TypeB)解像度印字:203dpi印刷速度最大170mm/秒保存温度範囲(℃)-20~65フォント(ANK) Font A:12×24dots / Font B:9×17dots、 (漢字) 24×24dot入力電源24VDC/2.5A動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)コマンドインターフェース:ESC/POSコマンド印刷方式サーマルライン耐久性印字ヘッド:100km/カッター:70万カット各種認証FCC/CE対応コードUPC-A、 EAN13、 EAN8、 CODE39、 CODE128 など動作温度範囲(℃)0~45紙幅(mm)58/ 80・ロール紙カッターオート:パーシャルカット/フルカット印字幅(mm)有効:48~72