カテゴリ
絞り込み
幅(mm)
外径(Φmm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(5)
- 友屋(76)
- ヒサゴ(67)
- 小林(57)
- えいむ(42)
- 大黒工業(39)
- 大一産業(37)
- KSコピー印刷(34)
- BUSICOM(ビジコム)(33)
- シンビ(32)
- オープン工業(31)
- EPSON(30)
- シチズンシステムズ(30)
- コウナン(30)
- EBM(江部松商事)(29)
- エスコ(26)
- エフケイシステム(26)
- スター精密(24)
- 光(23)
- コクヨ(22)
- ブランドをもっと見る

クロークチケット
光¥229税込¥2521個4日以内出荷飲食店の整理番号札、ホテル・旅館の手荷物預かり札に適しています。用途飲食店の整理番号、ホテル・旅館の手荷物預かり札に。材質アクリル厚さ(mm)2色白縦(mm)45横(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
DESKTOP TRAY(デスクトップトレイ)
ダルトン¥2,400税込¥2,6401箱(3個)13日以内出荷ガシガシ使って欲しいスチールトレイ。小さすぎず、大きすぎず、スタッキングも可能なので保管にも困りません。使い込むほど味わいが増すスチールに、アルミのワイヤーが程よい抜け感をプラス。中央にはエンボス加工のDULTONロゴがさりげなく映えます。お気に入りのカラーを育てるも良し、色違いで揃えて気分で使い分けるも良し。用途カギやアクセサリーなど小物の整理やキャッシュトレイなど材質スチール(粉体塗装)、アルミニウム寸法(mm)22×205×95内寸(mm)20×180×70![木製募金箱 スマイル[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59678170-250825-02.jpg)
木製募金箱
スマイル[家具]¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷後ろから取り出し可能で南京錠取付けOK。 天然木を使用しておりやさしい風合いです。幅(mm)100色ナチュラル高さ(mm)200奥行(mm)100
サーマルプリンター TSP100IV(ダイレクトラインサーマル/USB+有線LAN+無線LAN+Bluetooth/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/ホワイト)
スター精密¥71,980税込¥79,1781個8日以内出荷機能性と利便性を備えたオールマイティーレシートプリンター。80mm、58mm幅のレシートに対応。Android端末からの有線通信と給電を同時にサポート。スター精密クラウドサービスに対応。
エンゲルス YH-1500ye
友屋¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷●1円~500円の各硬貨を収納部に入れるだけで、金額と枚数が簡単に素早く分かります。 ●レジ点検時の売上計算に、またはレジ代わりに!1金種の硬貨列が60枚になりました。 ●1金種の硬貨列が60枚になりました。 ●60枚収納を25枚 25枚+10枚に分けて目盛りのずれを軽減し初めての方にも簡単に分かり易くお使い頂けます。 ●プラス10枚の部分は両替時にとても便利 ●スタンド部分もデスクや金庫内に収納可能な折りたたみ式になりました。仕様スタンド折りたたみ可能種別YH-1500YE材質PS系質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×153×70(折りたたみ時の高さ25)アズワン品番67-8161-31収納枚数(枚)60ずつ(硬貨:1円~500円の各硬貨)
コインカウンターⅢ YH-2500
友屋¥2,498税込¥2,7481個当日出荷1円・5円を省いた自販機・売上計数対応タイプ。 ●30度/60度の角度選択機能付 ●フタ付で携帯に便利仕様対応硬貨:10円、50円、100円、500円専用(1円・5円はご使用いただけません)種別YH-2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×34
サーマルレジロール80R 感熱
cotta¥1,898税込¥2,0881セット(5巻)当日出荷感熱紙タイプのレジスター用紙です。 【保存方法】 直射日光、高温多湿をさけ、冷暗所に保管ください(光が入らないように)。材質感熱紙寸法(mm)直径約80×幅80、内芯:直径12
モバイルプリンター
セイコーインスツル¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から4日以内出荷小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート。充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供。使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現。あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン規格FCC、 CE、 VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池方式感熱ラインドット方式
レシートプリンター
シチズンシステムズ¥66,980~税込¥73,678~1台4日以内出荷から9日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度。リモート監視・メンテナンス機能に対応。省スペース設計付属品ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意質量(kg)2消費電力(W)約60(印字時) 、 約0.9~1.0(待機時)、 約0.2~0.3(省電力時)電源ACアダプター(内蔵)メモリー【ユーザー】384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度400mm/秒(3200dots/秒)(最大)、【速度優先モード時】500mm/秒(4000dots/秒)(最大)ACアダプタ(定格出力)DC24VACアダプタ(定格入力)100/240V、50/60Hzバッファ仕様【データ】4k/45バイト
サーマルレシートプリンター
シチズンシステムズ¥75,980~税込¥83,578~1台4日以内出荷から7日以内出荷業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。付属品ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション質量(kg)1.3消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2電源ACアダプター(内蔵)メモリー【ユーザー】384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度350mm/秒(最大)、【階調印字時】160mm/秒(2インチ)ACアダプタ(定格出力)DC24VACアダプタ(定格入力)100/240V、50/60Hzサイズ(mm)125×165×108バッファ仕様【データ】4k/45バイト
オートカッター
シチズンシステムズ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様●カッティング方式:スライドせん断方式●信頼性:30万カット以上●動作時温度(℃):5~40●最大カッティング:40カット/分●用紙厚 (mm):0.06~0.254●用紙幅 (mm):25.4~118質量(g)500電圧(V)24±10%サイズ(mm)146×75×40適合型式CL-S520/530/620/630、CL-S400DT
レシートプリンター
EPSON¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から4日以内出荷TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字質量(kg)1.7消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)印字密度180dpi×180dpi印字方式ラインサーマル印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mmサイズ(mm)145×195×148インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
レシートプリンター
EPSON¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷から6日以内出荷TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル。手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載。タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献。多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字質量(kg)1.3消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)印字密度203dpi×203dpi印字方式ラインサーマル印字速度最大300mm/秒フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)サイズ(mm)127×128×130インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
キャッシュドロア(手動開閉式)
エフケイシステム¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷付属品スチール / 内部マネートレイ : プラスチック、専用キー 2 個仕様●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )材質外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック寸法(mm)スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)質量(kg)約 6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415×109(ゴム足 H9 含む)インターフェイス手動開閉式
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
キャッシュドロア mJ-Drawer MJD36Mシリーズ
BUSICOM(ビジコム)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷から6日以内出荷スター精密プリンタ接続用キャッシュドロア。W330×D355×H104mmのコンパクト設計。mC-Printシリーズとのセット使いに適した一体感のあるデザイン。既存製品であるキャッシュドロアー「SMD146M」との接続互換性も確保。
ドイツ語勘定書 キャッシュアウトパッド
BRUNNEN¥289税込¥3181個6日以内出荷ドイツ語の勘定書です。トップページに複写用のカーボン用紙がついており、オリジナルとコピーページの2枚複写式になっています。懐かしい藁半紙のような紙質で、デザインもレトロでかわいく、多数の店舗さんでお会計票としてご愛用いただいています。ページごとに番号が振ってあり、全50組です。最後のページに50枚の伝票合計が記入できる集計表が付いています。用途ドイツ語の勘定書。2枚複写式です。厚さ(mm)10タイプ複写式縦(mm)170横(mm)95
フロア誘導シール ソーシャルディスタンス FNシリーズ
Nagatoya¥1,598税込¥1,7581パック(6枚)当日出荷から5日以内出荷1窓口、1シートで完結!レジや窓口の順番待ちトラブル解消や導線の案内、ソーシャルディスタンス。セット内容こちらでお待ちください×1枚、間隔を開けてこちらでお待ちください×5枚材質表面:透明PET50ミクロンベース・表面梨地エンボス加工、素材:ポリオレフィン系粘着シート色赤・オレンジサイズA3質量(g)71特性再剥離可能・耐摩耗性
クロークチケット用ナンバーチケット無地 グレー
光¥3,598税込¥3,9581箱(50枚)当日出荷手荷物の管理や製品の管理に便利です。セット内容無地札材質スチロール厚さ(mm)2.5寸法(mm)【クリップ】50×25×40色グレーコード216-2194縦(mm)60横(mm)40アズワン品番64-4791-77
コンパクトCボード
ササガワ¥289税込¥3181個当日出荷シンプルなデザインとカラフルな展開で大人気!無駄を省いたハイバリューなクリップボード。材質塩化ビニール樹脂・スチール(クリップ部)色スモークブラウン寸法(幅W×奥行D)(mm)90×200
移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥25,980~税込¥28,578~1個ほか10日以内出荷移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)用途移動体対応材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥22,980~税込¥25,278~1セットほか10日以内出荷組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から10日以内出荷組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)コネクタ形状USB Aタイプ光源illumination: 6500K 白色LED消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースUSB-HID/COM接続解像度イメージセンサー:CMOS 640×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)30-100(EAN13_13mil) / 5-50(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離150mm:W70×H60、QR_23.6mil 距離160mm:W120×H100
レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)
シチズンシステムズ¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)。
PET製アンケート用スタンド
ササガワ¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷PET素材だから丈夫で組立簡単。 折りたたみ式のアンケートスタンドです。 あると便利なペン立て付き!その他ペン立て付き材質PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×90×192(本体)、110×25×200(カタログ収納部)適合サイズA4三つ折り、ハガキ、A6
感熱ロール紙 FAX用 A4 幅210mm
コウナン¥4,798税込¥5,2781箱(12巻)3日以内出荷汎用のファックス用感熱ロール紙(サーマルロール紙)です。 幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。仕様【印字面】表面種別感熱紙幅(mm)210色白サイズA4長さ(m)15芯径(mm)12紙厚(mm)0.065










![木製募金箱 スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59678170-250825-02.jpg)