絞り込み
内径(Φmm)
適合メーカー
- UDトラックス(5)
- いすゞ(14)
- スズキ(SUZUKI)(7)
- スバル(3)
- ダイハツ(5)
- トヨタ(8)
- ホンダ(HONDA)(5)
- マツダ(12)
- レクサス(1)
- 三菱(7)
- 三菱ふそう(15)
- 日産(15)
- 日野(10)
外径(Φmm)
ブランド
YSK(山脇産業)・K.Pガスケット・OHNO(大野ゴム工業)・ミヤコ自動車・SUN・RS PRO・Modes
「内径(Φmm)」から絞り込む

DPD用ガスケット
YSK(山脇産業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷ボルト穴数9ボルト穴径(Φmm)12内径B(Φmm)250適合車種ファイターボルト穴ピッチ(mm)94適合メーカーミツビシフソー適合純正型番ME304299
DPD用ガスケット・ボルトセット
YSK(山脇産業)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷キット内容ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3適合車種ダイナ デュトロ適合メーカートヨタ ヒノ適合型式XZC6## XZU6## XKC6## XKU6## XZC7## XZU7## XKU7##
ガスケット(小判型)
YSK(山脇産業)¥789税込¥8681個4日以内出荷ピッチ(mm)105縦(mm)97横(mm)131内径(mm)64適合メーカーイスズ ニッサン マツダ ミツビシ適合純正型番5-86103-032 20692-65J00 20692-P9000 20692-53F00 1N01-40-305 MQ701042
シール RS PRO 炭素鋼, ステンレス鋼
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷NBRは、エステル、オゾン、ケトン、アルデヒド、有機塩素化合物、窒化炭素には適合しません。RS Pro ニトリルゴム製インペリアル O リングです. RS Pro インペリアル O リングはニトリル製で、シーリング用途で最も広く使用されているエラストマ製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. ニトリルゴム製 硬度70ショア 連続使用可能温度: -40 → 110 ℃、短時間: 最高135 ℃ 鉱物油圧オイル及びグリース耐性 許容差: BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120 ℃ (又は間欠温度最大150 ℃)の用途に最適です。-30 ℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 配管 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = ガスケット材料 = 炭素鋼, ステンレス鋼外径 = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 24mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様シールタイプ = 回転シャフトシール内径 = 24mm外径 = 35mmシール材質 = ニトリルゴム厚さ = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 15mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径15mm、外径24mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 6mm ニトリルゴム
RS PRO¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径6mm、外径22mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 5mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径5mm、外径16mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
EXマフラーガスケット
K.Pガスケット¥3,998税込¥4,3981袋(2枚)3日以内出荷マフラーの排気漏れを防ぐガスケット参考品番RFK2-40-581型式BLEAP/BL5FW/BLFFW/SKE6V/SKF6V/ND5RCメーカーマツダ代表車種アクセラ(スポーツ)/ボンゴブローニイバン/ロードスター
EXマニホールドガスケット
K.Pガスケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷EXマニホールドガスケット参考品番17173-87229型式L360S/L350S/L250S/L260S/L650S/L660S/J131G/J111G/L550S/L560S/L710S/L700S/L910S/L900Sメーカーダイハツ代表車種タント/ミラ/テリオスキッド/ムーヴ
フリー・マフラーガスケットセット
SUN¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷セット内容EGF502×5、EGF602×5、EGF702×5、EGF802×5、EGF503×5、EGF603×5、EGF703×5
インテークマニホールドガスケット
OHNO(大野ゴム工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷主な適合純正品番14035-1KT0A・1N17-13-111・MQ711374主な適合車種キューブ、AD、NV150AD、ジューク、ファミリア、ランサー適合メーカー日産、マツダ、三菱
『自動車用マフラー』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用マフラー本体
- 自動車マフラー用ガスケット
- 車用マフラーパイプ
- 自動車用グラスウール
- 車用マフラー関連部品