DOメーターTOKO(東興化学研究所)7日以内出荷
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。データ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池質量(g)320電源単3アルカリ乾電池2個測定範囲(mg/L)0~19.99温度範囲(℃)-5~50測定範囲(%)0~99.9(飽和度)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172温度補償自動(-5~50℃)気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)温度分解能(℃)0.1分解能(mg/L)0.01分解能(%)0.1(飽和度)
DOメーターTOKO(東興化学研究所)5日以内出荷から7日以内出荷
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池質量(g)320電源単3アルカリ乾電池2個測定範囲(mg/L)0~19.99温度範囲(℃)-5~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172温度補償自動(-5~50℃)気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)温度分解能(℃)0.1分解能(mg/L)0.01分解能(%)0.1(飽和度)
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~