MLSSKRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)8日以内出荷
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。
食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。
付属品洗浄ブラシ/ストラップ/携帯ケース寸法(mm)本体/70×170×36、検出器/40Φ×214質量(g)290(本体)、約550(検出器)電源単4アルカリ電池×3(付属)測定範囲(mg/L)MLSS:0~20000測定項目MLSSケーブル長(m)6測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内データ数最大30件(データ番号、測定値表示)分解能(mg/L)MLSS:10(10000mg/L未満)、100(その他)
溶存オゾン計KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)8日以内出荷
光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。
付属品測定用セル2本、試薬100回分、スポイト、ケース、ブラシ寸法(mm)75×180×38質量(g)290電源単4アルカリ電池×4、オートパワーオフ測定範囲(mg/L)0.00~3.00測定方式発色試薬による吸光光度法、県水量5mL分解能0.01mg/L
溶存オゾン測定器 O3-1ZKRK(笠原理化工業)5日以内出荷
溶存オゾン濃度を9段階に測定できます。
測定範囲0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5mg/L
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~