絞り込み
ブランド
  • CPS(9)
  • DEEPCOOL(3)
  • サイズ(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • be quiet!(1)
  • DARKFLASH(1)
  • JONSBO(1)
適合ソケット
  • (Intel)LGA1151
  • (AMD)Socket AM2(6)
  • (AMD)Socket AM3(8)
  • (AMD)Socket AM4(37)
  • (AMD)Socket AM5(36)
  • (AMD)Socket FM1(5)
  • (AMD)Socket FM2(5)
  • (AMD)Socket SP5(3)
  • (AMD)Socket SP6(4)
  • (Intel)LGA115X(10)
  • (Intel)LGA1150(19)
  • (Intel)LGA1155(20)
  • (Intel)LGA1156(16)
  • (Intel)LGA1200(36)
  • (Intel)LGA1700(43)
  • (Intel)LGA1851(21)
  • (Intel)LGA2011(20)
  • (Intel)LGA2011-3(4)
  • (Intel)LGA2066(19)
  • (Intel)LGA4677(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ソケットから絞り込む
(AMD)Socket AM4(37)
(AMD)Socket AM5(36)
(Intel)LGA1150(19)
(Intel)LGA1151
(Intel)LGA1155(20)
(Intel)LGA1200(36)
(Intel)LGA1700(43)
(Intel)LGA1851(21)
(Intel)LGA2011(20)
(Intel)LGA2066(19)
適合ソケットをもっと見る
水冷クーラー DARKFLASH水冷クーラーDARKFLASH
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ファンとヘッドが発光する高コストパフォーマンスの水冷CPUクーラーです。 大型のCPU接触プレートは銅製で、CPUの高発熱領域を重点的に活性化した流路設計を採用しました。 般的な水冷CPUクーラーと同程度のポンプ回転数やファン回転数でも、効率的な冷却で「TDP315W」を実現します。 ポンプは回転数最大3000RPMと十分な流量を確保しながら、15dBAの超静音を実現しました。 ファンはHydro Bearingを軸受けに採用し、回転数600~1800RPM、最大風量81.5CFM、最大静圧2.3mmH2O、36dBAと、風量や静圧を確保?しながら静音性を実現しました。 ARGB発光ファンと水冷ヘッドを採用し、マザーボードなどの発光管理アプリで、任意のカラーやパターンで発光をカスタム可能です。 3基のファンが同一の筐体に搭載されており、PWMファン電源(4ピン)、5V_ARGBの2本のみで配線できます。 水冷の5V 3ピンは他の5V 3ピンファンと接続でき、ライティングを同期させることができます。 組み立て、メンテナンス共に簡易に行え、他の発光パーツとの親和性も考慮しています。
仕様ラジエーターサイズ:394×」120×27mm材質CPU接触部:銅、ラジエーター:アルミニウム、水冷ヘッド外殻:樹脂寸法(mm)ウォーターブロック:84.5×70×47.2、搭載ファン:120×120×25.4×3回転数(min-1[r.p.m])600~1800+/-10%ポンプ600~3000+/-10% RPM適合ソケット(AMD)AM5/AM4、(Intel)LGA 18xx/1700/1200/115xチューブ長さ(mm)400最大風量(CFM)81.5
水冷クーラー CPS水冷クーラーCPS
15,790税込17,369
1個
5日以内出荷
従来の水冷ポンプモーターに比べて、DEシリーズのポンプモーターはより大きな流量を提供し、液体冷却材の循環速度を増加させより強力な静音性能を提供します。従来の液冷製品とは異なり、合金シャフトの代わりに先進のセラミックシャフトを採用し、優れた自己潤滑性と長寿命を実現するとともに、優れた静音性を発揮します。従来のシングルポンプに比べ、デュアルポンプは水流に強力な運動エネルギーを与え、流速を約15%向上させることで液冷システムの放熱性能が向上しています。航空宇宙用アルミニウム合金は、繊細で温かみのある手触りと低密度・高強度・耐食性を実現しました。CNC(コンピュータ数値制御)によるミリメートルレベルの高精度成形技術を駆使し、究極の視覚体験やビジュアル面での充実感を実現しました。AURA SYNCテクノロジーに対応しており、照明効果の同期が可能になり、幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。ベアリングにFDB(Fluid Dynamic Bearing)を採用し、摩擦の低減や寿命の延長と騒音の低減を実現しました。限られたスペースで空気の誘導と圧力を高めるブーストフレームで設計されており、エアフローが増加し放熱性能が向上しました。高圧ラバーチューブを採用し、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度が増加しました。熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。
仕様(ファン台数)3台のPWMファン材質(ラジエーター)アルミニウム寸法(mm)(ラジエーター)396×120×27、(ファン)120×120×25質量(kg)2.18質量(g)約1200(ファン含まず)電流(A)0.1電圧(V)5消費電力(W)0.5ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)2.64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×215×135回転数【ファン】600~1,850RPM±10%(最大)【ポンプ】(最大)3200RPM±10%保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700/20XX、【AMD】AM3/AM4/AM5ノイズレベル16-33.8dB(A)/28±2dB(A)ポンプサイズ70×70×55mmチューブ長さ(mm)430最大風量(CFM)71.86
サイドフロー型CPUクーラー サイズサイドフロー型CPUクーラーサイズ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
6mm径ヒートパイプを4本採用した120mmサイドフローCPUクーラーです。 従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化です。 ヒートシンクは、従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化します。 全高155mmの設計により、取り扱い易さとより多くのPCケースとの互換性を実現しました。 54mmと幅の狭い「ナロータイプフィン」により、大型ヒートスプレッダ搭載メモリとの干渉を回避します。 放熱フィンを後方にずらす「オフセット設計」で、ファンマウント位置とメモリスロットの空間的な重なりを回避します。 ベースプレートも中心からのオフセットにより、VGAカードとの物理干渉の可能性を低減します。 M.A.P.S(Multiple Airflow Pass-through Structure)ナロータイプフィン構造と2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計です。 PCケース内にハイエアフローを生み出します。 0.4mm厚のフィンにより、ヒートシンクの剛性が向上します。 低回転~高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートが現行のCPUに合わせて最適化。CPUの発熱を確実に吸い上げます。 酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理されたヒートパイプです。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の設計によりパフォーマンスが向上した「WONDER TORNADO 120 PWM」が付属します。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ヒートパイプ】Φ6mm 4本(ニッケルメッキ処理済み)付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、袋入りグリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)寸法(mm)【搭載ファン】120×120×26質量(g)771(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])350(±200)~2000(±10%)最大静圧(mmH2O)0.05~2.45 (0.49~24.03Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×155(±1)×80 (※奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【AMD】AM5/AM4【INTEL】1851/1700/1200/115XRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)7.68~60.29標準ノイズ(dB)3.0~28.88 A
トップフロー型CPUクーラー サイズトップフロー型CPUクーラーサイズ
4,527税込4,980
1個
5日以内出荷
サイズオリジナル設計のロープロファイル型CPUクーラーです。 6mm径のヒートパイプを5本採用しました。 全高67mm設計のロープロファイル設計で、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 シリンジ(注射器型)容器入りグリス1gとヘラが付属していますので、買ってすぐに取り付けができます。 ヒートパイプには、酸化を防止し高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」が施されています。 BIG SHURIKEN4専用に開発されたカスタムファン「KAZE FLEX II 120 SLIM AH PWM」が搭載されています. 低回転~高回転まで、どの回転数でも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 Intelの「LGA1851」や、AMDのAM5「RYZEN」など最新ソケットにもマルチ対応しています。 120×25mm厚のファンにも換装可能なネジも付属しています。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造を採用しました。 CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー式ブリッジリテンション」H.P.M.S.VIを採用しました。 バックプレートは剛性の高いメタルバックプレートを採用しました。 ユーザーの希望に応じて反転してインストールすることができ、Small Form FactorシステムにおけるShurikenシリーズの高い互換性を発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、ヘラ、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)480(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(6本)(ニッケルメッキ処理済み)回転数(min-1[r.p.m])300(±200 )~1900(±10%)最大静圧(mmH2O)1.71(16.77Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×67×122(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【AMD】AM4/AM5、【intel】115x/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×15ノイズレベル最大31.78dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)51.98
SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115X SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115XSILVER STONE(シルバーストーン)
6,398税込7,038
1台
欠品中
・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 プロセッサ対応・わずか23mm高で省スペースシステム対象設計・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン質量(g)実質量:180.3 (with fan & clip)電圧(V)ファン始動:9電力(W)CPU TDP:65型番SST-NT07-115X寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×23×90(ファン込み)適合ソケット応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80ノイズレベルファン:21.9 ~ 34.7 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:15.6~28.1CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.8~2.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
水冷クーラー CPS水冷クーラーCPS
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドの、スクウェアカバーとデュアルチャンバーを採用した360mmラジエーターの水冷CPUクーラーです。 優れたデザインで鏡面と透明感のあるスタイルを実現しました。 最先端のテクノロジーで、デジタルモニターはソフトウェア制御によりCPU温度を表示することができます。 ヘッドユニット内には大・小の空間がある「デュアルチャンバー」構造を採用しました。 大きい空間から小さい空間を通ることで流速を速める「ベンチュリー効果」により、効果的な冷却を実現します。 スクウェアカバーはARGBに対応しており、照明効果の同期が可能です。 幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。 ハイパフォーマンスファン「F5 R120」を搭載しています。 低騒音、低摩擦、長寿命、耐久性な高品質FDBベアリングを採用しました。 最高のパフォーマンスを実現するため、39度の角度をつけた9枚ブレードを装備しています。 空気力学と音響学に最適化され、動作音は目立たないほどの静音性と体験できます。 3Dダイナミックキャリブレーションを構造により、低ノイズ・低振動で安定した動作を実現しました。 ナイロンメッシュスリーブ加工されたラバーチューブは、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。 チューブマネージメントクリップ付属し、ケース内のチューブの取り回しが向上しました。 高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度と熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。 CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。 デジタルモニターを動作させるソフトウェアをダウンロードにて提供しています。
質量(g)1200g(ファン含まず)消費電力(W)TDP:310 WベアリングFDB最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3200±10%ポンプ接続:3ピン騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):28 dB(A)適合ソケットINTEL:LGA115X/1200/1700/20XX、AMD:AM3/AM4/AM5サイズ(mm)●ファン:120×120×25×3基●ラジエーター:396×120×27ポンプサイズ73×73×66.5 mm素材ラジエーター:アルミニウムチューブ長さ(mm)400ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200RPM±10%(最大)
120mmツインタワークーラー CPS120mmツインタワークーラーCPS
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-BK」ブラックモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本ブラック質量(g)980(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
120mmツインタワークーラー CPS120mmツインタワークーラーCPS
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-BK」ホワイトモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本ホワイト質量(g)980(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
120mmツインタワークーラー CPS120mmツインタワークーラーCPS
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-DIGITAL-BK」ブラックモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本ブラック質量(g)1044(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×157×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
サイドフロー型CPUクーラー CPSサイドフロー型CPUクーラーCPS
4,528税込4,981
1個
5日以内出荷
6mm径×6本のヒートパイプを搭載した120mmツインタワーのサイドフロー型CPUクーラーです。 静圧を最適化したブレード設計と、集中したエアフローにより冷却効率を向上したハイパフォーマンスファンを付属しました。 平置き・縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」を採用しました。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化したトライアングル ウェイビーフローフィンスタックで、強化された安定性を提供します。 繊細に研磨された銅ベースは、CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で、優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。
質量(g)976(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(6本)電圧(V)12 DC回転数(min-1[r.p.m])500~2200(±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×138(奥行きは付属ファン含む)適合ソケット【AMD】AM4/AM5、【Intel】LGA115X/1200/1700/1851ノイズレベル最大34.9dB(A)ファン120×120×25mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32
Deepcool AG400 空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool AG400 空冷CPUクーラーDEEPCOOL
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
・「GAMMAXX」シリーズを受け継ぐシングルタワー型空冷CPUクーラー・最大220W TDPに対応・高効率PWMファン2基搭載・独自のマトリックスフィンデザインを採用したヒートシンク・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮・オフセット設計によりメモリクリアランスを確保・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・シンプルで確実な取り付け・製品寸法:125×107×150mm
その他【ファン】2個寸法(mm)【本体】125×107×150【ヒートシンク】120×92×150【ファン】120×120×25質量(g)748品名AG400 PLUS電流(A)【ファン】0.17A±10%消費電力(W)【ファン】2.04定格電圧【ファン】12VDC静圧(mmAq)50Hz/60Hz【ファン】2.53ベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-AG400-BKNNMD-G回転数【ファン】500~2000RPM±10%騒音レベル(dB(A))【ファン】≦31.6適合ソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4コネクタ【ファン】4-pin PWMパイプ寸法(mm)【ヒートパイプ】Φ6(4pcs)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)【ファン】75.89
Deepcool 空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラーDEEPCOOL
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズベース部にベイパーチャンバー採用最大300WのTDPに対応4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステムUSB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能高密度デュアルタワーヒートシンク6mm径×7本のヒートパイプ搭載優れたメモリークリアランス三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能工業グレードのDM9サーマルグリス同梱Intel LGA1851、AMD AM5対応6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A)寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25質量(g)1780消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6定格電圧(V)12DCベアリングファン:流体動圧軸受本体寸法(mm)147×144×172型番R-ASN4-BKNVMD-Gファン翼数2個ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4コネクタファン:4-pin PWMファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
be quiet! Dark Rock 5 CPUクーラー BK035 be quiet!be quiet! Dark Rock 5 CPUクーラー BK035be quiet!
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
・6本の高性能ヒートパイプ・Wings 4 120mm PWMファンによる完璧な風圧とほとんど聞こえない動作音・非対称設計とヒートシンク上のカットアウトにより、高いRAMおよびVRMクーラー互換性・ファン最大回転数でわずか29.8dB(A)を実現・セラミック粒子による特別なブラックコーティングにより、完璧な熱伝導とエレガントな外観を実現・オプションで排気口に2つ目のファンを取り付け、さらに高い風圧を得ることが可能
その他ヒートパイプ:6mm径 x 6本タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズDARK ROCK 5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ファン:120×120×25、101×136×161(ファン含む)型番BK035モーター6極ファンモーター対応最大対応TDP (W):210寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:3年騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 11.9 / 50%(rpm) : 23.2 / 100%(rpm) : 29.8適合ソケットIntel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4ファンSilent Wings 4 120mm PWM、回転数 (rpm) (100% PWM):2100RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)1.03
SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115XSILVER STONE(シルバーストーン)
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
・Intel LGA1156/1155/1150/1151/1200 プロセッサ対応・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性・押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能・強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン質量(g)実質量:213.5 (ファン付き)電力(W)CPU TDP:65型番SST-NT09-115X寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96(ファン込み)適合ソケット応用:Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:18.5 ~32.0dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:10.34~47.0CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.136~2.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])550~2500
サイドフロー型CPUクーラー CPSサイドフロー型CPUクーラーCPS
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載したARGB対応120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25ブラック質量(g)552(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
サイドフロー型CPUクーラー CPSサイドフロー型CPUクーラーCPS
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25ブラック質量(g)552(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
MYSTIQUE 360 WH/360mm水冷CPUクーラー/ホワイト/2.8インチTFTディスプレイ搭載/「FT12 SE」ファン/Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/AMD AM5/AM4対応 DEEPCOOLMYSTIQUE 360 WH/360mm水冷CPUクーラー/ホワイト/2.8インチTFTディスプレイ搭載/「FT12 SE」ファン/Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/AMD AM5/AM4対応DEEPCOOL
33,480税込36,828
1台
翌日出荷
適合ソケットIntel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/AMD AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
トップフロー型CPUクーラー JONSBOトップフロー型CPUクーラーJONSBO
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
全高66mmのコンパクトなロープロファイル仕様の設計です。 6mm径ヒートパイプを6本搭載しました。 高精度な処理を施した銅製ベースプレートとヒートパイプがCPUの発熱を確実に吸い上げます。 フィンやヒートパイプには酸化を防止する「ニッケルメッキ処理」を施しました。 TDPは210Wまで対応します。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造です。 CPU以外のVRMなど、マザーボード上の周辺冷却が可能になります。 61.5CFMの大風量で薄型な15mm厚の120mmPWMファンを採用しました。 リテンションはブリッジ式なので、ロープロファイルクーラーによるありがちな裏止め式ではありません。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
質量(g)約484(付属ファン含む)電力(W)TDP:210ベアリングHydraulic bearing最大静圧(mmH2O)0.29~1.71接続PWM 4ピン風量23.46~61.51CFM本体サイズ(mm)W120×H66×D120(付属ファン含む)騒音レベル(dB(A))ノイズ:18.3~37.2適合ソケットAMD:AM4/M5、Intel:LGA1200/115X/1700サイズ(mm)搭載ファン:120×120×厚さ15RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:800~1800±10%
空冷クーラー CPS空冷クーラーCPS
9,698税込10,668
1個
14日以内出荷
6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。安心の3年間長期保証がついています。
付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ファンコントローラーケーブル、図解入りマニュアル質量(g)1310(付属ファン含む)接続方式PWM4ピン最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)パイプ径(Φmm)(ヒートパイプ)6mm径×6本回転数ファン:【L】1800±10%rpm(固定回転)【M】500~2000±10%rpm(PWM)【H】2200±10%rpm(固定回転)(※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによる)保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700【AMD】AM4/AM5ノイズレベル【L】28dB(A)【M】30dB(A)【H】32dB(A)ファン120×120×厚さ25mm(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)【L】68.64【M】78.10【H】86.73
サイドフロー型CPUクーラー サイズサイドフロー型CPUクーラーサイズ
6,479税込7,127
1個
5日以内出荷
6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現 主な変更点は、ヒートシンクのトップ部に、サンドブラスト仕上げのブラックトップカバーをマウント 干渉しにくく互換性を向上させたフィン設計とLGA1700対応の新型リテンションのバックプレートを金属製に変更 ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送 フロントファンに薄型15mm厚ファンを搭載し、ヒートシンク設計を後方にずらしたオフセットデザインを採用 フィン上部やフィン後方部にカットを施し、マザーボード上のヒートシンクとの干渉を抑え、互換性を向上 ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高154mmのコンパクト設計 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性も抜群 ファンの動作はフロントが反時計回り、ミドルが時計回りとなる「2重反転方式」を採用 気流の乱れの低減、風量および静圧特性の向上によりハイレベルな冷却性能を誇る ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸引 シリンジ(注射器型)容器入り、高性能ハイエンドグリス「Thermal Elixir 3」 1g(ヘラ付)付属 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能 フロントに15mm厚、ミドルに25mm厚、リアに25mm厚と最大3基のファンを搭載可能 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステムのバックプレートが金属製にバージョンアップ 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用
仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)寸法(mm)フロントファン:120×120×厚さ15(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)、リアファン:120×120×厚さ26(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)質量(g)1095(付属ファン含む)本体質量(g)1095(付属ファン含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×128(奥行は付属ファン含む)接続PWM 4ピン風量フロントファン:8.16~39.44CFM、リアファン:16.90~67.62CFM回転数ファン:300(±200rpm)~1500rpm(±10%)(フロントおよびリアファン)保証期間ご購入日より1年間適合ソケット(INTEL)1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066、(AMD)AM4/AM5ノイズレベルフロントファン:2.58~23.8dBA、リアファン:4.0~28.6dBARoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)フロントファン:0.44~9.41/0.045~0.96mmH2O、リアファン:0.74~14.71/0.075~1.5mmH2O

冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります

CPUクーラー