絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(14)
  • CPS(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • DEEPCOOL(1)
  • サイズ(1)
適合ソケット
  • (Intel)LGA2066
  • (AMD)Socket AM2(6)
  • (AMD)Socket AM3(8)
  • (AMD)Socket AM4(37)
  • (AMD)Socket AM5(36)
  • (AMD)Socket FM1(5)
  • (AMD)Socket FM2(5)
  • (AMD)Socket SP5(3)
  • (AMD)Socket SP6(4)
  • (Intel)LGA115X(10)
  • (Intel)LGA1150(19)
  • (Intel)LGA1151(20)
  • (Intel)LGA1155(20)
  • (Intel)LGA1156(16)
  • (Intel)LGA1200(36)
  • (Intel)LGA1700(43)
  • (Intel)LGA1851(21)
  • (Intel)LGA2011(20)
  • (Intel)LGA2011-3(4)
  • (Intel)LGA4677(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ソケットから絞り込む
(AMD)Socket AM4(37)
(AMD)Socket AM5(36)
(Intel)LGA1150(19)
(Intel)LGA1151(20)
(Intel)LGA1155(20)
(Intel)LGA1200(36)
(Intel)LGA1700(43)
(Intel)LGA1851(21)
(Intel)LGA2011(20)
(Intel)LGA2066
適合ソケットをもっと見る
水冷クーラー CPS水冷クーラーCPS
15,790税込17,369
1個
5日以内出荷
従来の水冷ポンプモーターに比べて、DEシリーズのポンプモーターはより大きな流量を提供し、液体冷却材の循環速度を増加させより強力な静音性能を提供します。従来の液冷製品とは異なり、合金シャフトの代わりに先進のセラミックシャフトを採用し、優れた自己潤滑性と長寿命を実現するとともに、優れた静音性を発揮します。従来のシングルポンプに比べ、デュアルポンプは水流に強力な運動エネルギーを与え、流速を約15%向上させることで液冷システムの放熱性能が向上しています。航空宇宙用アルミニウム合金は、繊細で温かみのある手触りと低密度・高強度・耐食性を実現しました。CNC(コンピュータ数値制御)によるミリメートルレベルの高精度成形技術を駆使し、究極の視覚体験やビジュアル面での充実感を実現しました。AURA SYNCテクノロジーに対応しており、照明効果の同期が可能になり、幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。ベアリングにFDB(Fluid Dynamic Bearing)を採用し、摩擦の低減や寿命の延長と騒音の低減を実現しました。限られたスペースで空気の誘導と圧力を高めるブーストフレームで設計されており、エアフローが増加し放熱性能が向上しました。高圧ラバーチューブを採用し、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度が増加しました。熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。
仕様(ファン台数)3台のPWMファン材質(ラジエーター)アルミニウム寸法(mm)(ラジエーター)396×120×27、(ファン)120×120×25質量(kg)2.18質量(g)約1200(ファン含まず)電流(A)0.1電圧(V)5消費電力(W)0.5ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)2.64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×215×135回転数【ファン】600~1,850RPM±10%(最大)【ポンプ】(最大)3200RPM±10%保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700/20XX、【AMD】AM3/AM4/AM5ノイズレベル16-33.8dB(A)/28±2dB(A)ポンプサイズ70×70×55mmチューブ長さ(mm)430最大風量(CFM)71.86
水冷クーラー CPS水冷クーラーCPS
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドの、スクウェアカバーとデュアルチャンバーを採用した360mmラジエーターの水冷CPUクーラーです。 優れたデザインで鏡面と透明感のあるスタイルを実現しました。 最先端のテクノロジーで、デジタルモニターはソフトウェア制御によりCPU温度を表示することができます。 ヘッドユニット内には大・小の空間がある「デュアルチャンバー」構造を採用しました。 大きい空間から小さい空間を通ることで流速を速める「ベンチュリー効果」により、効果的な冷却を実現します。 スクウェアカバーはARGBに対応しており、照明効果の同期が可能です。 幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。 ハイパフォーマンスファン「F5 R120」を搭載しています。 低騒音、低摩擦、長寿命、耐久性な高品質FDBベアリングを採用しました。 最高のパフォーマンスを実現するため、39度の角度をつけた9枚ブレードを装備しています。 空気力学と音響学に最適化され、動作音は目立たないほどの静音性と体験できます。 3Dダイナミックキャリブレーションを構造により、低ノイズ・低振動で安定した動作を実現しました。 ナイロンメッシュスリーブ加工されたラバーチューブは、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。 チューブマネージメントクリップ付属し、ケース内のチューブの取り回しが向上しました。 高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度と熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。 CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。 デジタルモニターを動作させるソフトウェアをダウンロードにて提供しています。
質量(g)1200g(ファン含まず)消費電力(W)TDP:310 WベアリングFDB最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3200±10%ポンプ接続:3ピン騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):28 dB(A)適合ソケットINTEL:LGA115X/1200/1700/20XX、AMD:AM3/AM4/AM5サイズ(mm)●ファン:120×120×25×3基●ラジエーター:396×120×27ポンプサイズ73×73×66.5 mm素材ラジエーター:アルミニウムチューブ長さ(mm)400ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200RPM±10%(最大)
SilverStone NovaPeak 360 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション  SST-NP360-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone NovaPeak 360 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP360-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジングモジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様●チューブ:・長さ:460mm・材質:ゴム●ラジエーター:・寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 396mm (D)・材質:アルミニウム●液冷ブロック:・寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)・材質:プラスチックボディーに銅製ベースその他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります型番SST-NP360-ARGBポンプ・モーター速度:3100 ±10% RPM・定格電圧:Pump:12V、LED:5V・定格電流:Pump:0.27A、LED:0.68A・コネクタ:3 Pin & 4-1 Pin ARGB (5V LED)適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4ファン・寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、・回転数:500~2200RPM、・ノイズレベル:12.1~33.1dBA、・定格電圧:12V、・流量:75.74CFM、・風圧:3.4mmH2O、・コネクタ:4PinPWM&4-1PinARGB(5VLED)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 高品質のオールインワン液冷ソリューション SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 高品質のオールインワン液冷ソリューションSILVER STONE(シルバーストーン)
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWMRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジングモジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベースその他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool 空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラーDEEPCOOL
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズベース部にベイパーチャンバー採用最大300WのTDPに対応4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステムUSB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能高密度デュアルタワーヒートシンク6mm径×7本のヒートパイプ搭載優れたメモリークリアランス三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能工業グレードのDM9サーマルグリス同梱Intel LGA1851、AMD AM5対応6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A)寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25質量(g)1780消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6定格電圧(V)12DCベアリングファン:流体動圧軸受本体寸法(mm)147×144×172型番R-ASN4-BKNVMD-Gファン翼数2個ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4コネクタファン:4-pin PWMファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質Copper heat-pipes with aluminum fins質量(g)実質量:820備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:Hydraulic bearing定格電流(A)ファン:0.17型番SST- ARV140-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:93CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
SilverStone クーラー Hydrogon D140 ARGB 6本の銅製ヒートパイプとデュアルARGBファン装備高性能デュアルタワー SST-HYD140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone クーラー Hydrogon D140 ARGB 6本の銅製ヒートパイプとデュアルARGBファン装備高性能デュアルタワー SST-HYD140-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・長尺ドライバ付属で直接的なマウントシステムが、IntelおよびAMDプラットフォームの双方において、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー少し突出した銅製ベースプレートがプロセッサにフィット、熱伝導性を最適化します。・両方のファンがカスタム化対応ARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは互換マザーボード経由でシームレスな制御が実現します。・ファンの隅にあるゴムパッドがノイズ低減を強化します。
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)実質量:1,220定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.17型番SST-HYD140-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×136適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140fan:140×25×140<120fan:120×25×120ノイズレベルファン:140mm fan:12.8~30.8 dBA<120mm fan:11.3~35.5 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:140mm fan:93 CFM<120mm fan:83.68 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:140mm fan:2.24<120mm fan:4.01ファン回転速度(min-1[r.p.m])140mmfan:400~1750<120mmfan:500~2200MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 120mm 簡易水冷ユニット SST-PF120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 120mm 簡易水冷ユニット SST-PF120-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:153×120×28定格電流(A)ポンプ:0.39、ファン:0.32型番SST-PF120-ARGB-V2モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2、お持ちのSilverStone CPUクーラーに対応した LGA1700 ブラケットのご購入は、こちらをクリック。、(V2)、Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM& 4-1 Pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.53ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2200
SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066S SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066SSILVER STONE(シルバーストーン)
9,298税込10,228
1台
11日以内出荷
・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:405電力(W)CPU TDP:165ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.38型番SST-XE02-2066S (ぎんいろ+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×64.5×90適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrowコネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:52dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:43CFM最大風圧(mmH2O)ファン:21.08ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
SilverStone スリムファン&スリムラジエター搭載高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD120-SLIM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone スリムファン&スリムラジエター搭載高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD120-SLIMSILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・9枚ブレードのエア圧最適化ファン・方向可変CPUウォーターブロック・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD120-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.39型番SST-VD120-SLIM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×154モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM &4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:66.83CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.59ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066BSILVER STONE(シルバーストーン)
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:720電力(W)CPU TDP:165ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.385型番SST-XE04-2066B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrowコネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:38 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:54CFM最大風圧(mmH2O)ファン:6.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])1300~3800MTTF(時間)ファン平均故障間隔:100000
SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン・3相・6極モーター設計採用・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:--ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
SilverStone 高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD240-SLIM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD240-SLIMSILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・9枚ブレードのエア圧最適化ファン・方向可変CPUウォーターブロック・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD240-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.39型番SST-VD240-SLIM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×275モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM& 4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:66.83CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.59ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
Silverstone Permafrostシリーズ アドレッサブルRGB プレミアムオールインワン液体クーラー SST-PF240W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone Permafrostシリーズ アドレッサブルRGB プレミアムオールインワン液体クーラー SST-PF240W-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF240W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:3.53mm/H2ORoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
サイドフロー型CPUクーラー サイズサイドフロー型CPUクーラーサイズ
6,479税込7,127
1個
5日以内出荷
6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現 主な変更点は、ヒートシンクのトップ部に、サンドブラスト仕上げのブラックトップカバーをマウント 干渉しにくく互換性を向上させたフィン設計とLGA1700対応の新型リテンションのバックプレートを金属製に変更 ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送 フロントファンに薄型15mm厚ファンを搭載し、ヒートシンク設計を後方にずらしたオフセットデザインを採用 フィン上部やフィン後方部にカットを施し、マザーボード上のヒートシンクとの干渉を抑え、互換性を向上 ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高154mmのコンパクト設計 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性も抜群 ファンの動作はフロントが反時計回り、ミドルが時計回りとなる「2重反転方式」を採用 気流の乱れの低減、風量および静圧特性の向上によりハイレベルな冷却性能を誇る ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸引 シリンジ(注射器型)容器入り、高性能ハイエンドグリス「Thermal Elixir 3」 1g(ヘラ付)付属 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能 フロントに15mm厚、ミドルに25mm厚、リアに25mm厚と最大3基のファンを搭載可能 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステムのバックプレートが金属製にバージョンアップ 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用
仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)寸法(mm)フロントファン:120×120×厚さ15(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)、リアファン:120×120×厚さ26(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)質量(g)1095(付属ファン含む)本体質量(g)1095(付属ファン含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×128(奥行は付属ファン含む)接続PWM 4ピン風量フロントファン:8.16~39.44CFM、リアファン:16.90~67.62CFM回転数ファン:300(±200rpm)~1500rpm(±10%)(フロントおよびリアファン)保証期間ご購入日より1年間適合ソケット(INTEL)1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066、(AMD)AM4/AM5ノイズレベルフロントファン:2.58~23.8dBA、リアファン:4.0~28.6dBARoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)フロントファン:0.44~9.41/0.045~0.96mmH2O、リアファン:0.74~14.71/0.075~1.5mmH2O
PCケース内を彩るARGB LED搭載 360mmラジエータ搭載 簡易水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック)PCケース内を彩るARGB LED搭載 360mmラジエータ搭載 簡易水冷CPUクーラーOWLTECH(オウルテック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。
付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ質量(g)約850(全て含めた重量)回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5最大静圧(mmH2O)2.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24寿命30000時間保証期間3年間騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時)LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン構造(軸受)流体軸受けチューブ長さ(mm)約400最大風量(CFM)73.6

冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります

CPUクーラー