冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2503-14」140mm。リングLEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A
最大流量1.5L/m
材料ラジエーター:アルミニウム
サイズ(mm)H140×W456×L27
ノイズレベル28.2dBA
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2501」120mm。LEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A
最大流量1.5L/m
材料ラジエーター:アルミニウム
サイズ(mm)H140×W456×L27
ノイズレベル28.2dBA
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
PCパーツ の新着商品
SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PD
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥68,178
¥61,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。