土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。
寸法(mm)本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210
測定範囲水分/0~50% 温度/0~50℃
電源単4電池×4(付属)
測定項目水分含有率 温度
精度水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき)
分解能水分:0.1% 温度:0.1℃
機能ホールド 最大値 最小値
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
玄米保管庫
アルインコ
税込¥23,078~
¥20,980~
もみ保管庫
アルインコ
税込¥96,778~
¥87,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。