29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹村電機製作所土壌水分測定器
センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース 寸法(mm)155×70×30 測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃) 質量(g)170 電源単3マンガン乾電池 × 2 温度(℃)-10~90 表示3-1/2 桁 LED 測定方法電気抵抗式 機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能 測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと) 表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能) 分解能(%)0.1
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等 付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン 測定範囲(℃)0~50 精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール) 測定範囲(pH)0.0~14.0 分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm 測定範囲(μS/cm)EC:0~1999 測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
1台
33,980 税込37,378
欠品中

数値の計算の必要がなく、値を直読できます。陶器のカップは簡単に交換ができます。 防水用ビニールカバーが付属。棒部に10cm、20cmの目盛付、作物に合わせて土壌に挿入してください。 メーター部の脱着が可能。見やすい向きが変えられます。 水分の適正範囲を色で表示します。
測定範囲0.0~2.6pF 質量(g)210 精度±2.5%FS、1pF以下2.5pF以上±3.8% 寸法(Φmm)20×320、(ポーラスカップ)18 埋設深さ(mm)130~200 本体寸法(cm)鉢用20
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

竹村電機製作所ポケット型PH計
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。 センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等 仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18 付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース 測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F 精度(pH相対)±0.01pH±1LSD 測定範囲(pH)0.00~14.00 表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F 温度補償自動(ATC) 校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと 温度分解能(℃)0.1/0.1°F 精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD 分解能(pH)0.01
1台
39,980 税込43,978
欠品中

見やすい大型画面表示。2レンジ。ECと温度を同時に表示。電池残量表示。自己診断機能。
付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器 精度±1% 分解能10μS/cm 、0.10m S/cm 温度表示0~50℃ 測定範囲(μS/cm)0~2,000 校正オートまたは手動(2点まで) 測定範囲(mS/cm)0~20,00
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

見やすい大型画面表示。3レンジ。ECと温度を同時に表示。カップ型センサー。電池残量表示。自己診断機能。
付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器 精度±1% 分解能0.1μS/cm、1μS/cm、0.01m S/cm 温度表示0~50℃ 測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2,000 校正オートまたは手動(3点まで) 測定範囲(mS/cm)0~20.00
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

竹村電機製作所ポケット型pH計
見やすい大型画面表示。プッシュボタン校正。電池残量表示。防水型、水に浮きます(防水性IP67)。センサーの交換が可能。 ASIS(特定用途向けIC)内蔵。ホールド機能自己診断メッセージ。初めての方でも簡単に測定できる「土壌測定キット」付属。
校正3点 緩衝タイプ【緩衝剤標準選択】(USA)4.01/7/10.01、(NIST)4.01/6.86/9.18 温度補償有(自動) 防水仕様IP67
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷

竹村電機製作所PM-65用 pHセンサー
PM-65用pHセンサー
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

竹村電機製作所電源 DM-8HG-100用
DM-8HG-100用アクセサリー
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

仕様データロガー:手動または自動/3秒~23時間59分59秒.1秒刻み 寸法(mm)200×83×57 測定範囲PH:0~14.00pH( 最少目盛: 0.01pH)/ORP:2000mV(最少目盛0.1mV,1mV)/導電率:0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)/TDS:0~200ppt(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)/温度:-10.0~110.0℃最少目盛0.1 質量(g)500 電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売) 精度PH:±1%(フルスケール)/ORP:0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きい放/導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃ 温度補償自動または手動 校正PH:5点(各レンジ1点)/ORP:200mV/導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻み オートパワーオフ10分後 測定メモリ数最大500個
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

竹村電機製作所PC450用交換センサー
適合機種PC450用
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

竹村電機製作所テンションメーター
2出力とアナログモニター出力付。潅水信号、警報信号の他潅水の上限・下限設定が可能。 アナログモニター出力はデータロガーに接続できます。 kPa表示なので、pF1.0~3.0まで測定可能。kPaとpF値の換算値表付。 リレー接点付フリー電源との組み合わせで潅水装置として使用できます。 電源が必要です。
質量(g)90(表示部) 使用温度範囲(℃)10~50 精度±0.2%、F.S±1digit 出力電圧(V)(アナログモニター)1~5 測定範囲(kPa)0~-101.3 寸法(cm)31×31×26(表示部) 出力インピーダンス(Ω)約1K 電源(DC-V)12~24 使用湿度(%RH)35~85
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

大画面でEC/℃、Ph/℃を同時に表示します。浮力のある防水型(IP67) 複数レンジで広い測定領域【EC:LOW0~2000μS/cm/HIGH2.0~20.00mS/cm】自動的に適正領域を選択。 高精度多点校正なので、各レンジ毎の校正が可能。 タッチボタンで簡単自動校正(A.T.C付) オートオフ機能で最後のキーの操作から8.5分後自動的に電源OFF。 ホールド機能で測定器を固定できます。土壌測定キット付き。交換可能なセンサー。
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18 付属品校正用標準液 pH4.0,pH7.00 / 1413μS/cm KCl,12.88mS/cm KCl 100ml各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース 温度(℃)(EC)25 精度【EC相対】±1%FS、【TDS(総溶解固形物)相対】±1%FS【塩分濃度相対】±1%FS【温度】0~50℃:±0.5℃+1LSD、50~60℃:±1.0℃+1LSD 測定範囲(pH)0.00~14.00 表示【温度校正】±5.0℃ / ±9.0°F 分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分濃度】0.10ppt【温度】0.1/ 0.1°F 精度(pH)±0.01±1LSD 温度補償自動(ATC) レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)、【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F 校正【pH】最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと、【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分濃度】1点 計数範囲(EC温度)0.0~10.00% 分解能(pH)0.01
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

EC(導電率)/TDS/塩分濃度と温度を同時に表示します。 標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。 カップ型センサーは少量サンプルの測定に適します。 バックライト付大型画面。センサー交換が可能。ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等 レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm【TDS】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F 分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分】0.10ppt【温度】0.1℃/0.1°F 計数範囲(EC温度)0.0~10.00% 校正【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分】1点 係数(TDS)0.4~1.00 温度補償自動(ATC) 付属品1413μS/cm、12.88mS/cm KCl 100ml 各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC(導電率)/TDS/塩分濃度を温度と同時に表示します。標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 (校正範囲内)測定物に合わせてTDS係数の設定が可能です。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ、教育現場、クーリングタワー、食品工場等 付属品LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、1413mS/cm標準液50ml 電源(V)LR44(1.5)×4 精度【導電率】±2%F.S ±1LSD【TDS(総溶解固形物)】±2%F.S ±1LSD【塩分】±2%F.S±1LSD 使用温度(℃)5~45 分解能【導電率】2.00mS/cm以下・10μS/cm、2.0mS/cm以上・0.1mS/cm【TDS(総溶解固形物)】2.00ppt以下/10ppm、2.00ppt以上/0.1ppt【塩分】0.10ppt 温度測定範囲(℃)0~50(32~122.0°F) 寸法(cm)17×4.5×3 温度精度±0.5℃(±0.9°F)±1LSD 校正(塩分)1点/手動 測定範囲(mS/cm)(導電率)0.00~20.00 オートパワーオフ8.5分(最後のキー操作後) 温度分解能(℃)0.1/(0.1°F) 係数【TDS係数】0.4~1.00(選択) 校正範囲(導電率自動)84μS、1413μS、12.88mS 測定範囲(ppt)【TDS(総溶解固形物)】0.0~20.00、【塩分】0.0~10.0 温度補正(℃)有り(自動)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

データホールド機能付。みやすい大型デジタル表示。電池低下表示。小型軽量。
寸法(mm)(本体)148×71×36、(受光部)85×67×32 測定範囲【測定レンジ】200/2000/20000(LUX)、20/200/2000(FC) 【本体重量測定可能範囲】0.1~19990(LUX)、0.01~1999(FC) 質量(g)本体と受光部(乾電池含)/約270 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)9乾電池(JIS006P) 精度200~2000LUX±(4%rdg+5dgt)、20000LUX±(5%rdg+5dgt) 表示LCDデジタル3、1/2桁 波長(nm)(センサーピーク)550 単位(分光)LUX、FC(1FC=10.76LUX) 波長範囲(nm)(分光特性)400~700 許容相対湿度(%)80以下
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1台でPH.EC.TDS.塩分、温度の測定ができる。 測定領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。 防水型、A.T.C.付
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等 付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン 精度(PH)0.01pH、(EC)±1%フルスケール、(TDS)±1%フルスケール、(塩分)±1%フルスケール 測定範囲(pH)0.00~14.00 分解能(PH)0.01pH、(EC)0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、(TDS)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、(塩分)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、1.00% 測定範囲(μS/cm)EC:0.0~199.9、200~1999 測定範囲(mS/cm)EC:2.00~20.00 測定範囲(ppm)TDS:0.0~99.9、100~999、塩分:0.0~99.9、100~999 測定範囲(ppt)TDS:1.00~10.00、塩分:1.00~10.00、0.0~1.00%
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

プッシュボタン式多点校正、オートレンジ、ホールド機能、防滴キーパット。 オートオフ機能付き。操作は簡単。
寸法(mm)157×85×42 質量(g)255 測定範囲(pH)0.00~14.00 温度表示0.0~50.0 精度(pH)±0.01 温度補償有(自動) 校正3点(オート) 分解能(pH)0.01
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

用途溶液栽培用 仕様データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み) 寸法(mm)200×83×57 測定範囲PH:0~14.00 pH( 最少目盛: 0.01 PH)/導電率:0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)/TDS:0~200ppt(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)/温度:-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃) 質量(g)500 電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売) 精度PH:±1%(フルスケール)/ 導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃ センサーECCOMBI03M(3mケーブル) 温度補償自動または手動 校正PH・導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻み オートパワーオフ10分後 測定メモリ数最大500個
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
499 税込549
7日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『測定機器』には他にこんなカテゴリがあります