51件中 41~51件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データホールド機能付。みやすい大型デジタル表示。電池低下表示。小型軽量。
寸法(mm)(本体)148×71×36、(受光部)85×67×32 測定範囲【測定レンジ】200/2000/20000(LUX)、20/200/2000(FC) 【本体重量測定可能範囲】0.1~19990(LUX)、0.01~1999(FC) 質量(g)本体と受光部(乾電池含)/約270 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)9乾電池(JIS006P) 精度200~2000LUX±(4%rdg+5dgt)、20000LUX±(5%rdg+5dgt) 表示LCDデジタル3、1/2桁 波長(nm)(センサーピーク)550 単位(分光)LUX、FC(1FC=10.76LUX) 波長範囲(nm)(分光特性)400~700 許容相対湿度(%)80以下
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

プッシュボタン式多点校正、オートレンジ、ホールド機能、防滴キーパット。 オートオフ機能付き。操作は簡単。
寸法(mm)157×85×42 質量(g)255 測定範囲(pH)0.00~14.00 温度表示0.0~50.0 精度(pH)±0.01 温度補償有(自動) 校正3点(オート) 分解能(pH)0.01
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

用途溶液栽培用 仕様データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み) 寸法(mm)200×83×57 測定範囲PH:0~14.00 pH( 最少目盛: 0.01 PH)/導電率:0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)/TDS:0~200ppt(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)/温度:-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃) 質量(g)500 電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売) 精度PH:±1%(フルスケール)/ 導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃ センサーECCOMBI03M(3mケーブル) 温度補償自動または手動 校正PH・導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻み オートパワーオフ10分後 測定メモリ数最大500個
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

竹村電機製作所PM-65用 pHセンサー
PM-65用pHセンサー
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『測定機器』には他にこんなカテゴリがあります