花や野菜の生育管理に適した土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌水分の測定。
仕様電池不要
材質プラスチック
測定範囲水分:1~10まで
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
真空計を使用したpFメーター。
pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。
DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。
仕様電池不要
材質プラスチック
測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。
仕様照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超)
材質プラスチック
測定範囲酸度:pH3.5~pH9まで
電源9V形乾電池(別売)
表示地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超)
機能オートパワーオフ
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
センサーを試料に差し込むだけ
瞬時に土壌の水分状態がわかります
インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース
寸法(mm)155×70×30
測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)
質量(g)170
電源単3マンガン乾電池 × 2
温度(℃)-10~90
表示3-1/2 桁 LED
測定方法電気抵抗式
機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能
測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと)
表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)
分解能(%)0.1
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
数値の計算の必要がなく、値を直読できます。陶器のカップは簡単に交換ができます。
防水用ビニールカバーが付属。棒部に10cm、20cmの目盛付、作物に合わせて土壌に挿入してください。
メーター部の脱着が可能。見やすい向きが変えられます。
水分の適正範囲を色で表示します。
測定範囲0.0~2.6pF
質量(g)210
精度±2.5%FS、1pF以下2.5pF以上±3.8%
寸法(Φmm)20×320、(ポーラスカップ)18
埋設深さ(mm)130~200
本体寸法(cm)鉢用20
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
5cmのプローブを具えた水分センサーです。
風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。
塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)
測定範囲風乾~飽和
精度(%)±3
分解能(%)0.1
容量(mL)240(測定)
動作温度範囲(℃)0~50
印加電圧(DCV)2.5~3.6@10mA
ケーブル長(m)5
プローブ長(mm)55
材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度の測定。
仕様電池不要
材質プラスチック
測定範囲酸度:pH3~pH10まで
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、電気伝導度及び温度も同時に測定する事が出来ます。
今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。
本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。
土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。
国内生産にて安定した品質を保証!
用途農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。
長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。
ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。
測定項目体積含水率(VWC)
精度(%)±5
動作温度範囲(℃)-40~50
質量(g)40
ケーブル長(m)5
出力【アナログ】0~1V
測定範囲(%)0~100
関連資料(1.08MB) (2.48MB)
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。