土壌分析サービス 注文ステップ
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 米麦水分計 佐藤計量器製作所

    米麦水分計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
    用途玄米、もみ、大麦、小麦用付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど寸法(mm)175×72×100測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%質量(g)480使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源単3電池×4(付属)精度±0.5%(10~20%)分解能0.1%(ただし30%以上は1%)測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦温度補正(℃)自動補正式
  • 水分計(ライスタシリーズ) ケツト科学研究所

    水分計(ライスタシリーズ)

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個(1個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    日本でもっとも普及している穀類水分計です。ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。
    質量(g)約440電源単3電池×4(付属)最小表示0.001
  • 米麦水分測定器 オガ電子

    米麦水分測定器

    オガ電子
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
    付属品試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケース、取扱説明書、保証書仕様換算方法:マイコンによる直読式、温度補正:自動補正式測定範囲玄米 9.1% ~ 40.0%/もみ 8 .7% ~ 40.0%/精米 9.8% ~ 20.0%/大麦 8.0% ~ 34.3%/小麦 8.6% ~ 35.0%/裸麦 8.4% ~ 34.7%質量(g)約480寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型 LCDデジタル方式寸法W(mm)175表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本
  • 大豆用水分計 オガ電子

    大豆用水分計

    オガ電子
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    大豆専用水分計です。
    付属品資料皿、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式測定範囲10%~40%質量(g)約500寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型LCD表示寸法W(mm)189表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ)測定対象大豆使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本
  • 水分計(ライスタシリーズ) ケツト科学研究所

    水分計(ライスタシリーズ)

    ケツト科学研究所
    ¥79,980税込¥87,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
    日本でもっとも普及している穀類水分計です。ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。低水分対応の酒米精米、酒米麹(枯らし麹)、玄米、精米の4種の測定対象をボタンひとつで切り替えられます。
    付属品ブラシ ピンセット付スプーン 試料皿×2 ソフトケース測定範囲酒米精米/7~18% 酒米麹(枯らし)/8~17% 精米/11~20% 玄米/11~20%質量(g)約450電源単3電池×4(付属)最小表示0.001精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(20%未満、酒米麹のみ15%未満)測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(バックライト付LCD)機能自動温度補正 自動穀温補正 オートパワーオフ測定対象酒米精米 酒米麹(枯らし) 精米 玄米大きさ164×94×64.5mm使用温湿度範囲0~40℃ 85%RH以下(結露なきこと)
  • 米麦水分計 Grenza ケツト科学研究所

    米麦水分計 Grenza

    ケツト科学研究所
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    4日以内出荷
    自動粉砕部および測定部の統一機構。6種の試料を測定可能。粉砕部自動清掃機能。プリンタ接続可能
    付属品試料皿、定量スプーン、清掃用ブラシ、電源コード POC00、電源プラグ変換アダプタ、取扱説明書寸法(mm)310×215×208質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式電気抵抗式測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料、電磁ノイズの無い状態)表示方式カラー液晶 320×240(バックライト付LCD)測定範囲(%)玄米 :11.0~20.0、精米 :11.0~20.0、もみ :11.0~35.0、小麦 :10.0~40.0、大麦 :10.0~40.0、はだか麦 :10.0~20.0外部出力RS-232Cインターフェース、Bluetooth(オプション)測定対象玄米、精米、もみ、小麦、大麦、はだか麦表示内容水分(%)、測定回数、平均値、測定品目補正機能温度:サーミスタによる自動補正(自動穀温補正機能付)
  • そば用水分計 オガ電子

    そば用水分計

    オガ電子
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    蕎麦専用水分計です。
    付属品資料皿、そば殻もみすり器、粉用押さえ板、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式測定範囲10%~30%質量(g)約500寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型LCD表示寸法W(mm)175表示分解能0.001測定対象玄蕎、そば粉使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本
  • 米殻用水分計 ケツト科学研究所

    米殻用水分計

    ケツト科学研究所
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    16日以内出荷
    1台で国産米、外国産米どちらも測定可能。 自動殻温補正機能。測定部周囲の温度と使用との温度差を感知し、温度差による誤差を自動的に軽減します。 バックライト付き液晶。画面は視認性の高いバックライト付LCD。 防塵に優れたシートキー。 米麦水分計のスタンダード器であるPB-1D3をベースとした、輸入米の水分測定が可能な米殻用水分計です。 ハンディタイプの米麦水分計ライスタ・シリーズに比べ、多めの試料を内蔵の粉砕器で粉砕し測定しますので、試料表面と内部との間に水分差がある場合でも、正確な測定が可能です。 また、測定頻度が高い使用環境を考慮し、高耐久性を備えノイズ対策も施しており、さらにオプションのプリンタで記録も残せます。 世界各地の産米が流入する状況に対応するため、測定頻度が高いと思われる各国産の短~長粒種を測定対象とし、加えて国内産の玄米・精米も測定可能です。 米の国際化に対応する、米の品質管理の世界基準を担う1台です。
    付属品試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード質量(kg)3.5測定範囲11~20%消費電力(W)5電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単一)×4測定方式電気抵抗式測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)表示方式LED、最小表示桁0.1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125外部出力RS-232C(プリンタ用)測定対象国内玄米、国内精米、外国玄米(長粒種・中粒種・短粒種)、外国精米A(長粒種)、外国精米B(中粒種・短粒種)使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露なきこと)表示内容水分値、測定回数、平均値RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)サーミスタによる自動器械温補正
  • 外国産米水分計 ケツト科学研究所

    外国産米水分計

    ケツト科学研究所
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『測定機器』には他にこんなカテゴリがあります

穀類水分計