テレビ :「モニタースタンド」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能
移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能
大型キャスター
付属品ディスプレイ取付ネジセット
キャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付
キャスター径(Φmm)100
角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能)
関連資料(0.3MB)
上下調整50mmピッチ 6段階
65V型迄の大型ディスプレイに対応
棚板は4段階の高さ調節可能。カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません)
背面ホルダー部にアダプター等収納可能
オプションの棚板を増設可能。最大3枚まで取付可能
付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本
質量(kg)約17
キャスターウレタン巻き双輪/2個ストッパー付
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース:560×45×110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×678×1635
適合サイズ~65V型
キャスター径(Φmm)75
関連資料(0.23MB)
総耐荷重(kg)60(取付モニター/ディスプレイ:50以下)
上下調整50mmピッチ 5段階
タテ・ヨコ設置可能。
あたたかみのある木目調デザイン。
ディスプレイの移動や昇降に便利なハンドル。
移動に便利なキャスター(前方2個ストッパー付)。
付属品ディスプレイ取付ネジ
関連資料(0.23MB)
昇降ハンドルでディスプレイを昇降可能。
ハンドルは片手で楽に回せます。
シチュエーションに合わせた設置が可能。
仕様上下調節:ハンドルにて任意調節、角度調節:前方4度・10度・16度、後方6度・12度
付属品ディスプレイ取付ネジセット
キャスターウレタン巻き双輪(2個ストッパー付)
キャスター径(Φmm)100
関連資料(0.32MB)
幅広いシーンに馴染む、木目調デザイン
機能性も充実したディスプレイスタンド
テレビ会議に最適な配線処理や機器収納を考慮したオプションをラインナップ
付属品ディスプレイ取付ねじセット、結束バンド×4
質量(kg)20.5
外形寸法(mm)700×703×1496
ディスプレイ~65V型対応
調節範囲(mm)上下50(ピッチ5段階)
ホルダー寸法(mm)前面:230×40×125、背面:160×40
総耐荷重(kg)100(ディスプレイ50以下)
大型ディスプレイ対応
フラットベーススタンド
すっきりとした設置が可能なフラットベースタイプのディスプレイスタンド
多人数でのテレビ会議などのビジネスユースに対応しています
大型ディスプレイによるデジタルサイネージにも対応
付属品ディスプレイ取付ねじセット
角度調整範囲前方:11°/後方:3°
関連資料(0.24MB)
ディスプレイを低い位置に設置可能。75V型までのディスプレイを上向きにセット可能。
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能。
大型キャスター
用途スタジオ、テレビ局、イベントホール、ショッピングモール等に有効
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約17.5
タイプロータイプ
キャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×680×779
適合サイズ~75V型
キャスター径(Φmm)100
角度調整範囲後方45度(任意調節可能)
関連資料(0.3MB)
総耐荷重(kg)120(取付モニター/ディスプレイ:80以下)
上下調整50mmピッチ 6段階
コンパクトでシンプルな簡易昇降式ディスプレイスタンド。手動ハンドルで簡単に高さ調節が可能です。機器設置に便利な棚番を標準装備し、授業やプレゼンテーションに最適。コンパクトサイズなので、取り回しが容易です。
付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約17.5
外形寸法幅 700 × 奥行き 680 × 高さ 1193~1543 (mm)
棚板耐荷重(kg)10以下
総耐荷重(kg)80 (※取付ディスプレイ:50以下)
上下調整ハンドルにて任意調節
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
小規模オフィスや少人数でのミーティングに便利なコンパクトディスプレイスタンド
仕様【上下調節】50mmピッチ 5段階
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約12
備考※ディスプレイ ヨコ設置のみ可能。
耐荷重(kg)50 (※取付ディスプレイ:20以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1198
適合サイズ~50V型
棚板耐荷重(kg)10以下
棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×250×72
脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。
背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。
仕様角度調節:前方12度、後方12度
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約23.5
耐荷重(kg)100(取付モニター/ディスプレイ:40以下)
キャスター双輪キャスター(内ストッパー2個)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×760×1595
キャスター径(Φmm)75
関連資料(0.27MB)
耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ20以下)
付属品棚板ダブル、ディスプレイ取付ネジセット、固定ベルト2本・コーナーガード
質量(kg)約24
色シルバー/ブラック
ピッチ(mm)上下:50(支柱上から下まで)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)445×300×75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×605×1454.5
棚板耐荷重(kg)10以下
角度調整範囲前方6度、後方6度
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.28MB)
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
前方12度、後方12度の角度調節可能。
左右の角度固定ノブで簡単調節。
配線、CPU、STBを収納可能。
移動に便利なキャスター付。
(直径75mmの双輪キャスターを採用。※内2個ストッパー付)
用途【大型用】~70V型対応
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約26.5
色黒
耐荷重(kg)120(※取付モニター/ディスプレイ:65以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅 740 × 奥行き 800 × 高さ 1595
対応インチサイズ~80V型
関連資料(0.27MB)
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
耐荷重(kg)110(取付ディスプレイ80以下)、機器収納部:10以下
付属品ディスプレイ取付ねじセット
質量(kg)約47.5
色シルバー/ブラック
ピッチ(mm)80(3段階)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(機器収納部)690×550×110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×720/895×1679
角度調整範囲前方5度・12度、後方7度・14度
対応インチサイズ~80V型
関連資料(0.26MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。
学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。
使用荷重(kg)150以下(2本使用)
材質ブラック
質量(kg)約0.1
ワイヤー長(mm)1500
外寸法・幅(mm)1500
関連資料(1.15MB)
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド
ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能
棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定
ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付
引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定
床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保
仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本
質量(kg)約14.5
耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621
アズワン品番64-7705-03
対応インチサイズ~65V型
関連資料(0.26MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
多様化する設置場所に合わせて対応可能なオプション品
ディスプレイ取付ピッチを変更したい場合に使用
適合本体■ディスプレイスタンド PH-550 series、PH-620 series、PH-775、PH-820 series(PH-823S / 823Bは非対応)、PH-910 series、PL-5000 series、PU-460 series、PU-650 series、PU-850 series、XS(30/40/70/80)series(XS-34 / XS-44 / XS-74 / XS-84は非対応)、TF-540B、DS-500 series■壁掛金具 MH-651/653/775/851/853■天吊金具 CH series(CH-43B / 43Wは非対応)
質量(kg)1.5
外形寸法(mm)25×15×820
取付ねじ穴サイズ(mm)縦ピッチ420~800まで変換可能
総耐荷重(kg)130
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
安全性と機能性
脚部が出っ張らないスクエアデザインを維持し、機器も置ける有効スペースを確保
適合本体ディスプレイスタンドPU-650シリーズ
質量(kg)8
外形寸法(mm)696×449.5×52.5
総耐荷重(kg)30
質感の高い木目調デザイン
機器設置に便利
適合本体ディスプレイスタンドPU-650シリーズ
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)460×320
総耐荷重(kg)10
取付個数最大2
機器設置に便利
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能
適合本体ディスプレイスタンドPU-850シリーズ
質量(kg)3
色黒
外形寸法(mm)450×300
関連資料(0.24MB)
総耐荷重(kg)10
取付個数最大2
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
質感の高い木目調デザイン
機器設置に便利
適合本体ディスプレイスタンドPU-650シリーズ
質量(kg)6
外形寸法(mm)460×320×115
有効内寸(mm)454×315×80
総耐荷重(kg)15
取付個数最大:2
ディスプレイ上部に、取付します。(上部取付のみ対応)
仕様上下前後調整:任意調整可能
付属品カメラ固定ねじ
適合本体ディスプレイスタンドPU-650シリーズ
ストローク(mm)高さ:730
質量(kg)3
外形寸法(mm)250×200
総耐荷重(kg)7
ディスプレイ背面にCPUホルダーを取り付けます
付属品当たりゴム×6個
適合本体ディスプレイスタンドPU-850シリーズ
質量(kg)3
色黒
外形寸法(mm)450×120×250
有効内寸(mm)445×105
関連資料(0.24MB)
総耐荷重(kg)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ディスプレイ上部に、取付します。(上部取付のみ対応)
仕様上下前後調整:任意調整可能
付属品カメラ固定ねじ、結束バンド×2本
適合本体ディスプレイスタンドPU-850シリーズ
ストローク(mm)高さ:375~790、前後:89~175
質量(kg)2.5
色黒
外形寸法(mm)420×225
関連資料(0.24MB)
総耐荷重(kg)7
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
上・下設置に対応。前後調整/上下調整可能。ケーブル収納スペースでスッキリ配線。
総耐荷重(kg)5
質量(kg)1.5
対応機種[ディスプレイスタンド]PL-5135B/PL-5337B/PL-5355BPH-625S/PH-625B/PH-627S/PH-627BPH-663/PH-665/PH-667/PH-669/PH-679PH-773/PH-775PH-813/PH-815/PH-817/PH-818/PH-815F/PH-817FPH-B813/PH-B815/PH-B817/PH-B818/PH-B815F/PH-B817FPH-915/PH-917[カメラスタンド]PLP-B502PHP-S6202/PHPB6202PHP-62PHP-7702※上部取付のみ対応PHP-8102/PHP-B8102PHP-9102
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅 420 × 奥行き 79 × 高さ 165
関連資料(1.15MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
PU-460シリーズオプション品
仕様上下前後調節:任意調節可能※カメラスタンドは天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可
付属品カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本
質量(kg)約3.5
耐荷重(kg)7
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×235
アズワン品番64-7705-05
関連資料(0.26MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。