絞り込み
ブランド
  • ダイアモンドヘッド
  • シャープ(26)
  • TCL(8)
  • Hisense(ハイセンス)(5)
  • グリーンハウス(3)
  • SONY(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • TEES(2)
  • エスケイジャパン(1)
  • アペックス(1)
  • ウィンコド(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • フィールドスリー(1)
  • アーウィン(1)
  • OVER TIME(1)
  • CHiQ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

テレビ :「USB C HDMI」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14インチ録画機能付き ポータブルTV ダイアモンドヘッド14インチ録画機能付き ポータブルTVダイアモンドヘッド
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
ポータブルでも高精細、HD液晶パネル搭載の14インチポータブルテレビ。USB端子を搭載しており、テレビ録画も可能です(USBメモリや外付けハードディスクをご用意ください)。HDMI端子AV端子を搭載し、PCやゲーム機など幅広い機器との接続が可能なので、PCのサブモニターとして使用するなど多用途に活躍します。家庭用AC電源、車用DC電源、内蔵充電池と3電源に対応し、どこでも好きな場所へ持ち運びお楽しみいただけます。壁掛けフックにもなる自立スタンド付きで、視聴スタイルも自在です。
付属品ACアダプタ、カーアダプタ、リモコン(動作テスト用コイン電池含む)、AVケーブル、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書質量(kg)0.98容量【録画用ハードディスク】地デジ録画ポート~500GBまでのメモリーを推奨(2TBまで動作確認をしていますが表示に数十秒、時間を要します)消費電力(W)18(待機時1以下)電源ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、カーアダプター:DC12V1.2A、内蔵バッテリー:2500mAh 7.4V(満充電時間:5時間、連続使用時間:2時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×28×209データメモリ容量データ再生用ポート~32GBまでのメモリーを推奨コントラスト比500:1液晶パネルTFT-LCD14インチ解像度1366×768Pixel(HD)到達距離(m)【リモコン】3以内(本体リモコン受光部正面から)応答速度8ms入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、miniB-CASカードスロット対応フォーマット音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MP4/MPEG-PS/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG/BMP、テキスト:TXT※記載形式でも再生できない場合があります。※すべての再生の保証はしておりません。出力端子イヤホン(ステレオミニピン3.5ф)受信方式地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ自動切り替え)、CATVパススルー対応(C13~C63)、EPG電子番組表:8日間フレームレート60Hzアスペクト比16:9輝度(cd/m2)140
22V型ハイビジョン液晶テレビ ダイアモンドヘッド22V型ハイビジョン液晶テレビダイアモンドヘッド(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
お部屋にちょうどいいサイズの22型ハイビジョンテレビです。1366×768Pixelの液晶パネルを搭載し、細部まで精細かつ鮮明な映像をお楽しみいただけます。HDMI、USB端子を搭載しており、ゲーム機やDVDプレーヤーなど様々な機器と繋ぐことが可能です。USBハードディスクは1TBまで対応、お好きな番組を録画してお楽しみいただけます。
仕様●メディア再生対応フォーマット:動画 MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、音声 MP3・WMA・WAV、画像 JPEG・BMP、テキスト TXT●画素数(pixel):1366×768●視野角度(°):170/170●電子番組表:8日間(録画機能有※別途HDD必要)付属品ACアダプタ、リモコン、スタンド、スタンド、ネジセット、B-CASカード、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅509×奥行161×高さ353(VESA100×100)質量(g)2360消費電力(W)26電源DC12V3A AC100V 50/60Hzスピーカー3)+3)受信周波数地デジ:UHF13-62ch(フルセグ/自動/ワンセグ)、CATV:パススルー(C13-C63ch)端子DCIN、USB(メディア再生用)、AV、HDMI1.4、テレビ端子:アンテナ、B-CAS、USB(録画用)、イヤホン端子画面サイズ21.5インチワイドTN液晶
14インチDVD搭載androidTV ダイアモンドヘッド14インチDVD搭載androidTVダイアモンドヘッド
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ついに登場!DVD搭載ポータブルAndroidスマートテレビです!フルセグ⇔ワンセグ自動切換え・地デジ録画機能搭載でUSBメモリーや外付けHDDへ地デジ番組の録画も可能です。また好きな映画やアーティストのDVDやCDを再生して楽しむことも可能。 "Chromecast (正規版)” と同等のシステム&ハードウェアを搭載し”Chromecast built-inデバイス” としてGoogleから "Playプロテクト認定” されております。Google Play ストア内のさまざまなアプリケーションを安心/安全にお楽しみいただけます♪HDMI/USB-C端子を搭載し外部機器との接続にも便利。好きな場所で好きなスタイルで楽しめる手軽で身軽な14インチです。
セット内容本体、リモコン(スマートTV専用・テスト用電池入り)、リモコン(本体操作用・テスト用電池入り)、ACアダプター、USB充電専用ケーブル、DCアダプター(12V車専用)、AC(RCA)ケーブル、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、車載用バッグ、miniB-CASカード(地デジ設定用簡易マニュアル)、スマートTV初期設定マニュアル、取扱説明書、保証書質量(g)約1500(バッテリー含む)消費電力(W)20Max(待機時約1)電源ACアダプター:入力AC100-240V50/60Hz、出力:USB-PD規格準拠、DCシガーソケットアダプター:出力DC12V2.0A、モバイルBT/USB充電器・ケーブルなど:USB-PD規格に対応している機器を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×38×225機能【スマートTV】ボードNo,:AK-STICKHD001スピーカー2W+2W内蔵電池Li-Po7.4V3000mAh、22.2Wh(充電約5時間、駆動約2時間)液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB対応フォーマットDVD/CDプレーヤー:DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽用CD,CD-R/RW、再生可能:【静止画】 JPEG, BMP 【音楽】 MP3, WMA, WAV ファイル保存形式:【動画】 MP4, MPEG-PS, WMV, AVI 【テキスト】 TXTOSandroid TV OS ver,11Bluetoothバージョン 5.0入出力端子電源入力(USB-C)、HDMI入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力、地デジ用USB2.0(A)、メディアプレーヤー用USB2.0(A)TVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)、CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPG番組ガイド8日無線LANWi-Fi(2.4G/5G)( 4) IEEE802.11 b/g/n/ac
録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ ダイアモンドヘッド録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビダイアモンドヘッド
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ポータブルシリーズ最大サイズ22V型フルハイビジョン録画機能付きDVD搭載ポータブルテレビです。地上デジタル放送はフルセグ・ワンセグ自動切替可能です。ポータブルでありながら高精細フルハイビジョン液晶パネルを搭載し、DVDプレーヤー&USB端子を搭載。USBメモリやハードディスクと接続することで地デジ番組の録画・再生が可能です。またHDMI端子付きでゲームモニターやサブモニターとしてもご利用いただけます。壁掛け&スタンドの2WAY、家庭用AC・車載用DC・バッテリーの3電源に対応ですので、手軽さと大画面を兼ね備えた欲張り仕様です。
付属品リモコン(リモコンテスト用単4形乾電池×2)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)2.9出力(W)【スピーカー】3+3消費電力(W)28(電源アダプター使用時)、待機電力:0.5電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V / 3A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V / 3A、バッテリー:5000mah / 7.4V(満充電時間7.5時間(電源切状態)、連続使用時間2時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333データメモリ容量【HDD/USBメモリ】地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140°入力端子アンテナ入力端子×1(地上デジタル)、miniB-CASカードスロット×1、USB端子(録画用)×1、AV入力端子×1、HDMI端子×1(Ver.1.4)、USB端子(外部メモリデータ再生/CD録音)×1受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応出力端子イヤホン端子(ステレオミニピン3.5mm)再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW、DVD-VIDO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3再生形式動画:MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB、画像:JPEG・BMP、音声:MP3・WMA・WAV・AAC、テキスト:TXT
22インチFHD録画機能付ポータブルTV ダイアモンドヘッド22インチFHD録画機能付ポータブルTVダイアモンドヘッド
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
22インチFULL HD(1920*1080)高精細の美しい映像が楽しめるポータブルテレビ。HDMI端子を搭載しており、PCのサブモニターやゲーム用モニターにも使用可能です。フックで壁掛けに、また自立スタンド付きでラクなスタイルで視聴可能。またVESAマウントにも対応しており、モニターアーム等への取付も可能。AC、DC、内蔵バッテリーの3電源対応の便利さも魅力。USBメモリーや外付けHDに接続して地デジ番組の録画再生も可能です。
その他リモコン到達距離:本体受光部正面から3m以内、VESA:100×100mmセット内容リモコン(テスト用乾電池含む)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)約2.9消費電力(W)28(AC時)、待機電力:<0.5電源AC:AC100-240V50/60Hz DC12V3.0A、DC:DC12V、内蔵バッテリー:DC7.4V37Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333データメモリ容量地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み、データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140°充電時間(時間)7.5(電源切状態)スピーカー3+3W受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応端子アンテナ入力(地デジ)、miniB-CASカードスロット、USB端子(録画用)、AV入力端子、HDMI端子、USB端子(外部メモリーデータ再生)、イヤホン端子再生時間(時間)2再生形式動画 MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB 画像 JPEG・BMP 音声 MP3・WMA・WAV・AAC テキスト TXT

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ