オーディオ :「標準プラグ」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い音圧レベルと耐久性を実現したスタジオモニターヘッドホン。 CCAWボイスコイル採用の40mmカスタムドライバーを搭載し、幅広い帯域で正確なレスポンスを確保 オーバーイヤー、密閉型デザインにより高い遮音性を実現 肌触りの良い合成レザーと余計な振動を吸収するクッションを採用した大型イヤーパッドにより快適な装着感と高い遮音性を両立 3次元のアームピボット構造と長さ調整が可能なスライダーにより長時間の使用でも疲れにくい装着感を実現 可動イヤーカップにより片耳モニターも可能 高堅牢性を誇るアルミダイキャストアームと肉厚ABSハウジングにより過酷な環境下での使用も安心 様々な用途に柔軟に対応するストレートケーブル(3m) Φ6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター付属 ヘッドホンの収納に便利なキャリングバッグ(合皮)を付属
ケーブル長(m)3.0ストレート 付属品6.3mm ステレオ標準プラグ変換アダプター、キャリングバッグ(合皮) 質量(g)360 形式密閉型オーバーイヤー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×195×98(ケーブル、プラグを含まず) 周波数特性再生:15Hz-25kHz 音圧レベル(dB)出力:99SPL/mW(1kHz) 端子3.5mm ステレオミニプラグ、6.3mm ステレオ標準プラグ インピーダンス(Ω)49 最大入力(mW)1600 装着方式オーバーヘッド ドライバー径(Φmm)40、ダイナミック、CCAWボイスコイル
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホン
本格的な音質が楽しめるコンパクト&シンプルヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW 付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)133(ケーブル含む) ケーブル長(m)2.0(両出し) 口径(Φmm)ドライバー:38 プラグ(mm)3.5ステレオミニ+6.3変換ステレオプラグ インピーダンス35Ω 再生周波数帯域(Hz)20~20000
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(ナイロン) 質量(g)245 形式密閉型 オーバーイヤー ケーブル長(m)【ストレート】3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×203×88 再生周波数帯域(Hz)20~20000 端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3 インピーダンス(Ω)51 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)1600 音圧感度(dB/mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
19,900 税込21,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホン
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:101dB●最大入力:1,000mW 付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) 型式オープンエアーダイナミック型 質量(g)163(ケーブル含む) ケーブル長(m)2.0(左側片出し) 口径(Φmm)ドライバー:40 インピーダンス48Ω プラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ(ネジ式) 再生周波数帯域(Hz)20~20000
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホン
迫力あるサウンドとリッチな音色を実現。快適な音質と装着感のクローズド型ヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW 付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)148(ケーブル含む) ケーブル長(m)2.0(左側片出し) 口径(Φmm)ドライバー:40 インピーダンス46Ω プラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、1.2mコイルケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(合皮) ブラック 質量(g)350 形式密閉型 オーバーイヤー ケーブル長(m)【ストレート】3.0、【コイル】1.2(ともに脱着式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×214×89 再生周波数帯域(Hz)15~28000 端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3 インピーダンス(Ω)37 ドライバーユニット(Φmm)45 最大入力(mW)1600 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドフォン。 ・電子楽器の音色を忠実に再現。フラットな音質で心地よく快適に演奏できる楽器用オープンエア型モニターヘッドフォン。
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) コード長さ(m)2 本体質量(g)163(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類左側片出し インピーダンス(Ω)48 最大入力(mW)1000 音圧感度(dB)101 イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります