絞り込み
ブランド
ハイレゾ音源
コード長さ(m)
0.8・0.82・1・1.04・1.1・1.12・1.2・1.25・1.3・1.5・1.62・1.8・1.85・1.9・2・2.1・2.4・3・3.5・5・コード長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: オーディオ

4,476件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単一指向性モノラルマイクロホンセット ME52W オリンパス単一指向性モノラルマイクロホンセット ME52Wオリンパス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
周囲の音を拾わず、自分の声をクリアに録音。
付属品タイピンクリップ、延長コード(コード長1m)、ウィンドスクリーン電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)本体質量(g)約4周波数特性100~15000Hz出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグΦ3.5mmミニプラグ(モノラル)アズワン品番64-9619-50指向性単一指向性
モノラルタイピンマイク ME15 オリンパスモノラルタイピンマイク ME15オリンパス
3,490税込3,839
1個
当日出荷
電池のいらないプラグインパワー対応の小型マイクロホン。
付属品タイピンクリップ形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)本体寸法(mm)約8.8×34.3本体質量(g)約11周波数特性100~12000Hz出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグアズワン品番64-9619-49指向性全指向性
キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとる YAMAZEN(山善)キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとるYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。録音方式MP3付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約40(本体のみ)電源(V)4.5(単四形アルカリ乾電池×3本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×95時間録音保存:約16時間メモリー容量512MB出力(mW)イヤホン:3、スピーカー:300電池使用時間(時間)録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21取扱説明書(7.82MB)
ワイヤレスステレオヘッドホン ELPAワイヤレスステレオヘッドホンELPA(5件のレビュー)
5,509税込6,060
1個
当日出荷
外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム 長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感 コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる 到着距離は正面方向で10mを実現 耳元で音量調節可能なボリューム付 オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計 テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m)約1質量(g)約80(アダプター含まず)電源DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大)120×25×90周波数特性20~20000Hz波長(nm)(赤外線)850到達距離(m)10(正面方向)入力端子(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ歪率(%)2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部)周波数(MHz)搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8プラグ形状3.5Φステレオミニプラグイヤホン形状オーバーヘッド型
ライトオーバーヘッドホン3M ELPAライトオーバーヘッドホン3MELPA(1件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷
テレビでの使用に最適な3mロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)24最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) エレコムステレオヘッドホン(耳栓タイプ)エレコム
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステム密閉型装着方式耳栓タイプ
ボリュームコントローラ付ヘッドホン延長コード エレコムボリュームコントローラ付ヘッドホン延長コードエレコム
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
深夜でも周囲を気にせず臨場感溢れる大音量でテレビを楽しめる!お手持ちのヘッドホンをつなぐだけで、リビングなどの広い部屋でテレビを楽しめる、ボリューム調節機能を搭載した5mロングコードのヘッドホン延長コード。
その他ボリュームコントロール機能付属品面ファスナー式結束バンド×1ブラックプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
YVC-1000用ACケーブル YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000用ACケーブルYAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
YVC-1000専用のACケーブルです。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:PSE(電気用品安全法)●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160513●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-72
CDステレオラジカセ コイズミ(小泉成器)CDステレオラジカセコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
わかりやすい日本語表示AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応2電源対応(電源コード/乾電池)
仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●カセット部:対応テープ:ノーマル●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応付属品電源コード幅(mm)290質量(kg)2高さ(mm)155奥行(mm)240
専用スタイラスペン 替え芯 iFLYTEK 3rd Generation l-Pencil Tips iFLYTEK(アイフライテック)専用スタイラスペン 替え芯 iFLYTEK 3rd Generation l-Pencil TipsiFLYTEK(アイフライテック)
2,098税込2,308
1セット
5日以内出荷
iFLYTEK AINOTE 2スタイラスペン専用 替え芯 5本セットです。
入数スタイラスペン交換用 替え芯×5本
AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー東芝
8,798税込9,678
1台
6日以内出荷
メタルスピーカーネットを採用し、音抜けがよくクリアなサウンドのスピーカー付きポータブルCDです。CDが入っているのが一目でわかるCD窓がついて、操作性・視認性も向上しています。音の出せる家庭での学習時や音楽を楽しみたい時にそのまま手軽に音が出せる手軽さが魅力です。また、イヤホンを使用しても聴けるためシーンに合わせての利用が可能。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。すぐに使える東芝アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに聴けるのも嬉しい。USBケーブルをモバイルバッテリーやACアダプターに繋いでも使えるます。
仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池使用時:スピーカー使用時約4時間、イヤホン使用時約8時間(状況により異なる)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約280(乾電池含まず)、約330(乾電池含む)電源USB DC 5.0V/0.5A 単3乾電池×2本(付属)DC3V最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
ラインケーブル カナレ電気ラインケーブルカナレ電気
2,698税込2,968
1本(2m)ほか
3日以内出荷
音声用のRCAケーブルです。映像用は RCAケーブル(ビデオ用) をご覧ください。堅牢なメーカー製のRCAコネクタ F-10 を使用しています。
ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 オーム電機ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめるサウンドを彩るイルミネーション高音質再生屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめますワイドFM(FM補完放送)対応USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1774使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 1A (USB-C給電)最大出力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω)受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)取扱説明書(4.19MB)microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3 オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能耳にやさしくフィットイヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる高音質コーデックAAC対応コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ音声アシスタント対応通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続6時間連続再生イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属Bluetooth正規ライセンス品本体カラーはブラック
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性取扱説明書(2.98MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
ハンドセット USB サンワダイレクトハンドセット USBサンワダイレクト
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
一般電話の受話器のように使えるUSBヘッドセットです。薄型、軽量で持ち運びにも便利です。マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
仕様アクティブノイズキャンセル機能:×【共通仕様】、ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:○(本体)セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書サイズ中型【マイクロホン】形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル)直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5ケーブル長(m)1.2対応OSWindows:11・10・8.1・8、mac:macOS(Sequoia) 15・macOS(Sonoma) 14・macOS(Ventura) 13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11・macOS 10.12~10.15、ChromeOS周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHzマイクロフォン部形式:コンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-CType-A変換アダプタ付きスピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10%最大入力(mW)50mW
完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 BK カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 BKカシムラ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。
仕様対応コンテンツ保護:非対応付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル質量(g)充電ケース:約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)100±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds JLab完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless EarbudsJLab
8,398税込9,238
1台
8日以内出荷
低音~高音まで迫力のあるダイナミック・ドライバー軽量でフィット感のあるクリップオン式イヤーカフ型デザイン最大21時間の連続再生Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスに同時接続が可能JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズIPX4の防水性能評価クリアな通話、ノイズキャンセルマイクAndroid機器とすぐに接続できるFast Pair対応保証: 2年保証|30日品質保証
その他【マイク】2 x MEMS付属品イヤホン本体、充電ケース、USB-C充電コード、2年保証質量(g)48.6規格IPX4 (イヤホンのみ)感度【マイク】-38dB(±1)インピーダンス12 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【ケース】2時間スピーカー12mm ダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】70 (3.7v)、【ケース充電】400 (3.7v)充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3 範囲: 10m プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック: SBC / AAC再生時間(時間)7 (各イヤホン)、最大21
Jabra Evolve 20 SE UC Mono USB C/A JabraJabra Evolve 20 SE UC Mono USB C/AJabra
4,198税込4,618
1台
翌日出荷
【USBヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(USB-C/A)▼本体サイズ(幅180mm×奥行き35mm×高さ230mm) ▼重量(142.7g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼通話応答、音量調整、ミュートなどを手元の大型ボタンで操作「USBコントローラー」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】USBコントローラー、取扱説明書
仕様●環境自己主張マーク:ありRoHS指令(10物質対応)対応
OPENEAR 完全ワイヤレスイヤホン KING LUCKYOPENEAR 完全ワイヤレスイヤホンKING LUCKY
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
【安心・安全の空気伝導式】同じ耳を塞がないオープンイヤー型の骨伝導式と違い、耳穴近くに設置したスピーカーから出た音をビーム状の音波にして外耳道に伝送する空気伝導式を採用しています。耳を塞がないため、耳内が蒸れて炎症を引き起こすリスクがないほか、外部の音が聞こえ周囲の状況を把握できるので日常生活のさまざまなシーンで安全かつ安心して使用できます。【最大20時間持続するパワフルなバッテリー】1回のフル充電で、最大6時間の連続再生可能。ケースと合わせて最大20時間持続するバッテリー。【正確なタッチセンサー操作】指先の感覚でタッチエリアがはっきり認識できるので、軽く触れるだけのタッチセンサーにありがちな意図しない誤動作を回避できます。
材質形状記憶合金ワイヤ、TPE型式オープンイヤー型(空気伝導)ブラック質量(g)イヤホン片側約5.2、充電ケース約36外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:約77×33×23再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)≦2.5使用時間(時間)約6(最大約28:充電ケース併用)無線通信方式Bluetooth ver5.3装着方式クリップ式通信距離(m)最大約10使用周波数(GHz)2.4-2.48
3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン PGA3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンPGA
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
幅(mm)1200質量(g)12
豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM オーム電機豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFMオーム電機
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず)スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない取扱説明書(2.37MB)
ICレコーダー TASCAM(タスカム)ICレコーダーTASCAM(タスカム)
31,980税込35,178
1台
13日以内出荷
A-B/X-Y可動式マイク搭載32ビットフロート録音対応 ステレオポータブルレコーダー USB Type-C対応プロ品質の録音を片手で簡単に『DR-07XP』は、音楽、動画制作、フィールド、会議、インタビューなど様々な用途でプロ品質の録音や、音声配信を簡単に行えるポータブルハンドヘルドレコーダーです。32ビットフロート録音に対応し、入力レベルの設定を気にせず録音可能。A-BおよびX-Y方式に対応した可動式マイクを搭載し、収録素材に応じて最適なマイキングを選択できます。小型軽量のため片手で簡単に操作でき、大切な瞬間を逃しません。
仕様●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:2 (ステレオ)、録音トラック数:2 (ステレオ)●録音再生形式:【WAV (BWF)】サンプリングレート:44.1/48/96 kHz、量子化ビット深度:16-bit/24-bit/32-bit float、【MP3】サンプリングレート:44.1/48 kHz、ビットレート:32/64/96/128/192/256/320 kbpsセット内容DR-07XP x1、セーフティガイド(保証書付)×1、TASCAM ID 登録ガイド ×1質量(g)184 /136 (電池を含む/電池を含まず)消費電力(W)1.7 (最大時)電源単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素 電池、別売)、パソコンからのUSB バスパワー 5V / 0.5A、専用 ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売):DC 5V / 2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×159.6×27 ( マイク閉状態)、90.3×159.6×27 (マイク開状態)動作温度(℃)0 ~ 40記録メディアmicroSD カード、microSDHC カード、microSDXC カード (最大 512GB)オーディオ[アナログ]【MIC/EXT IN端子( プラグインパワー対応)】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、入力インピーダンス:18 k Ω以上( プラグインパワーオフ時)、2 k Ω以上( プラグインパワーオン時)、基準入力レベル:- 20 dBV、最大入力レベル:- 4 dBV、【PHONES/LINE OUT 端子】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、出力インピーダンス:12 Ω、基準出力レベル:- 14 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力レベル:+2 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力:20 mW + 20 mW(32 Ω負荷時)、推奨ヘッドフォンインピーダンス:16 ~ 250 Ω、【内蔵スピーカー】0.3 W( モノラル)USBコネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、USB1.1 FULL SPEED オーディオクラス、サンプリングレート:44.1/48 kHz、量子化ビット深度:24-bit、入力数:2 チャンネル、出力数:2 チャンネル
MP3プレーヤー グリーンハウスMP3プレーヤーグリーンハウス
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
単4×1本で約21.5時間再生!乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生16GBメモリー内蔵で約4000曲保存可能録音可能なFMラジオ機能搭載AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応便利なボイスレコーダー機能搭載(最長72時間)多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載USB端子搭載でパソコンに直接挿せる
仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応乾電池:単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1●録音ファイル形式:WAV(PCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約72時間(512kbps)付属品専用イヤホン、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。質量(g)約22外形寸法(mm)W90×D27×H20※突起箇所を含む対応OSWindows 11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzメモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(乾電池)約21.5USB規格USB2.0(High Speed)
ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM aiwa(アイワ)ラジカセ ポータブル カセットレコーダー AM ワイドFMaiwa(アイワ)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
シンプルな操作とデザイン、レトロ&モダンなポータブルラジオカセットレコーダー1980年代に大ヒットしたaiwaポータブルカセットレコーダー「カセットボーイ」へのオマージュモデルカセットテープの再生・録音、AM/ワイドFMラジオの受信も可能内蔵マイクと外部マイク端子で音声録音も自由自在0.5Wスピーカー内蔵災害時に強い乾電池+電源コンセント式
用途ラジオカセットプレーヤー カセットデッキ 軽量 小型 持ち運び 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ付属品イヤホン、外付けマイク、保証書付取扱説明書、給電用USBケーブル(ACアダプター別売)材質ABS樹脂 等質量(g)195電源単3乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×4×9.3入力端子外部マイク3.5mmミニジャック受信周波数AM:530~1600KHz周波数(MHz)FM受信:76~108出力端子イヤホン3.5mmミニジャック
humor EARPHONES 3.5mm イヤホンマイク humorhumor EARPHONES 3.5mm イヤホンマイクhumor
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホンおしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる・落ち着いたくすみカラー・音楽・動画視聴にピッタリ・通話も可能・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)・充電不要、すぐ使える・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み)型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14gコード長さ(m)約1.2プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-Cインピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ωコード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字)ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
USB接続 ノイズキャンセリングマイク付きヘッドセット(片耳タイプ)ブラック エムディーエスUSB接続 ノイズキャンセリングマイク付きヘッドセット(片耳タイプ)ブラックエムディーエス
4,598税込5,058
1個
14日以内出荷
コールセンターなどに最適!ノイズキャンセリングマイク付きヘッドセット。
CDクロックラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDクロックラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
スッキリとしたデザインのCDクロックラジオです。CD/ラジオ/ブザーの音を選べる目覚まし機能は繰り返し音がなるスヌーズ機能付き。デュアルアラーム機能、12/24時間表示可能と目覚まし機能が充実(時計関連機能はACアダプター使用時のみ)スリープタイマー機能付きで就寝時につけっぱなしでも安心してお眠りいただけます。また、お好みの音質で聴けるイコライザー搭載。CDの他USB音源も再生対応。
付属品取扱説明書(保証書)、ACアダプター適合CD部:CD-R/RW再生可能(MP3 ・WMA対応)、リピート(1曲/全曲)、プログラム(20曲)、ランダム再生、USB部:MP3 ・WMA対応、最大128GBまで、ラジオ部:FMワイドバンド対応、デジタルチューナー、自動/手動プリセットメモリー(最大40局)、お好みボタン×6寸法(mm)幅310×奥行64×高さ161質量(kg)約1.2出力(W)約1×2(CD使用時)、2×2(USB/FM/AUX時)電源(V)AC100(アダプター付属)/単2乾電池×4(別売り)消費電力(W)約10
防災 多機能ラジオライト2000mAh エアージェイ防災 多機能ラジオライト2000mAhエアージェイ
6,298税込6,928
1台
6日以内出荷
緊急時に役立つ3大機能を搭載!SOS機能付きLEDライト、AM/FM/短波ラジオ、スマホ充電機能を1台に搭載。「もしも」の時の電池切れを徹底回避できるようUSB充電の他、手回し充電・ソーラー充電の機能を搭載しています。※ソーラー充電(蓄電)は補助機能です。手軽に持ち運べる軽量215g、便利なカラビナ付きです。
セット内容ラジオ本体、充電用ケーブル(C-A)、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅53×奥行49×高さ158質量(g)215出力USB-A 5V1A入力USB-C 5V1A連続使用時間(時間)(満充電時)LEDライト点灯:約7、ラジオ:約13、SOSアラーム:約8周波数帯域(MHz)[FM] 76-108 [AM] 522-1656KHz [SW] 2.3-22充電時間(時間)USB充電:約2、手回し充電:約6、ソーラー充電:約67内蔵電池2000mAh(7.4Wh/3.7V) 18650リチウムイオンバッテリースピーカー出力(mW)2素材ABS・ポリカーボネート・鉄・シリコンゴム関連資料カタログ(0.79MB)動作温度範囲(℃)-10~+45
Soundcore Select 4 Go SoundcoreSoundcore Select 4 GoSoundcore
3,627税込3,990
1個
欠品中
音楽をどこへでも持ち出せる、コンパクト設計×長時間再生:手のひらサイズのコンパクト設計に加えて、最大20時間の長時間再生が可能。自宅やアウトドアなどお好きな音楽をどこでも楽しめます。パッシブラジエーター搭載の迫力サウンド:5Wのフルレンジスピーカー1つとパッシブラジエーター1つを搭載コンパクトながら迫力のサウンドを実現。アウトドアでも安心のIP67防塵・防水性能:IP67の防塵・防水性能なのでキャンプや水辺でのアウトドシーンなどでも砂や埃、水濡れを気にせず安心して使用可能。Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。より細かな周波数帯を選択してカスタマイズできるので、お好みに合わせた音楽視聴が可能です。
セット内容Soundcore Select 4 Go、USB-A & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポートブラック質量(g)約265出力オーディオ:5W保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IPX67サイズ(mm)約121×83×49再生可能時間最大20時間※再生時間は音量や音源によって異なります通信規格Bluetooth 5.4充電端子USB-C対応コーデックSBC / AAC
Soundcore Sport X20 SoundcoreSoundcore Sport X20Soundcore
9,082税込9,990
1個
当日出荷
伸縮可能なイヤーフックでぴったりフィット:柔らかい質感のイヤーフックにより、激しい運動中も外れにくく、快適で軽い付け心地を実現。耳に合わせ、イヤーフックの角度や伸縮の調整が可能です。スポーツやアウトドアシーンでも安心:IP68の防塵防水規格とSweatGuardテクノロジーにより、雨や運動時の汗などを気にせず安心してスポーツやアウトドアにご活用いただけます。アクティブノイズキャンセリング搭載:トレーニングジムでの使用時に嬉しいノイズキャンセリング機能を搭載。搭載されたマイクが周囲の雑音を低減。外音取り込みにも対応。長時間再生・短時間充電:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、付属の充電ケースを合わせて使えば最大48時間の音楽再生が可能です。また、5分間の充電で約2時間の音楽再生が可能です。
セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ5種、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド&安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約65×61×29質量(g)約55充電時間約3時間防塵防水性能IP68再生可能時間通常モード:最大12時間 (イヤホン本体のみ) / 最大48時間 (充電ケース使用時)、ノイズキャンセリング使用時:最大7時間 / (イヤホン本体のみ) 最大28時間 (充電ケース使用時)、通話:最大6時間通信規格Bluetooth 5.3充電端子USB-C
ワイヤレスマイク BOYAワイヤレスマイクBOYA
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。
セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1質量(g)送信機:約24 受信機:約29連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
Poly Blackwire 3320 USB-C +C/A HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire 3320 USB-C +C/AHP(日本ヒューレット・パッカード)
9,298税込10,228
1台
翌日出荷
▼両耳有線ヘッドセット ▼USB-CからAへ変換できるコンバータ付き ▼指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載 ▼直感的なインラインコントローラ付き ▼118dBAを超える音量から耳を保護する聴覚保護機能付き ▼エントリー新モデル ▼180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能 ▼口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼堅牢性高いメタル素材とクッション付ヘッドバンド ▼スタイリッシュなデザイン ▼保証2年 ▼同梱物:ユーザーガイド
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
骨伝導ヘッドホン VERTEX STYLE骨伝導ヘッドホンVERTEX STYLE
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ブラック質量(g)27出力(class)2通信方式(Bluetooth)5.2再生周波数帯域(Hz)【最小】210【最大】20000連続再生時間12連続待受時間100連続通話時間(時間)9マルチポイント2台
完全ワイヤレスイヤホン audio-technica完全ワイヤレスイヤホンaudio-technica
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】
付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L)質量(g)イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5接続方式Bluetooth対応【コーディック】LC3、AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時)連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ)取扱説明書クイックスタートガイド(3.89MB)イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング搭載
aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ aiwa(アイワ)aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープaiwa(アイワ)
9,098税込10,008
1台
5日以内出荷
CD/FMラジオ/カセットテープ機能のベーシックモデルカセットテープにCD、ラジオ録音可能災害時にも役立つ乾電池+電源コンセント方式大きな文字で操作がらくらくCDは便利なリピート/ランダム/プログラム(20曲)機能付き使い勝手の良いコンパクトボディーで手軽に持ち運べる
用途AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH CDラジカセ FMラジオ カセットレコーダー CDプレーヤー 乾電池 コンセント付属品電源ACアダプター、保証書/取扱説明書質量(kg)1.433出力(W)スピーカー:1.2×2、4Ω電源(V)AC100(50/60Hz)、アルカリ単二乾電池×6本(別売)消費電力(W)9定格9V_1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×21.5×25周波数(MHz)FM受信:76~108出力端子イヤホン3.5mmミニジャック
CDプレーヤー 東芝CDプレーヤー東芝
9,398税込10,338
1台
6日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能もついた欲張りモデルのポータブルCDプレーヤーです。外出先ではBluetoothで、自宅等の室内ではステレオスピーカーでと環境に応じた聴き方ができ便利。語学学習に役立つ便利な機能を搭載。「ワンタッチリサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」「レジューム機能」、さらにMP3再生にも対応したことで、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。通勤・通学中などでも手元で簡単に操作できる縦型リモコン付きです。
仕様CD部:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、スピーカー径(cm):3.6×2、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):スピーカー使用時:4、イヤホン使用時:8(使用状況により異なる)付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書寸法(mm)幅142×高さ34×奥行155質量(kg)0.25ホワイト電源USB DC5.0V/0.5A、単3乾電池×2(別売り)DC3.0V最大出力(W)実用:0.2+0.2出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャックBluetoothVer.5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
オーディオケーブル イヤホンジャック 2分配 3.5mm 3極分岐 ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック×2 エレコムオーディオケーブル イヤホンジャック 2分配 3.5mm 3極分岐 ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック×2エレコム
809税込890
1個
当日出荷
イヤホンやデバイスを2つ同時に接続できる!オーディオ出力を2分配する3極対応アナログ分配ケーブルです。1台の端末の音を2つのイヤホンで同時に楽しむことが可能です。
用途Φ3.5mm3極ミニプラグを2本同時に接続できるΦ3.5mmステレオミニジャック分配ケーブルです。スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーなどで再生した音楽を、2つのイヤホンやスピーカーで再生できます。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 ※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mmステレオミニ音声変換ケーブルが必要です。 ※本製品は3極対応です。4極非対応のためマイク付きイヤホン・ヘッドセットでの音声入力はできません。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックケーブル長(m)約0.2※コネクタ含まずコネクタ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-Φ3.5mm 3極ステレオミニジャック×2対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホン・ヘッドホンなどプラグ金メッキプラグケーブル径(Φmm)約2.8ケーブルタイプナイロンメッシュ
ケース CS131 OM SYSTEMケース CS131OM SYSTEM
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ICレコーダー用ケースです。
TYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジング NAGAOKATYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジングNAGAOKA
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応) サンワサプライヘッドセット_ミニプラグ(4極対応)サンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書質量(g)約76タイプオーバーヘッドタイプ形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型ケーブル長(m)1.8周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz入力感度-30±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)・-50±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)スピーカーユニット30mm指向性単一指向性プラグ形状3.5mm4極ミニ/CTIA規格、金メッキインピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100入力インピーダンス(kΩ)2.2

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ