絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(2)
接続方式
  • USB(2)
  • その他(1)
コード長さ(m)
  • 1.3
  • 0.8(11)
  • 0.82(4)
  • 1(43)
  • 1.1(4)
  • 1.12(3)
  • 1.2(277)
  • 1.25(4)
  • 1.5(20)
  • 1.6(4)
  • 1.62(4)
  • 1.8(74)
  • 1.85(4)
  • 1.9(4)
  • 2(35)
  • 2.1(9)
  • 2.4(6)
  • 3(71)
  • 3.5(4)
  • 5(25)
  • 色ブラック(3)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • RAZER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間指向性マイク部:単一指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz最大入力(mW)ヘッドホン部:100装着方式オーバーヘッド
  • 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ。マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き。安定した装着感のヘッドバンド式
    付属品保証書ブラック質量(g)約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種・Windowsパソコン・Mac(USB 2.0搭載機推奨)・PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×169×62マイクロフォン部指向性 全指向性ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~18k
  • タブレット用ヘッドセット サンワサプライ

    タブレット用ヘッドセット

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マイクロフォン部コンデンサータイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32周波数範囲(Hz)ヘッドフォン部:20~20000指向性全(無)指向性装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド
  • BlackShark V2 X RAZER

    BlackShark V2 X

    RAZER
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    E スポーツサウンド 過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。 RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。 RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク 最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。 高度パッシブノイズキャンセリング 耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。 軽量で快適 重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。
    仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション質量(g)240種類ドライバー:RazerTM TriForce内径(Φmm)イヤーカップ:63×43ケーブル長(m)1.3接続方式アナログ 3.5 mm感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整周波数特性12Hz~28KHz、マイク:100Hz ~ 10KHzコントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイスインピーダンス(Ω)32@1KHzドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバーイヤホン形状オーバーヘッドノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ