絞り込み
ブランド
ハイレゾ音源
コード長さ(m)
0.8・0.82・1・1.04・1.1・1.12・1.2・1.25・1.3・1.5・1.62・1.8・1.85・1.9・2・2.1・2.4・3・3.5・5・コード長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: オーディオ

4,474件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル VENTION3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブルVENTION
859税込945
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
驚くような音響体験を、ノイズや電子音の少ないクリアな音質、3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル
材質コンダクター:錫引き銅AWG26AWGインターフェース3.5mmオス/RACオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVC
3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BL VENTION3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BLVENTION
549税込604
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブルーHi-Fi&車内AUZケーブル
材質コンダクター:エナメル銅AWG29AWGインターフェース3.5mm オスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BK VENTION3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BKVENTION
599税込659
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブラックHi-Fi&車内AUZケーブル
材質コンダクター:エナメル銅AWG29AWGインターフェース3.5mm オスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
ワイヤレスヘッドホンセット サイエルインターナショナルワイヤレスヘッドホンセットサイエルインターナショナル
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
シーンに併せた使い方のできる面白いヘッドフォンです。付属の発信機を使用すればテレビなどの外部入力器材の音声をヘッドフォンから聴けます。Bluetoothでスマホとペアリングしてワイヤレスヘッドフォンとして使えます。本体のmicroSDスロットにメモリーカードをいれて直接聴く事ができます。付属の音声ケーブルで繋いで有線ヘッドフォンとしても使用できます。もちろん音質も40mmダイナミック型ドライバー搭載で臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。長さ調節可能、耳を覆うヘッドフォンだから、どなたでも快適にご使用いただけます。
付属品ヘッドフォン、音声ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約0.8m)、ACアダプター、発信機、取扱説明書寸法(mm)発信機:約54×23×10.5ブラック×レッド直径(Φmm)耳当て部:79質量(g)ヘッドホン:約180、発信機:約8電源5V1Aケーブル長(m)約1.5(音声ケーブル)、約0.8(USBケーブル)接続方式Bluetooth感度99dB/mW再生周波数帯域(Hz)15~28000充電時間(時間)2~3連続再生時間約10時間バッテリー容量(mAh)400有効距離(m)10までインピーダンス(Ω)38イヤホン形状オーバーヘッド型ドライバタイプダイナミック型(Φ40mm、CCAW ボイスコイル)
モノラルラジオカセットレコーダー オーム電機モノラルラジオカセットレコーダーオーム電機
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
カセットテープの録音・再生※ができて、懐かしの音源が楽しめます。※モノラル音声 家庭用コンセントでも乾電池でも使用できる、2電源方式 録音/再生時にテープが終わると自動的にボタンが上がる、セミオートストップ機能搭載 録音マイク内蔵 FMロッドアンテナ付き 口径77mmスピーカー搭載 AM/FMラジオ、ワイドFM(FM補完放送)対応 Φ3.5mmミニイヤホン端子(モノラル音声出力)付き
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約855(乾電池含まず)電源AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売)方式トラック方式:2トラック1チャンネル定格消費電力(W)6定格出力500mW(r.m.s)連続使用時間(時間)スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×126×76スピーカー口径77mm×1個受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応)端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル)取扱説明書(1.87MB)
DVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION とうしょうDVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTIONとうしょう
9,898税込10,888
1箱
5日以内出荷
懐かしの曲から最近の曲まで、100曲を収録した人気のDVDカラオケ全集。演歌、ポップス、オールディーズ、グループサウンズ、フォーク等カラオケの人気曲をセレクト。雰囲気が良いオリジナルのイメージ映像。画面に合わせて見やすくしたテロップ。臨場感ある高い音質。十字キーや番号ボタンで簡単選曲。カラオケボックスを感じさせるクオリティの高い音源。
用途カラオケや忘年会などに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×19×4質量(kg)0.489セット内容DVD5枚セット画面サイズ4対3音声1.日本語 リニアPCM方式仕様字幕数(言語名):なし
クロックラジオ(ホワイトLED) WINTECH(ウィンテック/廣華物産)クロックラジオ(ホワイトLED)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
明るさ重視のホワイトLEDの大きな文字盤視が認性抜群のクロックラジオです。 ボディカラーもホワイトで、シンプルなデザインながら目を引く仕上がり。 目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)表示12時間表示機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー出力(mW)約400消費電力(W)約3.5色(本体)ホワイト
クロックラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)クロックラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
オレンジLEDと大きな文字盤で視認性抜群のクロックラジオです。目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)表示12時間表示機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー出力(mW)約400消費電力(W)約3.5色(本体)ブラック
ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72TJVCケンウッド
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
重低音×タフ、コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン 迫力とキレのある重低音&バスブーストモード搭載 コンパクト・軽量設計 重低音に没入できるアクティブノイズキャンセリング 新開発イヤーピース タフに日常使いできるトリプルプルーフ対応(IP55) ストレスなく、ゲームや動画を楽しめる低遅延モード搭載 最大21時間再生のロングバッテリーライフ 外音取り込み機能で、とっさの会話もストレスなくスムーズに イヤホンを装着したままでも、タップ操作で周囲の音を取り込み、会話をしやすくする外音取り込み機能を搭載。 テレワークやオンライン授業で快適なハンズフリー通話が可能 両手がふさがっていても、ストレスなく通話ができるハンズフリー通話機能を搭載。さらにイヤホンのタッチセンサー部分のタップだけで、通話中のマイクミュート切り替えが可能です。 パッと取り出してすぐ再生できる、簡単ペアリング 片側のイヤホンだけでの使用が可能 XXシリーズカラーのレッド×ブラックのレッド色(-R)と、オールブラックできまるブラック色(-B)の2色からお好みで選べます。
接続方式Bluetooth(Ver.5.2)イヤホン形状カナル型質量(g)イヤホン片耳:約4.6、充電ケース:約34防水保護等級5級(IP55)相当 [イヤホン本体のみ対応]ドライバーユニット(Φmm)6充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5電池使用時間(時間)イヤホン:9、イヤホン+充電ケース:21充電方式USB給電通信出力Power Class1通信距離(m)最大10対応コーデックSBC、AAC保護方式SCmS-T方式付属品イヤーピース(S/m/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
フルワイヤレスイヤホン  ブルー HP-P100BTB [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応] ラディウスフルワイヤレスイヤホン ブルー HP-P100BTB [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応]ラディウス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ゲームを最大限楽しめる完全ワイヤレスイヤホン 音ズレを抑える遅延量約40msの「低遅延モード」搭載 HP-P100BTは、ゲームプレイに最適な「低遅延モード」を搭載しています。ワイヤレスイヤホンを使用したFPS(シューティングゲーム)などのプレイにおいて、接続先機器の映像とイヤホンの音声との同期性は、プレイヤーの反応速度に大きく影響し、マッチの勝敗を分ける重要な要素のひとつです。 本製品の「低遅延モード」は音声データの送受信回数を最適化することによる「音ズレ」の抑制を実現、音声の遅延量は業界最高クラスの約40ms(0.04秒)※1で、これは1秒あたり60フレームの映像であれば、遅延はわずか3フレーム程度と極めて小さいものです。 さらにこの機能は、接続機器との通信コーデックの種類に依存しないため、機器を選ばず音声の低遅延をご体感いただけます。※2 ※1 メーカー実測値です。測定環境により異なる場合があります。 ※2 すべての接続先機器での動作を保証するものはありません。また、動画コンテンツ再生時には映像と音声の同期性が損なわれる可能性があります。 ゲームプレイに最適なチューニング HP-P100BTは、高音質な楽曲リスニングが楽しめるだけでなく、Φ10mmの大口径ダイナミックドライバーの迫力ある音質を活かして、ゲームプレイにも最適な繊細でリッチなサウンドにチューニングしました。 ゲームプレイ中は音の指向性を損なうことなく銃声足音などを正確に捉え、ボイスチャットでの音声も鮮明です。臨場感あるサウンドによってあなたの勝利をアシストします。 耳に吸い付くようなフィット感で長時間のゲームプレイでも快適さを持続 HP-P100BTのイヤホン筐体は、さまざまな耳の形にフィットする有機的な形状に設計しました。耳に余計な負担を与えることがなく、装着中の痛みや不快感を大幅に抑制します。長時間のゲームプレイや音楽リスニングでも快適にご使用いただくことができ、ゲームへの高い没入感をご堪能いただけます。 超高性能な「ハイブリッドノイズキャンセリングモード」搭載 ノイズキャンセリングとは、周囲の音をイヤホン内部のマイクで集音解析したノイズを、逆位相の音を再生することで聞こえにくくする機能です。 HP-P100BTは、集音用に左右2ずつのマイクを搭載したハイブリッド方式を採用しており、一般的なフィードフォワードマイクのみの製品と比較して、より高いノイズ抑制効果を発揮し、電車やバス内などでのゲームプレイや楽曲リスニングを快適にお楽しみいただけます。 抑制効果は、特に60Hz近辺の帯域にフォーカスしており電車の振動音や飛行機の機内音に対して高い効果を発揮します。 さらに、音楽を聴きながら仕事や作業に集中したいときにもノイズキャンセリング機能が役立ちます。また、楽曲を再生せず機能をONにすれば、デジタル耳栓として活用することができます 。 また、アンビエントサウンドモード(外音取り込み機能)も備えており、ゲームプレイや楽曲リスニング中でもイヤホンを外すことなく会話や駅のアナウンス等を瞬時に聴き取ることができます。 場所やシーンを問わず使用可能な機能とデザイン。 IPX5の防滴仕様 急な雨やスポーツで汗をかいても安心のIPX5の防滴性能。アウトドアやランニング時でもご使用いただけます。 ※IPX5:あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響を受けない。(防噴流形) ※完全防水ではありません。水没させないでください。 持ち運びに適した充電ケース 充電ケースはコンパクトかつ角の無いラウンド形状で、カバンやポケットにすっと収まります。また、内蔵のバッテリーにより、左右のイヤホンを2.5回充電することができ、イヤホンを最大で22時間使用することができます。出張や旅行先でも快適にご使用いただけます。 タッチコントロール イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直感的なリモート操作が可能です。 筐体のセンサー部分にタッチするだけで、再生/停止、曲送り/曲戻し、モード切り替え、受話/終話/着信拒否、音声アシスタント起動といった操作が行えます。 その他機能 マイク搭載でハンズフリー通話可能 マルチペアリング対応(最大4台) SCMS-T対応
ボーカルマイク(コンデンサー型)   AT2050 audio-technicaボーカルマイク(コンデンサー型) AT2050audio-technica
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ダイアフラムにハニカム形状の凹凸を付ける事で、高感度、高S/Nを実現。あらゆるシーンのハイレベルなニーズに対応します。 ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用し、用途に応じて3つの指向特性が選べる高機能モデル。 単一指向性、無指向性、双指向性に指向特性を切り替え可能。 エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする-10dBパッドスイッチを搭載。 低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。 専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
音量コントローラー付ステレオイヤホン AudioComm  HP-B331N [リモコン対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機音量コントローラー付ステレオイヤホン AudioComm HP-B331N [リモコン対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]オーム電機
789税込868
1個
3日以内出荷
手もとでらくらく音量操作できる音量コントローラー付 コントローラーでステレオ音声をモノラルに切り換えられます
付属品音量コントローラー(コード一体型)型式ダイナミック型/インナー型質量(g)約29g(コード含む)、プラグコード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:100再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)16最大許容入力(mW)10
テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm  HP-B301N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B301N [Φ3.5mm ミニプラグ]オーム電機
689税込758
1個
3日以内出荷
型式ダイナミック型/インナー型質量(g)約22(コード含む)、プラグコード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:100再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)16最大許容入力(mW)10
片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm  EAR-S232N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm EAR-S232N [Φ3.5mm ミニプラグ]オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
型式ダイナミック型/ソフト型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
片耳モノラルラジオイヤホン AudioComm  EAR-S112N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機片耳モノラルラジオイヤホン AudioComm EAR-S112N [Φ3.5mm ミニプラグ]オーム電機
389税込428
1個
3日以内出荷
型式ダイナミック型/ソフト型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmモノラルミニプラグ、L型金メッキインピーダンス(Ω)32
ミニコンポ  シルバー SC-HC420-S [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック)ミニコンポ シルバー SC-HC420-S [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※ 5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。 2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載 空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。 3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載 CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)質量(kg)約2.4シルバー電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)出力【Bluetooth】Class 2最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102通信方式2.4 GHz band FH-SSメモリー4GBディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RWディスプレイ英・数接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)タイマーおめざめ、おやすみリモコン付属インターフェイスUSB2.0フルスピードインピーダンス(Ω)8BluetoothVer. 4.2通信距離(m)約10供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
ミニコンポ  ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック)ミニコンポ ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※ 5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。 2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載 空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。 3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載 CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS、【USB端子/ファイルシステム】FAT12、FAT16、FAT32、【USB録音/ビットレート】128 kbps、【USB録音/録音速度】1×、3×(CD)付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)質量(kg)約2.4ブラック電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)出力【Bluetooth】Class 2最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102通信方式2.4 GHz band FH-SSメモリー4GBディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RWディスプレイ英・数接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)タイマーおめざめ、おやすみリモコン付属インターフェイスUSB2.0フルスピードインピーダンス(Ω)8BluetoothVer. 4.2通信距離(m)約10供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応] オーム電機イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応]オーム電機(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
一発選局でクリアなデジタル受信 AM、FMステレオ(付属のステレオイヤホン使用時)受信 ワイドFM(FM補完放送)対応 自動選局/登録可能 デジタル音量表示 アラーム/時計機能、スリープ機能 誤操作防止機能 照明付液晶表示 モノラルスピーカー搭載 ステレオヤホン付属
付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書質量(g)約74(乾電池含まず)電源(V)DC3、単4形乾電池×2本(別売)連続使用時間(時間)乾電池持続時間(※ アルカリ乾電池新品使用。JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値):スピーカー使用時…AM受信 約32、FM受信 約30、イヤホン使用時…AM受信 約33、FM受信 約32外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×96×19(突起物含まず)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
カナル型イヤホン  レッド SHE3555RD [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] フィリップスカナル型イヤホン レッド SHE3555RD [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]フィリップス
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。 リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。 通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。 豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。 低音豊かでクリアなサウンド 人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現 耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断 マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応 4種類のカラーバリエーション
付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み)レッドケーブル長(m)1.2構造密閉式コネクタ3.5mmインピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)20-20000ドライバーユニット(Φmm)8.6最大入力(mW)10音圧感度(dB)101ケーブル種類固定式イヤホン形状カナル型
3.5インチ 120Wパワードモニタースピーカー スタジオモニター   BX3 [2本 /2ウェイスピーカー] M-Audio(エムオーディオ)3.5インチ 120Wパワードモニタースピーカー スタジオモニター BX3 [2本 /2ウェイスピーカー]M-Audio(エムオーディオ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
一段上のサウンドをお求めですか?M-Audioより、その答えとなる高音質マルチメディアモニタースピーカー、BX3、BX4が新登場。 M-Audio BX3/BX4は、ライブ配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽再生に最適化されており、コンパクトなボディでパワフルなプロフェッショナルグレードのサウンドを実現する、デスクトップスピーカーの最適なソリューションです。 BX3/BX4は両機種とも120Wのクリアなサウンドだけではなく、高品質ブラックケブラー素材を採用したウーファー、最適化されたナチュラルシルクドームツイーター、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により、深みのある豊かなサウンドとクリアでハイエンドなステレオイメージを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、再生するあらゆるメディアに没入することができます。 BX3/BX4のリアパネルはコンピュータやモバイルデバイス、その他外部デバイスとの接続を主軸とした設計となっており、使用環境に合わせたEQ調節が可能なHigh&Low EQも搭載しています。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを使用すれば、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左のお好きな方に設定できるようになっております。リアパネルにはオーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載しており、さらにフロントパネルにもタブレットやコンピュータ、その他のモバイルデバイスなどに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力端子を配置。様々なオーディオソースとの接続に対応しております。 BX3とBX4には、音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなどにすぐ使用できるソフトウェア、Pro Tools First M-Audio Editionを付属しています。Pro Tools First M-Audio Edition は、M-Audio とAvid 社により特別に共同開発されたものです。また、BX3/BX4には20種類もの Avid Effectプラグインが付属されており、オーディオプロジェクトのレコーディングやミックスダウン、編集も思いのままです。 音楽制作ソフトウェア付属 Pro Tools First M-Audio Edition 20種類のAvid Effectプラグイン BX3とBX4の主な特徴 3.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX3) 4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX4) 最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供 好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載 低周波レスポンスを向上させるリアポート 2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ オーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ) スマートフォンやその他のオーディオソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置 音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現 1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱
寸法(mm)LF:3.5” / 88.9、HF:1” / 25.4(silk dome)質量(kg)3.35( スピーカー2基につき)電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×145×208(スピーカー1基につき)周波数特性80Hz-22kHz接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TRSオーディオ入力1 RCA stereo input pair、2 1/4” (6.35mm) TRS inputs、1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
イヤホン カナル型   PRO6305 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] フィリップスイヤホン カナル型 PRO6305 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]フィリップス
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
高解像度で音楽を再生するPRO6305BKは、ハイレゾ認証を取得したイヤホンです。 大きな特長である楕円形のノズルは、イヤーピースを適度に変形させる事で確実に耳にフィットし、高い遮音性で小さい音量でも細部まで音楽を楽しむことができます。 人間工学に基づき美しい曲線でデザインされたハウジングは、真空メタライズ加工による高級感のある仕上げで、エコーキャンセレーション機能を搭載したマイクは、通話品質を上げ、鮮明な声を相手に届けます。 高解像度、ハイレゾ音源に対応(ハイレゾ認証取得済み) 耳に確実にフィットする楕円形のノズル 卓越したサウンドパフォーマンスを実現する12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバー リモコンマイク付きケーブル エコーキャンセレーション機能搭載のマイク 真空メタライズ加工による高級感のあるメタリックに仕上げ 小音量で音楽を楽しめるパッシブ・ノイズ・アイソレーション 初心者にも分かりやすい取扱説明書(ダウンロードで提供) 【製品仕様】 サウンド・音響システム:密閉型 磁気タイプ:ネオジウム ボイスコイル:CCAW スピーカー直径:12.2mm 感度:109dB ダイヤフラム:マイラードーム 周波数特性:7Hz-40000Hz ケーブル長:1.2m付属 同梱物:本製品、イヤーチップ(S/M/L)
型式ダイナミック型ケーブル長(m)1.2入力プラグ3.5mm 金メッキマグネットネオジムマグネットインピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)7~40000材質(ダイアフラム)マイラー材音圧感度(dB)109ドライバー径(Φmm)12.2イヤホン形状カナル型/密閉型
iPhone用 Lightningイヤホン  ブラック HP-NEL11K [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] ラディウスiPhone用 Lightningイヤホン ブラック HP-NEL11K [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]ラディウス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
クリアな楽曲再現 カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。 遅延なく映像やゲームを楽しめる iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。 音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。 音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載 音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。 小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。 マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。 カラーバリエーション シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1型式ダイナミック型ブラックプラグLightningコネクタサンプリングレート:48000Hzビット24bit再生周波数帯域(Hz)20~24000音圧レベル(dB)出力:98±3dBケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インナーイヤー型イヤホン(レッド×ブラック) HA-F19M-RB JVC(ビクター)インナーイヤー型イヤホン(レッド×ブラック) HA-F19M-RBJVC(ビクター)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耳に負担が少なく、快適な装着感の開放型を採用 耳に負担が少なく、快適な装着感の開放型を採用 トレンドのレトロカラーを配色したツートーンデザインを採用 ファッショントレンドのレトロなスモーキーカラー。 ツートーンカラーにすることで、よりファッショナブルなデザインにし4色カラー展開。 汗や雨に強い防滴仕様 通話用マイク付きリモコン搭載
イヤピース Eタイプ ALLサイズ 10個 FI-EPEBLBL2A4 Black FINALイヤピース Eタイプ ALLサイズ 10個 FI-EPEBLBL2A4 BlackFINAL
999税込1,099
1個
6日以内出荷
最適な形状と素材により快適な装着感を実現 サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。 持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付 新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属 軸径の調整が可能なアダプター付 付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
ブルートゥースイヤホン   LBT-HPC16BWH [ワイヤレス(左右コード)] エレコムブルートゥースイヤホン LBT-HPC16BWH [ワイヤレス(左右コード)]エレコム
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
1ボタンのみのシンプルな機能設計で、初めてでもかんたんに接続/操作ができるFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホンです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 1つのボタンで電源のON/OFF、着信応答/通話終了、音楽の再生/停止などの操作が可能です。 遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。 Φ9mmのダイナミックドライバーを搭載し、バランスの良い音質を実現しています。 フィット感が選べるようにイヤーピースが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 取り回しが良く、絡まりにくいフラットケーブルを採用しています。 携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。 コンパクトサイズながら連続通話4.5時間、連続音楽再生4時間の使用が可能です。 iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドホンのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
連続再生時間4時間連続通話時間(時間)4.5時間
イヤホン カナル型  ブラック EHP-LCN200MXBK [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] エレコムイヤホン カナル型 ブラック EHP-LCN200MXBK [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]エレコム
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプブラック質量(g)約5(コード含まず)コード長さ(m)1.2、Y型対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)プラグLightningコネクタ保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)20~20kドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)90.5イヤホン形状カナル型
Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/シルバー   EHPL35DS01CSV エレコムLightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久/シルバー EHPL35DS01CSVエレコム
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
LightningコネクタをΦ3.5mmステレオミニ端子に変換するイヤホン・ヘッドホン用Lightningコネクタ変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器に接続することで、Φ3.5mmステレオミニ端子のイヤフォン・ヘッドフォンが使用できるようになります。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。 コネクタを含むケーブル長は約0.1mです。
5分配ステレオミニプラグ AAC-SP5/BK MCO5分配ステレオミニプラグ AAC-SP5/BKMCO
979税込1,077
1個
当日出荷
音楽や動画の音声を、最大5人まで同時に共有できる 複数の音源を組み合わせたり、一つの音源を分配したりできる、5分配式のコンパクトなステレオミニプラグです。仲間との音楽の共有や、イヤホンとスピーカーへの同時出力など最大5人まで同時に音楽をの共有が可能です。スマホのスピーカーが使いづらい状況や、周囲が騒がしい場合などに仲間と音楽をシェアできるので大変便利です。 イヤホンとスピーカーへの同時出力も可能 イヤホンやヘッドホン以外にも、3.5mmステレオミニプラグ搭載機器へ出力が可能。スピーカーとイヤホンの両方に出力するなんてこともできます。イヤホンジャックは入力にも対応しているので、お互いが持ち寄った音源を同時に再生し、ミックスして聞くことができます。 ※スピーカーなどへ接続する場合は、別途ケーブルをご用意して頂く必要があります。 Skypeなどのボイスチャットを楽しみながらのゲームプレイも可能 入力と出力を組み合わせることもできるため、ゲームをしながら別の音楽を聞いたり、Skypeやチャットの音声のみを楽しむ使い方もできます。 ※本製品に接続時、マイク付きイヤホンのマイク機能はご利用頂けません。 ※USBマイクなどを別途ご用意いただく必要があります。 入力/出力両対応のジャックを5口搭載 本体から伸びるプラグは入力専用ですが、その他の5つのジャックは入力/出力に対応。最大、5つの音源をミックスして1つのスピーカーから出力したり、逆に1つの音源を5つのスピーカーに出力して楽しむことも可能です。 組み合わせて、様々な使い方が可能
ブラック質量(g)約15寸法(Φ×高さH)(mm)約50×12入力専用:1個プラグΦ3.5mmステレオミニジャックプラグ入力/出力両対応:5個ケーブル長(mm)約150
ステレオミニオーディオケーブル フジパーツステレオミニオーディオケーブルフジパーツ
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
1m光角型-光丸型(ミニ)ケーブル  FCA-HK10AB   FCA-HK10AB フジパーツ1m光角型-光丸型(ミニ)ケーブル FCA-HK10AB FCA-HK10ABフジパーツ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
VM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95E audio-technicaVM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95Eaudio-technica
5,598税込6,158
1個
欠品中
VM型ステレオカートリッジ交換針
システムコンポ  ゴールド XK-330-N [Bluetooth対応 /ハイレゾ対応 /ワイドFM対応] JVCケンウッドシステムコンポ ゴールド XK-330-N [Bluetooth対応 /ハイレゾ対応 /ワイドFM対応]JVCケンウッド
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載 USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。 クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ 放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。 音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー ピュアパルプ振動板 ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。 ハイレゾ高帯域対応ツィーター 40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。 バナナプラグ対応金メッキ端子 スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。 Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応 お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。 FM補完中継局に対応したFMチューナー AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○付属品FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード質量(kg)本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7ゴールド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)Bluetoothスタンバイ時:4.0以下最大出力(W)実用:10+10(JEITA 6Ω)定格消費電力(W)12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158ディスクCD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)再生周波数帯域(Hz)PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40kスピーカー2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω受信周波数【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz端子AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1タイマー再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○Bluetoothver2.1+EDR再生可能ファイル形式USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMAUSBタイプUSB2.0フルスピード待機時消費電力(W)0.40以下対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
ヘッドホン   HA-RZ510 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)ヘッドホン HA-RZ510 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
映画や音楽などのデジタルコンテンツを迫力の重低音で臨場感豊かに再生 共振による歪を抑える”5アンチ・レゾナンス”構造 ツイストアクション機構で快適ロングリスニング ソフトな肌触りが心地良い布製イヤーパッド&頭をソフトにサポートするヘッドパッド 使いやすい片側1.2mコード+大画面視聴にも便利な延長2.3mコード
付属品2.3m 延長コード(24金メッキステレオミニジャック/ミニプラグ)型式ダイナミック型質量(g)194(コード含まず)コード長さ(m)OFC:1.2プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)10~22000音圧レベル(dB)出力:105/1mWインピーダンス(Ω)70最大許容入力(mW)1200イヤホン形状オーバーヘッド型
カーオーディオ接続コード L型ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ JVC(ビクター)カーオーディオ接続コード L型ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキJVC(ビクター)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱仕様 自動車内での使用に対応 芯線に高純度99.996%のOFCを採用 高音質で伝送ロスが少ない
0.1mオーディオプラグ(ステレオミニL型プラグ⇔ピンジャック×2) AD626 フジパーツ0.1mオーディオプラグ(ステレオミニL型プラグ⇔ピンジャック×2) AD626フジパーツ
899税込989
1個
10日以内出荷
材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ
ヘッドホン  ブラック HA-S160-B [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)ヘッドホン ブラック HA-S160-B [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
コンパクト&スリムボディの4カラーをラインアップ コンパクトなハウジングとスリムなヘッドバンドを組み合わせた軽量ボディ。ファッション感覚で選べる4カラーバリエーション(ブルー、ブラック、レッド、ホワイト)をラインアップ。スタイリッシュにリスニングシーンを演出します。 快適な装着感のメタルヘッドバンド採用 丈夫で軽量な『メタルヘッドバンド』を採用。やさしいフィット感で長時間リスニングも快適です。 遮音性と装着感に優れた密閉型レザータイプイヤーパッド 気になる音漏れをおさえ、遮音性に優れた『密閉型レザータイプイヤーパッド』を採用。肌触りもソフトです。 Φ30mmドライバーユニットで高音質再生 Φ30mmの高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載により、デジタルサウンドを迫力ある高音質で楽しめます。 携帯・収納に便利なフラット折りたたみ式 横方向スイーベル機構により、ハウジングを軽くフラットに折りたたんで携帯・収納できます。
型式ダイナミック型ブラック質量(g)66(コード含まず)コード長さ(m)1.2プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)12~24000インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB/mW)103最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状オーバーヘッド型

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ