絞り込み
ブランド
ハイレゾ音源
コード長さ(m)
0.8・0.82・1・1.04・1.1・1.12・1.2・1.25・1.3・1.5・1.62・1.8・1.85・1.9・2・2.1・2.4・3・3.5・5・コード長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: オーディオ

4,474件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mori Pro ノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン HaylouMori Pro ノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホンHaylou
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
Haylou Mori Proは、超強力なノイズキャンセル機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホンです。【Hi-Fiサウンドの音質】Mori Proの先端オーディオ処理アルゴリズムは周波数の歪みを大幅に軽減し、音の詳細まで再現します。音楽をまるでコンサートホールで聞いているような体験を提供します。【-43dBのノイズキャンセリング】非常に強力なノイズキャンセリング機能を搭載、最大-43dBのノイズを除去します。電車の中、騒々しい街中、カフェなどで周囲の音を消し、音楽を楽しめます。【6つのマイクが作動し通話ノイキャン】合計で6つのマイク(片耳3つずつ)を搭載。通話中に周囲の音を軽減、また自身の声もクリアに届けます。【風切り音の低減】Mori Proは効果的に風切り音を低減します。ランニングや風の強い日にも、ノイズが入りづらく快適に使用できます。【進化したBluetooth 5.4】Bluetooth 5.4テクノロジーは、サウンドロスと遅延を減らします。またデバイスとの接続をこれまでより安定させ、人混みなどでもしっかりと音を届けます。【超低遅延70ms】圧倒的な低遅延モードを搭載。映画や動画と音がマッチ、ゲームもスムーズなプレイを実現します。【23時間のバッテリーライフ】充電ケース込みで合計23時間、イヤホン単体では、5時間の連続再生が可能です。
セット内容イヤホン、充電ケース、充電ケーブル、付け替え用イヤーキャップ(S、L)※Mは装着済本体質量(g)39(ケース込)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×26×68充電時間(時間)イヤホン:約1.5/充電ケース:約2Bluetooth5.4
ステレオイヤホン USB TypeC サンワサプライステレオイヤホン USB TypeCサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFF,、音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。(*機種によります)Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
仕様●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×●ボリューム調整:×●マイクミュート機能:×●最大入力:5mW●装着タイプ:イヤホンタイプ●対応OSmac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7●対応OSWindows:11,10,8.1,8セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書<手元スイッチボタンの操作方法>・着信応答・通話終了/1回短押し・音楽再生・停止/1回短押し・曲送り/ボタンを2回連続短押し・曲戻し/ボタンを3回連続短押し材質イヤーパッド:シリコン形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)1.2対応機種スマートフォン、タブレットPC、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン、機能アクティブノイズキャンセル:×周波数特性50~20,000Hz、100~10,000Hzインピーダンス16Ω、2.2KΩ入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)スピーカーユニット10mm指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-C
イヤホン カナル型 A5000 FINALイヤホン カナル型 A5000FINAL
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
仕様音質:ゆったりと広がる低域のなかに、一音一音が輪郭を持って浮かび上がるように定位する、圧倒的にナチュラルなサウンド材質ABS樹脂質量(g)22コード長さ(m)1.2型番FI-A5DPLD感度100dBケーブルソフトシルバーコートケーブルコネクタ2PINインピーダンス(Ω)18ドライバ種類ダイナミック型(f-Core DU)
ステレオモニターヘッドホン ローランドステレオモニターヘッドホンローランド
6,598税込7,258
1台
13日以内出荷
楽器演奏からリスニングまで使える日々のパートナーローランドRH-5はデジタルピアノや電子ドラム、ギターの練習からミキシングのチェック、あるいは好みの楽曲を手軽に楽しむなど様々な用途に使える密閉型ヘッドフォンです。お求めやすい価格ながら、幅広い音域とダイナミクスの再現性に優れた高性能40mmドライバーを搭載。快適な装着感で高品位な音楽をお楽しみ頂けます。いつでもどこでも場所を選ばず、楽器演奏やリスニングの日々のパートナーとして活躍するヘッドフォンです。
仕様最大入力:1000mW質量(g)190(ケーブル含まず)形式密閉ダイナミック型感度92dB/mW周波数特性10~22,000Hzコード3mプラグ標準/ミニ金メッキ、ステレオ2ウェイインピーダンス(Ω)32ドライバ種類Φ40mm
Bluetoothアンプ BTR11 FIIOBluetoothアンプ BTR11FIIO
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
BTR11は、独立したヘッドホンアンプ部とLDACコーデック対応により、高品質なワイヤレスオーディオを実現する新しいBluetoothレシーバーです。超低抵抗設計のアンプ回路と、デュアルコアCPU、デュアルコアNPUを備えたBluetooth 5.3対応のチップを組み合わせることで、コンパクトながら優れた音質性能を実現。長時間バッテリー駆動、マルチポイント対応など、使い勝手の良さも兼ね備えています。
仕様●THD+N:<0.008% (1kHz/-3dB@32Ω)●ノイズフロア:≦8μV(A特性)●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド●対応オーディオコーデック:Bluetooth:AAC/SBC/LDAC付属品USB充電用ショートケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)55×19×14.6(クリップ含む)質量(g)13連続使用時間(時間)約15(AAC使用時)、約8.5(LDAC使用時)周波数特性20Hz~45kHz (<2.3dB)出力インピーダンス(Ω)≦0.5S/N比≧101dB(A特性)充電時間(時間)約1.5チップタイプBluetooth:BES2700BluetoothVer. 5.3最大出力(mW)45(16Ω、THD+N<1%)、30(32Ω、THD+N<1%)
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11 FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11FIIO
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
K11は、スリムなボディ、豊富な入出力、大出力のヘッドホンアンプ回路を備えた、小型据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプのエントリーモデルです。FIIOが長年にわたり開発してきた据え置き型DAC内蔵ヘッドホンアンプ「Kシリーズ」は絶え間ない進化を遂げ、最新モデルとなるK11では全く新しいボディデザインに、フルバランス構成のヘッドホンアンプ回路によって最大1400mWのドライブ力を発揮し妥協のないオーディオ再生品質を融合しました。液晶ディスプレイによる直感的な本体操作が可能で、デスクトップ空間に調和するハイパフォーマンスな一台です。
仕様●DACチップ:CS43198●THD+N:0.00035%未満 (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●アンプテクノロジー:左右独立構成ヘッドホンアンプ回路●ノイズフロア:2.8uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、4.9uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)147×133×32.3ブラック質量(g)約407出力≧520mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧60mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧1400mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧250mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300出力インピーダンス(Ω)1.2(シングルエンド, 32負荷時)、2.4(バランス, 32負荷時)デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他)S/N比123dB以上 ( A-weighted)応答周波数(kHz)0.02~50デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統
インイヤーモニター型イヤホン JD1 FIIOインイヤーモニター型イヤホン JD1FIIO
3,698税込4,068
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
シンプルでエレガントなスタイルと素晴らしい音質を実現する「JD1」。現在、インイヤーモニター型イヤホンの選択肢が無数に存在する中、高音質、信頼性、デザインにおいてJD1は素晴らしい出発点となる最新のエントリーモデルです。
仕様●プレーヤー側端子:JD1:3.5mm TRRS (金メッキ)、JD1 Type-C:USB Type-C●対応サンプリングレート:最大96kHz/24bit(JD1 Type-C)付属品JD1:3.5mm端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、JD1 Type-C:USB Type-C端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、保証書兼クイックスタートガイド質量(g)片側:約7(ケーブル含まず)形式インイヤーモニター型イヤホン感度109dB/Vrms (@1kHz)材質(ケーブル)OFC(無酸素銅)再生周波数帯域(Hz)20-40kケーブル長(cm)約120ヘッドフォン端子0.78mm 2ピンインピーダンス(Ω)24 (@1KHz)ドライバ種類ダイナミックドライバー1基
完全ワイヤレスイヤホン SKY COTSUBU MK2+SKY AG完全ワイヤレスイヤホン SKY COTSUBU MK2+SKYAG
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷
片側3.5gの極小設計で耳から飛び出さないディープフィット設計による高い遮音性を実現マルチポイント追加でさらに便利になりました
付属品充電ケース・final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ・USB タイプC充電用ケーブルSKY充電時間イヤホン本体:約1.5時間 ケース:約2時間連続再生時間【音楽】イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間防水性IPX4
モバにゃー おでかけワイヤレスイヤホン ラスタバナナモバにゃー おでかけワイヤレスイヤホンラスタバナナ
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3gです。
適合機種(2024年6月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy A55 5G , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24 , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8a , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6aセット内容ワイヤレスイヤホン、充電ケース、USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません)質量(g)本体一個:(約)17×30×16mm / 約3、充電ケース:(約)40×45×49mm / 約41入力電圧(V)5バッテリー容量(mAh)【内蔵】本体1個25 充電ケース250無線通信方式Bluetooth ver5.2動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事)対応コーデックAAC , SBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
完全ワイヤレスイヤホン Victor完全ワイヤレスイヤホンVictor
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
ノイキャン搭載ファッションに溶け込む完全ワイヤレスイヤホン
種類密閉タイプ
完全ワイヤレスイヤホン フィリップス完全ワイヤレスイヤホンフィリップス
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
音楽を楽しもう人生で最高のものはシンプルです。ヘッドホンでお気に入りの曲を聴きながら出かけましょう。最高のサウンドとダイナミックな低音を実現するこの超コンパクトで快適な完全ワイヤレスイヤホンは、昼夜を問わずいつでも使用できます。ポケットサイズの充電ケース付属。
仕様●TWSのモノモード:有●コントロールのタイプ:タッチ●サポートされているコーデック:SBC●ドライバータイプ:ダイナミック●ワイヤレス:有●ワイヤレス伝送のタイプ:Bluetooth●最大入力:10 mW●最大範囲:最大 10 m●通話用マイク:1 mic●電池の数:3 個●音声アシスタント:音声アシスタント対応:有、音声アシスタントの起動:手動、音声アシスタントのサポート:有付属品クイックスタートガイド:有、イヤーチップ:3 組(S/M/L)、充電ケース:有、充電ケーブル:USB-C ケーブル、200 mm材質イヤーカップリング:シリコン質量(kg)バッテリー合計:7.5タイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ感度97 dB(-10 dbfs 1K Hz)インピーダンス16 Ωバッテリーイヤピース:Lithium Polymer (built-in)、充電ケース:Lithium Polymer (built-in)充電時間2 時間、高速:15 mins for 1 hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)イヤピース:2.23×1.79×2.19 、充電ケース:5.80×3.59×2.52耐水性IPX4バッテリー容量(mAh)イヤピース:40 、ケース:300充電方式周波数帯域(Hz)20~20000Bluetooth5.3、A2DP、AVRCP、HFP装着方式インイヤースピーカーサイズ(mm)直径:10再生時間(時間)【音楽】6 + 12総質量(kg)0.03
イヤホン カナル型 ラスタバナナイヤホン カナル型ラスタバナナ
919税込1,011
1台
6日以内出荷
本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。音量調節ができるスライドボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。
適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41Aセット内容イヤホン×1質量(g)約13プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)約112
ブルートゥースイヤホン 耳かけ型 ラスタバナナブルートゥースイヤホン 耳かけ型ラスタバナナ
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できるオープンイヤーワイヤレスステレオイヤホンです。耳の穴を塞がない構造で、音楽を聴きながら周囲の音や声を聞くことができます。通話用マイクが搭載されています。落下しにくいネックバンド型です。水飛沫がかかっても有害な影響を受けないIPX4相当の防水性能を備えています。※水の飛沫に対する保護であり、水中では使用できません。使用時はType-C端子のカバーを閉めてください。柔らかい当たり心地で、約16gと軽量なため長時間使用も快適です。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、電源をオンにすることで自動で接続され便利です。片手だけで再生・停止・曲送り・曲戻しなどの操作をする事ができます。
セット内容ネックバンドイヤホン、USB Type-A to Type-C充電ケーブル(データ通信はできません)質量(g)16入力電圧(V)5±0.2インピーダンス2Ω±15%バッテリー容量(mAh)【内蔵】110無線通信方式Bluetooth ver5.3音圧感度(dB)10±3動作温度範囲(℃)-20~60(結露しない事)対応コーデックSBC無線距離(m)約10通信周波数帯域(GHz)2.402-2.480マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
イヤホン カナル型 Type-C ラスタバナナイヤホン カナル型 Type-Cラスタバナナ
999税込1,099
1台
6日以内出荷
本製品はType-C端子用の片耳用モノラルイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。着信応答ができるスイッチと、ボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。クリップ付きで胸元にマイクを固定することができます。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み)
付属品S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み)適合機種(2024年 4月現在)iPhone15 Plus , iPhone15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone15 Pro , Galaxy S24 , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip 5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , AQUOS zero2 , AQUOS zero , Dura Force EX , TORQUE G06 , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7セット内容イヤホン×1ホワイト質量(g)10プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約105再生周波数(Hz)音域:50~20000
イヤホン インナーイヤー型 ラスタバナナイヤホン インナーイヤー型ラスタバナナ
2,798税込3,078
1台
6日以内出荷
本製品はLightning端子が搭載されたiPhoneやiPad、iPod用(以下、機器)のステレオイヤホンです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。安心してお使いいただけるApple社MFi認証品です。電話を受けたり切ったりできる着信応答スイッチ、音量を調整できる音量調整スイッチがついています。イヤホン部は、圧迫感が少なく自然な音質のセミオープンインイヤータイプを採用しています。
適合機種(2023年6月現在)【iPhone】iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro ,iPhone 14 Plus , iPhone14 , iPhone SE(第3世代) , iPhone SE(第2世代) , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 11 pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 , iPhone Xs , iPhone XS Max , iPhone XR , iPhone X , iPhone 8 , iPhone8 Plus , iPhone 7, iPhone7 Plus ,iPhone SE(第1世代)、【iPad】iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPad(第7世代) , iPad Air(第3世代) , iPad mini(第5世代) , iPad(第6世代) , iPad Pro 12.9-inch(第2世代) , iPad Pro 10.5-inch , iPad(第5世代) , iPad Pro 12.9-inch(第1世代) , iPad Pro 9.7-inch , iPad Air 2 , iPad mini 4※iOS10以降のOSでご使用いただけます。セット内容イヤホン×1ホワイト質量(g)10.6プラグLightningコード長さ(cm)約110
完全ワイヤレスイヤホン 片耳 充電ケース付 Premium Style PGA完全ワイヤレスイヤホン 片耳 充電ケース付 Premium StylePGA
3,398税込3,738
1台
7日以内出荷
「PG-BTE13BC2WH」は、携帯性に優れた充電ケース付きの片耳ワイヤレスイヤホンです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載でiPhoneに採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめるのも特長です。イヤホンはフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプで重さ4gのコンパクトサイズとなっており、テレワークやオンライン会議などの通話に最適です。イヤホンを約2回フル充電できる充電ケース付きなので、充電しながら持ち歩くことが可能です。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大100時間●連続音楽再生時間:最大6.0時間ホワイト質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.5×27×24充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6.5
完全ワイヤレスイヤホン Premium Style PGA完全ワイヤレスイヤホン Premium StylePGA
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
「PG-BTE17TW4PK」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間ピンク質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6
完全ワイヤレスイヤホン Premium Style PGA完全ワイヤレスイヤホン Premium StylePGA
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
「PG-BTE17TW6NV」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間ネイビー質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6
イヤホン カナル型 Premium Style PGAイヤホン カナル型 Premium StylePGA
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
「PG-SECE2BE4」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style PGAイヤホン カナル型 Premium StylePGA
2,498税込2,748
1台
7日以内出荷
「PG-SECE4BL2」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style PGAイヤホン カナル型 Premium StylePGA
2,498税込2,748
1台
7日以内出荷
「PG-SECE3BE2」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style PGAイヤホン カナル型 Premium StylePGA
2,498税込2,748
1台
7日以内出荷
「PG-SECE4GY5」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
質量(g)13寸法W(mm)1200
完全ワイヤレスイヤホン Minor IV MARSHALL完全ワイヤレスイヤホン Minor IVMARSHALL
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
最高のエントリーレベルのトゥルーワイヤレスイヤホンがリデザインされ、Minor IVとして登場。小型ながらパワフルなマーシャルのシグネチャーサウンド、快適性を追求したデザイン、そして優れたバッテリー寿命を誇り、新しいスタンダードを実現しました。クラシックなマーシャルルックを備え、30時間のワイヤレス再生時間を実現、日常使いの摩耗にも耐えるように設計されています。新しいイヤホン形状により、より自然なフィット感が得られます。
仕様充電ケース使用時:約30時間付属品USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm)質量(g)約7.39(イヤホン両耳) 約39.41(充電ケース)形式ダイナミック型インピーダンス32Ω通信方式Bluetooth 5.3再生周波数帯域(Hz)20 - 20000充電時間(時間)フル:約1 (イヤホン)約 2 (充電ケース)連続再生時間約7時間ドライバー径(Φmm)12対応コーデックSBC,AAC,LC3防水IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース)
ブルートゥースヘッドホン Major V MARSHALLブルートゥースヘッドホン Major VMARSHALL
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
より長時間の使用とスヒ?ート?感を求めるミューシ?ックラハ?ー向けに作られた Major V は鮮烈なサウント?から象徴的なテ?サ?インまて?、細部に至るまて?綿密に計算して開発されています。約100 時間のワイヤレス再生時間と頑丈て?折りたたみ可能なテ?サ?イン、 クラシックなマーシャルルックを備え、日常使いの摩耗にも耐えるように設計されています。内蔵マイクか?アッフ?ク?レート?され、風切り音か?軽減されることて?通話品質か?向上しました。
付属品3.5mm ステレオミニケーブル(約1.35m)、USB Type-C to C 充電ケーブル(約20cm)質量(g)約186形式ダイナミック型感度106 dB SPL (100mV@1kHz)インピーダンス32Ω通信方式Bluetooth 5.3再生周波数帯域(Hz)20 - 20000連続再生時間約100時間対応コーデックSBC,AAC,LC3
ブルートゥーススピーカー Emberton II MARSHALLブルートゥーススピーカー Emberton IIMARSHALL
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。
仕様●パワー・アンプ:10W クラスDアンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m付属品USB Type-C 充電ケーブル(約1.2m)Black and Steel質量(g)約700形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68x160x76感度87db SPL通信方式Bluetooth(R)5.1再生周波数帯域(Hz)60-20000充電時間(時間)フル:約3(20分の充電で約4の連続再生)連続再生時間約30時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC
イヤホン カナル型 MODE EQ MARSHALLイヤホン カナル型 MODE EQMARSHALL
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
小さくてヘヴィー。カスタマイズされたドライバーは、歪みを最小限に抑えた高出力サウンドと、快適なフィット感を提供。耳に固定する独自のインイヤーデザインを実現しました。リモコンにEQスイッチが付属し、サウンドをさらにカスタマイズできます。異なる二つのイコライザー機能があり、好みに合わせて音質の調整が可能9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現付属する4つの交換可能なスリーブで快適なフィット感を実現 断線に強く耐久性のあるL字型3.5mmプラグ音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、コントロールできるリモコン
付属品イヤースリーブ(S/M/L/XL)質量(g)約20形式ダイナミック型感度100dB SPLインピーダンス18Ω再生周波数帯域(Hz)20 - 20000ドライバー径(Φmm)9
完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethoven ラディウス完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethovenラディウス
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
完全ワイヤレス方式骨伝導イヤホンながら聴き構造骨伝導技術リングフィットボーンコンダクション独自構造フローティングフィットシステム音漏れ抑制性能リバーサルフェーズアンチリークマルチポイント機能AIコールノイズリダクション急速充電IPX4
仕様●ドライバーユニット:骨伝導●マイクタイプ:デュアルノイズリダクションマイク+AIコールノイズリダクション●マイク感度:-48dB●出力音圧レベル:87±4dB付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3再生周波数帯域(Hz)15~20000連続再生時間最大5時間(実測値)、充電ケース使用時/最大17.5時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4ドライバーユニット(Φmm)14通信距離(m)見通し距離 :最大約10対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
完全ワイヤレスイヤホン ラディウス完全ワイヤレスイヤホンラディウス
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
ノイズキャンセリング対応最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホンファッショナブルなリニューアルカラーアクティブノイズキャンセリングモードアンビエントサウンドモード片耳モード最大約30時間の長時間バッテリーIPX5の防滴仕様
仕様●出力音圧レベル:97±3dB●連続待ち受け時間:最大50時間付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.1充電時間イヤホン 約2時間、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間(実測値)ANC ON時:最大7時間、充電ケース使用時 最大21時間、ANC OFF時:最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
イヤホン インナーイヤー型 ラディウスイヤホン インナーイヤー型ラディウス
2,798税込3,078
1台
6日以内出荷
圧迫感のない心地よい装着感&自然な音インナーイヤー型USB Type-Cイヤホン耳を完全にふさがないインナーイヤー型豊富なカラーバリエーションハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
仕様●出力音圧レベル:116.4±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz付属品取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約14(ケーブル含む)インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB Type-Cプラグケーブル長(cm)約120(Y 型)ドライバー径(Φmm)14.15システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
hoco. M116 Type-Cイヤホン hocohoco. M116 Type-Cイヤホンhoco
989税込1,088
1個
6日以内出荷
Type-C接続のDAC内蔵イヤホンです。端子から受け取ったデジタル信号を、内蔵DACでアナログ信号に変換。クリアで臨場感あふれるサウンドを実現します。OTG対応Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレットに対応。高音質10mmドライバー、ワイドレンジでバランスの取れたサウンドを再生します。高感度マイクと多機能ボタンで、ハンズフリー通話を快適に。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。
仕様マイク:コントローラーに内蔵直径(Φmm)ドライバ:10質量(g)約13周波数(Hz)20~20000ケーブル長(m)全長 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23×20×1200抵抗(Ω)16(±15%)操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了)接続端子Type-CRoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)98(±3)
アイソレーションパッド Frameworks(フレームワークス)アイソレーションパッドFrameworks(フレームワークス)
2,598税込2,858
1セット
9日以内出荷
小型スタジオモニターの真価を引き出す、コンパクトなアイソレーションパッドです。デスクやスピーカースタンドからの不要な振動を効果的に遮断し、クリアな音質を実現。低音のもたつきを解消し、中高音域の明瞭度を高めます。角度調整機能も備え、最適なリスニング環境の構築をサポート。ニアフィールド環境でのミキシングやDTM作業の精度向上に貢献します。・小型スタジオモニターと設置面の間に生じる不要な共振を抑制し、スピーカーが持つ本来の音響性能を発揮させます。・高密度アコースティックフォームが振動を吸収・分離することで、音の濁りや歪みを低減し、よりピュアで正確なサウンドモニタリングを可能にします。・付属の角度調整用パッドを利用して、スピーカーに適切な傾斜をつけられ、リスニングポジションに合わせた精密な音場調整が可能です。・主に5インチクラスの小型スタジオモニターを縦置きで設置するのに適したサイズ設計です。より小型のスピーカーにも対応します。・ベースとなるプラットフォームと角度調整用パッドというシンプルな構成で、誰でも簡単に設置や調整が行えます。・デスクやスタンドからの振動伝達を大幅にカットすることで、特に低音域の不明瞭さやブーミーな響きを改善し、タイトで輪郭のはっきりした低音再生を実現します。・音像の定位感や分離が向上し、各音源のディテールが聴き取りやすくなるため、ミキシングやマスタリング作業の効率とクオリティアップに貢献します。・音楽制作はもちろん、コンパクトなオーディオシステムでのリスニング、デスクトップでの映画鑑賞やゲームサウンドの向上にも役立ちます。・製品名:GFW-ISOPAD-SM スタジオモニター用アイソレーションパッド (スモールサイズペア)・材質:高密度アコースティックフォーム・用途:小型スタジオモニタースピーカーのアイソレーション・対応スピーカーサイズ目安:5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(パッドの組み合わせにより、フラット設置や傾斜設置に対応)・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約302mm x 171mm x 41mm (11.88インチ x 6.75インチ x 1.63インチ)・重量 (1ペアあたり):約0.09kg (0.2ポンド)・カラー:チャコールグレー / ブラック系・UPCコード:0716408551364
スピーカー付きポータブルカセットプレーヤー マクセルスピーカー付きポータブルカセットプレーヤーマクセル
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
カセットテープと共に、最高の音楽体験を提供できるのは、信頼のブランド、マクセルだけです。スピーカー内蔵モデル。ステレオ再生対応。回転むらを抑え高音質を実現(真鍮フライホイールを採用)Bluetooth対応だからワイヤレスヘッドフォンでも音楽が聴ける。充電式バッテリー内蔵。
セット内容充電用ケーブル(USB-A-Type-C)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約210充電時間約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×91×38(突起部含む)入力電源USB Type-C、DC5V 1.5Aヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生時間(時間)約9(ヘッドフォン接続)、約7(Bluetooth接続)
USB DAC/ステレオプリメインアンプ TEACUSB DAC/ステレオプリメインアンプTEAC
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷
小型アンプにBluetooth(R)とUSB 入力を搭載しHD音源(ハイレゾ)再生にも対応したデスクトップオーディオ・アンプ。横幅わずか215mmでテレビやノートPCの高音質再生にも最適。
仕様●【アナログ音声入力】LINE:コネクター:RCAピン端子 × 2系統●A2DPコンテンツ保護:SCMS-T●Bluetooth(R)部:クラス:Class2(見通し通信距離:約10m)●ペアリングメモリー数:最大8デバイス●ヘッドホン出力:ピン配列:Tip:L+、 Ring:R+、 Ring:L-、 Sleeve:R-●ヘッドホン出力:全高調波歪率:0.006 %(LINE IN、32Ω、1kHz、50mW、JEITA)●マルチポイント接続:最大2デバイス●光デジタル:コネクター:角形光デジタル端子 × 1付属品電源コード、リモコン(RC-1337)、リモコン用単4乾電池 × 2、保証書、取扱説明書質量(kg)2.3電源(V)AC 100、50/60Hz消費電力(W)63定格出力(W)25 + 25(LINE IN、1kHz、8Ω、 THD 0.03%、JEITA)、50 + 50(LINE IN、1kHz、4Ω、 THD 0.03%、JEITA)定格出力ヘッドホン出力:220mW + 220mW(LINE IN、32Ω、1kHz、THD 1%、JEITA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215 × 61 × 257 (突起部を含む)対応フォーマットHDMI:ARC/eARC 192kHz、24bit(PCM)端子スピーカー出力部:スクリュー式端子 × 1組 (バナナプラグ対応)インピーダンス(Ω)スピーカー出力部:スピーカー適合:4 ~ 8Bluetooth4.2対応コーデックLDAC、LHDC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、AAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP入力インピーダンス(kΩ)【アナログ音声入力】LINE::10
Bluetoothプレイヤー Abaniact(アバニアクト)BluetoothプレイヤーAbaniact(アバニアクト)
16,980税込18,678
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)筐体(本体):Φ165×H98
完全ワイヤレス ステレオイヤホン タッチディスプレイ カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン タッチディスプレイカシムラ
3,598税込3,958
1組
6日以内出荷
タッチディスプレイ搭載の多機能充電ケース付きフルワイヤレスイヤホン。耳にフィットするカナルタイプです。着信応答や拒否、音楽再生・音量設定、アラーム設定、ANC設定等、様々な設定や操作をケースの画面タッチで簡単に操作が可能です。高音質コーデックAAC対応周囲の音をシャットアウトして音楽に集中できるANC設定や、外音取込機能搭載とシーンに併せた使用が可能。
仕様●充電:USB-C5V0.5A イヤホン最大1時間、ケース約1.5時間(音楽再生約5時間)●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz付属品充電用USB A-Cケーブル、イヤホンパッド(S/M/L)各2個、保証書寸法(mm)イヤホン:幅24×高さ32.5×奥行17、充電ケース:幅62×高さ51×奥行26質量(g)イヤホン(片耳):5、ケース:47再生周波数帯域(Hz)20~20k無線Bluetooth Ver.5.4インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)Φ13音圧感度(dB)ANC:-25対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)10以内対応プロファイルA2DP / HFP / HSP / AVRCP
Type-C接続イヤホン<ホワイト> FSCType-C接続イヤホン<ホワイト>FSC
1,780税込1,958
1個
9日以内出荷
Type-C専用ステレオイヤホン。DAC搭載で、ノイズの少ない高音質な音声を再生でき、アナログ・デジタル両方で使用可能。高級感のあるアルミ製ボディー。手元で再生や音量調節などが可能なリモコン付き。マイク付きでハンズフリー通話に対応。約1.2mケーブル長。
ウォークマン NW-A300シリーズ SONYウォークマン NW-A300シリーズSONY
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
あらゆる音源を有線でも、ワイヤレスでも、高音質で楽しめる快適な操作性を実現するAndroid(TM)12.0「音楽専用機」ならではの高音質を実現する本体設計スマホのバッテリー消費を気にせずに音楽を楽しめる音質設定アプリでお好みの音質に調整が可能コンパクトサイズで高音質を持ち運ぶ 全方位から音が降りそそぐ、新体験パソコンを使わずに楽曲入手
その他最大記録曲数(音楽)【NW-A307】MP3 128kbps 約12,000曲AAC 256kbps 約6,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約1,100曲FLAC 96kHz/24bit 約350曲FLAC 192kHz/24bit 約170曲DSD 2.8224MHz/1bit 約290曲【NW-A306】MP3 128kbps 約4,900曲AAC 256kbps 約2,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約440曲FLAC 96kHz/24bit 約130曲FLAC 192kHz/24bit 約60曲DSD 2.8224MHz/1bit 約110曲付属品・ウォークマン本体(1)・USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)(1)・取扱説明書(1)・使用上のご注意/主な仕様(1)・保証書(1)・製品のサポート登録のおすすめ(1)・USB Type-C端子キャップ(1)(*)* ウォークマン本体に装着されています※ 本製品にはヘッドホンおよびmicroSDカードは同梱されておりません適合オペレーティングシステム:Android 12、リスト表示検索:全曲/アーティスト/リリース年/プレイリスト/アルバム/ジャンル/作曲者/ハイレゾ/最近追加した曲/フォルダー質量(g)約113 (充電池含む)センサー内蔵:加速度センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.7 x 98.2 x 11.8、最大:約56.5 x 98.4 x 11.8バッテリー内蔵型リチウムイオン動作温度5-35℃ディスプレイ3.6型(9.1 cm)、HD(1280×720ドット)標準持続時間(h)充電池:約【音楽再生時(W.ミュージック)】MP3 128kbps 約36時間FLAC 96kHz/24bit 約32時間FLAC 192kHz/24bit 約32時間DSD 2.8224MHz/1bit 約28時間DSD 5.6448MHz/1bit 約22時間DSD 11.2896MHz/1bit 約14時間【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】MP3 128kbps (オフラインモード) 約26時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】SBC(接続優先) / MP3 128kbps約21時間LDAC(接続優先(自動)) / FLAC 96kHz/24bit約11時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】LDAC(接続優先(自動)) / MP3 128kbps約10時間充電時間(時間)USB充電;約3.5時間(満充電)、約3時間(約80%まで充電)対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps(VBR対応)/ 32, 44.1, 48kHz・WMA(.wma):32 - 320kbps (VBR対応) / 44.1 kHz(ステレオ)32 - 48kbps / 44.1 kHz(モノラル)・FLAC( .flac):16, 24bit / 8-384kHz・WAV( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer)/ 8-384kHz・AAC( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz・HE-AAC( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz・Apple Lossless( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz・AIFF( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz・DSD( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz 2・APE( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz(Fast, Normal, High)・MQA( .mqa, .flac):対応※ 352.8 kHz以上はダウンコンバート再生になります言語表示メニュー:日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)Bluetooth・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver 5.0・使用周波数帯域:2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GH)・変調方式:FHSS・対応Bluetoothプロファイル- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)-SPP(Serial Port Profile)-OPP(Object Push Profile)-DID・対応コーデック 6 (送信):SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD入出力端子ヘッドホン出力、ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW):35mW+35mW、パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)microSDメモリーカード: microSD、microSDHC、microSDXCLAN(ワイヤレス)規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac・使用周波数帯域:2.4/5 GHz 帯・暗号化:WEP/WPA/WPA2
スピーカー搭載ダブルCDマルチオーディオプレーヤー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)スピーカー搭載ダブルCDマルチオーディオプレーヤーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
スピーカー搭載だからこれ1台でレコード、カセット、CDとSD・USBメモリのデジタル音源が楽しめるマルチオーディオプレーヤーです。ダブルCDを採用しており、再生だけでなくCD書込みも可能。USBポートとSDスロットを搭載しており、レコードやCD/カセットの音源のデジタル録音ができるので懐かしいレコードをメモリーに録音し楽しむこともできます。
仕様●CDプレーヤー(スロット1):対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW(MP3再生対応) 機能:プログラム/リピート/ランダム機能●CDプレーヤー(スロット2):対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW(AUDIOCDフォーマットのみ)、CD書き込み対応(レコード/CD/カセット/USB/SD/AUXIN) ※カセット以外は自動曲分割機能対応●カセット部:再生/早送り/取り出し、対応テープ:ノーマル●メモリー差し込み部:SDカード再生、USBメモリ再生、USB/SDへの音源デジタル録音機能(レコード/FM/CD/カセット/AUXIN/相互録音) ※メモリ容量は最大32GB●ラジオ部:デジタルAM/FMチューナー(FMワイドバンド対応)●レコードプレーヤー:回転数:33.1/3、45、78(切替スイッチ)、レコード針材質:サファイア、自動停止ON/OFFスイッチ搭載●別売り交換用針型番:型番:KRN-2×2(専用交換針2本セット) JAN:4521171110047その他AUXIN端子、ヘッドホン出力端子、RCA音声出力端子、大型バックライト付き液晶付属品45回転用アダプター、専用リモコン、取扱説明書(保証書)寸法(mm)幅325×奥行293×高さ207質量(kg)約4.7(本体のみ)出力(W)スピーカー:3+3電源(V)AC100 50/60Hz
コンパクト&ワイヤレス レコードプレーヤー 東芝コンパクト&ワイヤレス レコードプレーヤー東芝
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
コンパクトだけど高音質、ワイヤレスでも有線でも聞けるレコードプレーヤーです。SN比60dB以上の高音質を実現。重厚なダイキャストアルミ合金製ターンテーブルがワウ・フラッターを0.2%以下に抑えて回転ムラを低減します。レコードを手軽にお楽しみいただけるよう使いやすさにこだわりました。Bluetooth対応でお手持ちのワイヤレススピーカーやヘッドホンに簡単に接続。もちろん有線接続にも対応しており、幅広いデバイスとの接続が可能です。簡単に針を上げ下げできるアームリフターや無駄なバッテリーの消費と針の摩擦を防ぐオートストップ機能を搭載。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しBluetooth再生で約10時間お楽しみいただけます。
その他(カードジッリ)形式:MM型(VM型と同等)、針圧:3.5g±0.5g付属品USBケーブル、EPレコードアダプター、収納バッグ、操作ガイド適合(ターンテーブル)駆動方式:ベルトドライブ、モーター:DCモーター、回転数:33 1/3rpm・45rpm、ターンテーブル:直径109mmダイキャストアルミ合金、ワウ・フラッター:0.2%以下、SN比:60db以上(JIS-A)寸法(mm)幅160×高さ71×奥行300(突起部含まず)質量(kg)約1.2形式トーンアーム:スタティックバランスタイプ電源内蔵リチウムイオン電池2000mAhバッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)満:約3.5使用時間(時間)最大:約10(使用環境により短くなることがあります)Bluetoothバージョン:5.4、対応プロファイル:A2DP/AVRCP、対応コーデック:SBC/LC3、見通し距離:約10m
AINOTE Air2用ペン iFLYTEK(アイフライテック)AINOTE Air2用ペンiFLYTEK(アイフライテック)
7,298税込8,028
1本
5日以内出荷
AINOTE Air2用タッチペンです。専用のWacomスタイラスペンは、AINOTE Air2 本体にマグネットで装着できます。・充電不要・内蔵イレイサー(消しゴム機能)・5種類のペンスタイル・高い応答性と精度・軽量で快適な使い心地

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ