「ストレージ容量 」から絞り込む
カテゴリ: 内蔵HDD3.5ディスク回転数(min-1 [r.p.m]): 7200すべて解除
内蔵ハードディスク 3.5インチ Ironwolf SEAGATE(シーゲイト) 8日以内出荷
一般家庭、SOHO、中小企業向けNASエンクロージャにアジリティの力を
IronWolf(TM)はあらゆるNAS向けに設計されています。
さまざまな容量が選べる他、マルチドライブ環境に対応可能な、タフで起動が速く、拡張性の高いパフォーマンスを24時間365日提供します。
用途 1~8ベイのネットワーク・アタッチド・ストレージ (NAS)、デスクトップ用RAIDおよびサーバ、マルチメディア・サーバ・ストレージ、プライベート・クラウド 幅(mm) 101.85 サイズ 3.5インチ 高さ(mm) 26.11 奥行(mm) 146.99 キャッシュメモリ(MB) 256 保証期間 3年
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus Western Digital(ウエスタンデジタル) 欠品中
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
仕様 1.9、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチ その他 1/10以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、600000(ロード/アンロードサイクル) 適合 認証:BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL 質量(kg) 1.65/0.75(ポンド、±3%) サイズ 3.5インチ 電力(W) 平均:8.8(R/W) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 146.99×101.6×26.11 対応 Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR 時間 ワークロード:180TB/間 インターフェース SATA 6Gb/秒 回転速度(min-1 [r.p.m]) 7200 キャッシュメモリ(MB) 512 衝撃 70((半正弦波、2ms、G)環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)環境(非稼働) コネクタ SATA 互換性 最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム 周囲温度(℃) 0~65(環境(運用))、-40~70(環境(非稼働)) 平均消費電力(W) アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3 転送速度(MB/sec) 260 RoHS指令(10物質対応) 対応 音響パワーレベル(dB) (平均)39(シーク)、アイドル:34
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル) 当日出荷
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
長さ(mm) 147 幅(mm) 101.6 質量(kg) 0.72 サイズ 3.5-Inch 高さ(mm) 26.1 インターフェース SATA 6 Gb/s 回転速度(min-1 [r.p.m]) 7200 キャッシュメモリ(MB) 256 コネクタ SATA 互換性 マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム 周囲温度(℃) (運用)0~65、(非稼働)-40~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10 SEAGATE(シーゲイト) 7日以内出荷 から 33日以内出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。
サイズ 3.5 高さ(mm) 26.1(1.028インチ) キャッシュメモリ(MB) 256 ディスク回転数(min-1 [r.p.m]) 7200 保証期間 限定保証:5 RoHS指令(10物質対応) 対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24 SEAGATE(シーゲイト) 7日以内出荷
確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。
幅(mm) 101.85/4.010インチ サイズ 3.5インチ 高さ(mm) 26.1/1.028インチ 質量(g) 685/1.51ポンド 奥行(mm) 147/5.787インチ 温度(℃) 動作時(周囲/ドライブ表示):5/60 キャッシュメモリ(MB) 512 ディスク回転数(min-1 [r.p.m]) 7200 保証期間 5年 RoHS指令(10物質対応) 対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル) 欠品中
エンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBF3で、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
その他 512e(ドライブあたりのユーザーセクター)、フォームファクター:3.5-Inch、年間故障率2(AFR、予測):0.44 長さ(mm) 147 幅(mm) 101.6 質量(kg) 0.75±10% サイズ 3.5インチ 高さ(mm) 26.1 電力(W) 9.2 インターフェース SATA 6 Gb/s キャッシュメモリ(MB) 512 ディスク回転数(min-1 [r.p.m]) 7200 衝撃 70G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働) 周囲温度(℃) 環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70 RoHS指令(10物質対応) 対応 MTBF(時間) 2000000
内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf Pro Western Digital(ウエスタンデジタル) 欠品中
IronWolf Proは、商用NASおよびエンタープライズNAS専用に設計されています。マルチベイのマルチユーザー環境で常時使える高剛性と耐久性を備え、拡張性に優れた性能を発揮します。
仕様 Rescueサービス:3年、ヘリウム・シールド・ドライブ設計:空気、作業負荷率制限 (WRL):550、対応ドライブ・ベイ数:無制限、記録技術:CMR、年間通電時間 (24×7):8760 サイズ 3.5インチ 番号 標準モデル:ST8000NT001 機能 回転振動 (RV) センサー対応 回転速度(min-1 [r.p.m]) 7200 インターフェイス SATA 6Gb/s RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(TB) 8 MTBF平均故障間隔(h) 2000000