絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(2)
インターフェイス
  • SATA(3)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
  • 5400(3)
キャッシュメモリ(MB)
  • 64
  • 128(1)
  • 256(6)
  • 512(17)
サイズ
  • 3.5インチ(2)
高さ(mm)
  • 26.1(1)
  • 261(1)
26.1・261
ブランド
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
Western Digital(ウエスタンデジタル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

内蔵HDD3.5 :「Western Digital HDD」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
1TB(1)
2TB(2)
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD PurpleWestern Digital(ウエスタンデジタル)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。 このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。 幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。 独自のWD AllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
仕様【レコーディングテクノロジー】CMR、【Advanced Format (AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^14長さ(mm)最大147(5.787インチ)幅(mm)最大101.6(4インチ)質量(kg)0.45±3%(0.99ポンド)サイズ3.5インチ高さ(mm)最大26.1(1.028インチ)型番WD11PURZインターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)64ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400平均消費電力(W)R/W:3.8、アイドル時:3.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1TBフォームファクタ3.5インチ
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD RedWestern Digital(ウエスタンデジタル)
44,980税込49,478
1台
欠品中
中小企業のNAS環境やSOHOのお客様の増加したワークロードを処理する機能を詰め込んだWD Red Plusは、アーカイブや共有に加え、ZFSやその他のファイルシステムを使用するシステムでのRAIDアレイの再構築にも最適です。このドライブは、最大8ベイのNASシステム向けに構築およびテストされており、大切な自宅や職場のファイルを保存および共有する際に柔軟性、汎用性、信頼性を発揮します。ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。WD Red®; Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。NASwareTMでNASをチューニング:Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計:常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。検証による信頼できる互換性:Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。低TCOに最適化:WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。パワフルなパフォーマンスを実現する帯域幅:このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。信頼性を高めるバランス制御:不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。ワールドクラスのサポートと製品保証:Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red®; Plusの違い最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。
仕様フォームファクター:3.5-Inch使用温度範囲(℃)0 to 65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11記録方式CMRインターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)64ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年間の製品保証質量(g/m2)720コネクタSATA互換性最大8ベイを備えたRAID最適化NASシステムの中小企業向けにCMRテクノロジーを利用して構築されています。OSの互換性やZFSの拡張など、増加するワークロードの処理に最適です。保管温度範囲(℃)‐40 to 70転送速度(MB/sec)up to 175RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)2
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD BlueWestern Digital(ウエスタンデジタル)
39,980税込43,978
1台
欠品中
【大容量、確かな信頼性】さまざまな環境でオールマイティに使えるハイコストパフォーマンスモデル

内蔵HDD』には他にこんなカテゴリがあります

hdd 3.5インチ特集
おすすめ人気ランキング
内蔵HDD3.5