3ページ目: モーター周辺部品
1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。
SSCNETⅢ/H対応
1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。
最大電力1kW出力の大容量です。
300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。
質量(kg)3.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×95.3×223
バッテリー容量(Ah)60~300、50~250、30~150
充電電圧(V)14.5、29、43.5、58
充電電流(A)30、25、15
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護)
閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。
外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。
内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。
ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ)
周波数(kHz)約20(PWM)
電源電圧(V)DC24 ±10%以内
使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。
保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
電流制限(A)3.3
モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。
用途モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。
材質ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)8.0
通気度(mL/cm2/sec)1138
耐熱温度(℃)170
残留粒子(μ)120
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)
厚さ(mm)0.14
タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)
長さ(m)22
適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口
耐熱温度(℃)110
捕集効率(%)52
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級IP20
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級IP20
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
粉塵・切粉など大まかなゴミ侵入を防止しモーターのトラブルを予防します。
かぶせて固定するだけで簡単に使用できます。
用途モーター内部へのゴミ侵入防止に
セット内容固定用輪ゴム20個
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.22
耐熱温度(℃)100
超シンプルで使いやすい。
つまみで直接スピードコントロール。
スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。
多彩なスピード調整方法。
内臓ポテションメータ。
アナログ電圧(0V~5V)。
外付けポテションメータ。
速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。
モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
電源電圧(V)20~50
保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限
振動環境:0.5G以下
出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)
雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)
環境温度範囲(℃)使用時:0~40、保存時:-10~60
使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。
可変範囲150~6500(rpm)
材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464
サイズM12
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)3
保護等級IP67
曲げ角度左右45度/40万回以上
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)40以下
ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG
引張強度(N)50/1分以上
耐油性85℃±2℃、4時間
挿抜耐久200回以上
外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプクラッチ
スリーブ面取R(mm)0.5
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。