特価
本日3月18日(水)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
太枝切付刈込鋏 ゴールデンスター太枝切付刈込鋏ゴールデンスター(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。全長(mm)650刃長(mm)170切断能力(mm)25トラスコ品番342-9369質量(g)900材質(柄部)天然木使用目的切り、刈り込み、剪定切断対象太枝、庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
ラチェット式太枝切鋏 千吉ラチェット式太枝切鋏千吉(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏全長(mm)780刃長(mm)90切断能力(mm)(生木)50材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1360使用目的切鋏切断対象太枝
太枝切 太丸 ニシガキ工業太枝切 太丸ニシガキ工業(40件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌日出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用切断対象植木
伸縮太枝切鋏 千吉伸縮太枝切鋏千吉(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)最大約970(最短時:約640)切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時)材質刃部/フッ素コート質量(g)約1220使用目的剪定作業切断対象庭木硬度HRC(刃部)52±2
パイプ柄ミニ太枝切鋏 千吉パイプ柄ミニ太枝切鋏千吉(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏全長(mm)530刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)25材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)620使用目的切鋏切断対象太枝
金象印 太枝切鋏 L-60 浅香工業金象印 太枝切鋏 L-60浅香工業(15件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に全長(mm)600刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約30材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ質量(g)750全幅(mm)220使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
太枝切り鋏ギアパワー・プロ MAC(マック)(包丁)太枝切り鋏ギアパワー・プロMAC(マック)(包丁)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm)640切断目安(Φmm)45質量(g)998
太枝切鋏ボルト 1 千吉太枝切鋏ボルト 1千吉(6件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
千吉太枝切鋏のボルトです。千吉太枝切鋏のボルトです。
用途千吉太枝切鋏交換ボルト。仕様専用ボルト材質(本体)使用目的交換ボルト
握りやすい太枝切 千吉握りやすい太枝切千吉
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手の小さい人でも握りやすいスモールグリップです。軽くて丈夫なアルミダイキャスト柄です。握りやすく、滑りにくい樹脂グリップ付。
用途剪定・整枝作業。切断能力(mm)(生木)15材質上刃:SK-5 下刃:S50C ハンドル:アルミダイキャスト使用目的剪定、整枝作業
ミニラチェット太枝切鋏 千吉ミニラチェット太枝切鋏千吉(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)410刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約30材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー質量(g)510使用目的剪定作業切断対象庭木
新型アルミ柄超強力型太枝切鋏 ゴールデンスター新型アルミ柄超強力型太枝切鋏ゴールデンスター(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。 5cmの生木の切断が可能
用途太枝切用刈込鋏全長(mm)770刃渡り(mm)95質量(g)1200材質(柄部)アルミパイプ使用目的切、刈込鋏切断対象太枝材質(刃)炭素刃物鋼
ラクぎりミニ 替刃セット PRUMAN(プルーマン)ラクぎりミニ 替刃セットPRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
PRUMANラクぎりミニ太枝切鋏OM-300・OM-450用の替刃です。
用途PRUMAN ラクぎりミニ太枝切鋏替刃セット内容切刃・プラ受刃・受刃用止めネジ×2個
替刃式アルミ柄太枝切鋏 カマキ替刃式アルミ柄太枝切鋏カマキ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適!
株切鋏(太枝切鋏) 鋼典株切鋏(太枝切鋏)鋼典(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
欠品中
全長(mm)605刃長(mm)100最大切断径(Φmm)25トラスコ品番818-8018材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫質量(g)1030柄長さ(mm)450
刈込鋏 空柄 白樫 鋼典刈込鋏 空柄 白樫鋼典(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
桂と柄部固定用の釘2本付き。補修対象刃部の地金板厚は4mm用となっております。いろいろな種類の刈込鋏がありますので、サイズ等を確認してご利用下さい。
用途刈込鋏用交換柄。材質全長(mm)450質量(g)255
SGFL-3用ラチェット金具 千吉SGFL-3用ラチェット金具千吉(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
太枝切鋏用の交換&補修パーツです。交換・補修用パーツです。
用途太枝切鋏用のラチェット金具。適合機種SGFL-3/SGFL-3R材質(本体)使用目的ラチェット金具
太枝切付刈込鋏 チキチ太枝切付刈込鋏チキチ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
特殊形状刃で太枝切断も。
用途剪定・整枝作業用切断能力(mm)(生木)25材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)200高さ(mm)680質量(g)920奥行(mm)35使用目的剪定、整枝作業
アンビル型太枝切鋏 千吉アンビル型太枝切鋏千吉
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途高所の太枝剪定に。材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ切断能力(mm)(生木)40使用目的剪定切断対象太枝
ラチェット切替式太枝切鋏 千吉ラチェット切替式太枝切鋏千吉(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
用途生木の剪定、整枝作業。切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時)材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR刃部硬度HRC53±2使用目的剪定、整枝作業切断対象生木刃部加工フッ素コート
太丸伸縮 ニシガキ工業太丸伸縮ニシガキ工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として全長(m)1.8~2.55最大切断径(Φmm)30仕様3段伸縮式付属品肩掛けベルト質量(g)約1720使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用切断対象植木
太枝切鋏 ロッパー アルス太枝切鋏 ロッパーアルス(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き刃長(mm)78表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ラクぎりミニ 太枝切鋏 PRUMAN(プルーマン)ラクぎりミニ 太枝切鋏PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
直径30mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。刃長(mm)65最大切断径(Φmm)30使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝
ラクぎり 太枝切鋏 PRUMAN(プルーマン)ラクぎり 太枝切鋏PRUMAN(プルーマン)(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
直径45mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。全長(mm)800刃長(mm)100最大切断径(Φmm)45トラスコ品番818-8035質量(g)1180材質(柄部)アルミ/エラストマーグリップ使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)刃物鋼(炭素鋼)サイズ(mm)800×270×29
新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏 ゴールデンスター新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏ゴールデンスター(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
用途庭木、生垣などの刈り込みに。全長(mm)740刃長(mm)80切断能力(mm)35トラスコ品番382-0769質量(g)815材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
SGFL-6用ボルトナット 千吉SGFL-6用ボルトナット千吉(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
太枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種SGFL-6材質(本体)使用目的交換パーツ
新型アルミ柄 エッジ付伸縮太枝切鋏 ゴールデンスター新型アルミ柄 エッジ付伸縮太枝切鋏ゴールデンスター(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りに全長(mm)645~940切断能力(mm)12~35刃長(mm)80トラスコ品番788-1576材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み、収穫、根切り切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物材質(刃)炭素刃物鋼
ラチェット式太枝切鋏 SunGardenラチェット式太枝切鋏SunGarden(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
枝の太さに合わせ、テコの原理が働き楽に太枝が切断できます
全長(mm)460刃長(mm)70切断能力生木約Φ40mm(刃元)仕様ミニ寸法(mm)495×255×25質量(g)775
太枝切り鋏タフロッパー1.5 アルス太枝切り鋏タフロッパー1.5アルス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。
全長(mm)1500刃長(mm)63切断能力(mm)40トラスコ品番382-0742質量(kg)1.31材質(刃)高炭素刃物鋼材質(ポール)アルミ合金
伸縮太枝切鋏 らくぶと カマキ伸縮太枝切鋏 らくぶとカマキ(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
軽い力で太い枝でもラクラク切断!
用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業全長(mm)750~1000刃長(mm)105切断能力(mm)45質量(g)1260使用目的切り、剪定切断対象太枝、街路樹
トゥッカーノ倍力ロッパープロ替刃 近正トゥッカーノ倍力ロッパープロ替刃近正
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
高級フッ素加工でヤニがつきにくい
用途LP-450用の替刃材質高級炭素刃物工具鋼表面処理高級フッ素加工適合品番LP-450
立ち楽雑草カット 千吉立ち楽雑草カット千吉(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。
用途除草作業。仕様ギザ刃付・6段階伸縮材質刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR質量(g)1550使用目的除草作業
楽に切れる高枝切鋏 SIG楽に切れる高枝切鋏SIG
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ! 剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます 切断能力50%UP 少し高い所・離れた所・手の届きにくい所に 花摘み・採果・枝切り・芽つみ・その他あらゆる剪定・採集に最適 切ってつかめる
全長(m)1質量(g)520有効切断能力(mm)15
太枝切りばさみ(直径40mm対応)バイパス型 PremiumCut 8710-20 GARDENA(ガルデナ)太枝切りばさみ(直径40mm対応)バイパス型 PremiumCut 8710-20GARDENA(ガルデナ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
直径40mmまでの枝のカットに適した太枝切りばさみアルミニウム製の頑丈なアーム取替可能なステンレスの刃最大25年保証
用途剪定および整枝に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 枝 太枝切り鋏 GARDENA太枝切り材質アルミ、鉄質量(kg)1.253刃形バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能)使用目的太枝切りばさみ切断対象太枝寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×19.2×3.2最大切断径(Φmm)40
ラクぎり太枝鋏替刃 PRUMAN(プルーマン)ラクぎり太枝鋏替刃PRUMAN(プルーマン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
刃の交換により切れ味復活で長くお使い頂けます。
用途PRUMANラクぎり太枝鋏OM-600用替刃。適合本体注文コード:724833質量(g)250
トゥッカーノ倍力ロッパー・プロロング 近正トゥッカーノ倍力ロッパー・プロロング近正
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
倍力ロッパー・プロ ロング(LP-650)用の替刃です。
用途替刃。種別替刃
枝切用鋏 太枝鋏 トゥッカーノ倍力ロッパー・プロ LPシリーズ 近正枝切用鋏 太枝鋏 トゥッカーノ倍力ロッパー・プロ LPシリーズ近正
6,398税込7,038
1個
当日出荷
刃厚があり強度が高い替刃式のハサミです。
仕様太枝鋏材質刃/炭素刃物工具鋼(フッ素加工)、ハンドル/ポリアミド・ガラス繊維、グリップ/PP全長(mm)610質量(g)600刃長(mm)53使用目的枝切用切断対象アズワン品番4-4896-02
SGFL-9用ボルトナット1 千吉SGFL-9用ボルトナット1千吉
169税込186
1個
当日出荷
太枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種SGFL-9材質(本体)使用目的交換パーツ
SGFL-7用ボルトナット3 千吉SGFL-7用ボルトナット3千吉
169税込186
1個
当日出荷
太枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種SGFL-7材質(本体)使用目的交換パーツ
ラチェット切替式太枝切鋏 千吉ラチェット切替式太枝切鋏千吉(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ラチェット式で太い枝も楽々切断ができる太枝切鋏です。ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。
用途庭木の剪定作業用。全長(mm)約415仕様刃:フッ素コート材質刃部:SK5 ハンドル:ナイロングラスファイバー質量(g)約550硬度HRC54±2使用目的剪定作業切断対象庭木切断寸法(mm)目安:約30
太枝切鋏