絞り込み
刃長(mm)
ブランド
千吉・ゴールデンスター・PRUMAN(プルーマン)・カマキ・アルス・浅香工業・ニシガキ工業・近正・三陽金属(ERBA)・鋼典・TAKAGI(高儀)・CLUB.J・sita(サイタ)・エスコ・チキチ・豊稔企販・DAISHIN(大進)・MAC(マック)(包丁)・LOWE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
  • 太枝切付刈込鋏 ゴールデンスター

    太枝切付刈込鋏

    ゴールデンスター(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
    用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。全長(mm)650刃長(mm)170切断能力(mm)25トラスコ品番342-9369質量(g)900材質(柄部)天然木使用目的切り、刈り込み、剪定切断対象太枝、庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 伸縮太枝切鋏 千吉

    伸縮太枝切鋏

    千吉(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
    用途庭木の剪定作業用全長(mm)最大約970(最短時:約640)切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時)材質刃部/フッ素コート質量(g)約1220使用目的剪定作業切断対象庭木硬度HRC(刃部)52±2
  • ラチェット式太枝切鋏 千吉

    ラチェット式太枝切鋏

    千吉(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
    用途太枝切鋏全長(mm)780刃長(mm)90切断能力(mm)(生木)50材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1360使用目的切鋏切断対象太枝
  • パイプ柄ミニ太枝切鋏 千吉

    パイプ柄ミニ太枝切鋏

    千吉(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
    用途太枝切鋏全長(mm)530刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)25材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)620使用目的切鋏切断対象太枝
  • ラチェット式太枝切鋏カーブH 千吉

    ラチェット式太枝切鋏カーブH

    千吉(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
    用途太枝切鋏全長(mm)770刃長(mm)110切断能力(mm)(生木)50材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1400使用目的切鋏切断対象太枝
  • 太枝切 太丸 ニシガキ工業

    太枝切 太丸

    ニシガキ工業(41件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
    用途植木専用切断対象植木
  • 金象印 太枝切鋏 L-60 浅香工業

    金象印 太枝切鋏 L-60

    浅香工業(15件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
    用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に全長(mm)600刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約30材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ質量(g)750全幅(mm)220使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
  • 太枝切鋏ボルト 1 千吉

    太枝切鋏ボルト 1

    千吉(6件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    千吉太枝切鋏のボルトです。千吉太枝切鋏のボルトです。
    用途千吉太枝切鋏交換ボルト。仕様専用ボルト材質(本体)使用目的交換ボルト
  • 太枝切り鋏ギアパワー・プロ MAC(マック)(包丁)

    太枝切り鋏ギアパワー・プロ

    MAC(マック)(包丁)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。
    全長(mm)640切断目安(Φmm)45質量(g)998
  • 伸縮式太枝切鋏 千吉

    伸縮式太枝切鋏

    千吉(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
    用途剪定作業用全長(mm)1800刃長(mm)110切断能力(mm)(生木)30まで材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ幅(mm)255高さ(mm)1810質量(g)2120奥行(mm)30伸縮範囲(mm)1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400使用目的剪定作業
  • 刈込鋏 空柄 白樫 鋼典

    刈込鋏 空柄 白樫

    鋼典(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    桂と柄部固定用の釘2本付き。補修対象刃部の地金板厚は4mm用となっております。いろいろな種類の刈込鋏がありますので、サイズ等を確認してご利用下さい。
    用途刈込鋏用交換柄。材質全長(mm)450質量(g)255
  • ラクぎりミニ 替刃セット PRUMAN(プルーマン)

    ラクぎりミニ 替刃セット

    PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    PRUMANラクぎりミニ太枝切鋏OM-300・OM-450用の替刃です。
    用途PRUMAN ラクぎりミニ太枝切鋏替刃セット内容切刃・プラ受刃・受刃用止めネジ×2個
  • ラチェット切替式太枝切鋏 千吉

    ラチェット切替式太枝切鋏

    千吉(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
    用途生木の剪定、整枝作業。切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時)材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR刃部硬度HRC53±2使用目的剪定、整枝作業切断対象生木刃部加工フッ素コート
  • 新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏

    ゴールデンスター(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    欠品中
    エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
    用途庭木、生垣などの刈り込みに。全長(mm)740刃長(mm)80切断能力(mm)35トラスコ品番382-0769質量(g)815材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 握りやすい太枝切 千吉

    握りやすい太枝切

    千吉
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    手の小さい人でも握りやすいスモールグリップです。軽くて丈夫なアルミダイキャスト柄です。握りやすく、滑りにくい樹脂グリップ付。
    用途剪定・整枝作業。切断能力(mm)(生木)15材質上刃:SK-5 下刃:S50C ハンドル:アルミダイキャスト使用目的剪定、整枝作業
  • 太丸伸縮 ニシガキ工業

    太丸伸縮

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
    用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として全長(m)1.8~2.55最大切断径(Φmm)30仕様3段伸縮式付属品肩掛けベルト質量(g)約1720使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用切断対象植木
  • 新型アルミ柄超強力型太枝切鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄超強力型太枝切鋏

    ゴールデンスター(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。 5cmの生木の切断が可能
    用途太枝切用刈込鋏全長(mm)770刃渡り(mm)95質量(g)1200材質(柄部)アルミパイプ使用目的切、刈込鋏切断対象太枝材質(刃)炭素刃物鋼
  • 立ち楽雑草カット 千吉

    立ち楽雑草カット

    千吉(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。
    用途除草作業。仕様ギザ刃付・6段階伸縮材質刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR質量(g)1550使用目的除草作業
  • 太枝切鋏 ロッパー アルス

    太枝切鋏 ロッパー

    アルス(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
    用途生木の剪定仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き刃長(mm)78表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮太枝切鋏 らくぶと カマキ

    伸縮太枝切鋏 らくぶと

    カマキ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    軽い力で太い枝でもラクラク切断!
    用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業全長(mm)750~1000刃長(mm)105切断能力(mm)45質量(g)1260使用目的切り、剪定切断対象太枝、街路樹
  • アルミ柄ミニ太枝切鋏 DAISHIN(大進)

    アルミ柄ミニ太枝切鋏

    DAISHIN(大進)
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    太い枝も楽に切れる。軽量パイプ柄。
    用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)約540質量(g)約590刃長(mm)約70柄長さ(mm)約405切断能力(Φmm)生木25
  • 替刃式アルミ柄太枝切鋏 カマキ

    替刃式アルミ柄太枝切鋏

    カマキ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    翌々日出荷
    軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適!
  • ラクぎりミニ 太枝切鋏 PRUMAN(プルーマン)

    ラクぎりミニ 太枝切鋏

    PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    直径30mmまでの枝用。
    用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。刃長(mm)65最大切断径(Φmm)30使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)
  • 株切鋏(太枝切鋏) 鋼典

    株切鋏(太枝切鋏)

    鋼典(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長(mm)605刃長(mm)100最大切断径(Φmm)25トラスコ品番818-8018材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫質量(g)1030柄長さ(mm)450
  • SGFL-3用ラチェット金具 千吉

    SGFL-3用ラチェット金具

    千吉(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    太枝切鋏用の交換&補修パーツです。交換・補修用パーツです。
    用途太枝切鋏用のラチェット金具。適合機種SGFL-3/SGFL-3R材質(本体)使用目的ラチェット金具
  • ラクぎり 太枝切鋏 PRUMAN(プルーマン)

    ラクぎり 太枝切鋏

    PRUMAN(プルーマン)(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    直径45mmまでの枝用。
    用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。全長(mm)800刃長(mm)100最大切断径(Φmm)45トラスコ品番818-8035質量(g)1180材質(柄部)アルミ/エラストマーグリップ使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)刃物鋼(炭素鋼)サイズ(mm)800×270×29
  • SGFL-6用ボルトナット 千吉

    SGFL-6用ボルトナット

    千吉(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    太枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
    用途交換パーツ。適合機種SGFL-6材質(本体)使用目的交換パーツ
  • 太枝切鋏 アルミ柄 sita(サイタ)

    太枝切鋏 アルミ柄

    sita(サイタ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 スパッと切れる 太枝の剪定に
    全長(mm)730質量(g)約1035有効切断能力(mm)約40刃先(mm)60
  • ミニラチェット太枝切鋏 千吉

    ミニラチェット太枝切鋏

    千吉(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
    用途庭木の剪定作業用全長(mm)410刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約30材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー質量(g)510使用目的剪定作業切断対象庭木
  • 太枝切り鋏タフロッパー1.5 アルス

    太枝切り鋏タフロッパー1.5

    アルス(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。
    全長(mm)1500刃長(mm)63切断能力(mm)40トラスコ品番382-0742質量(kg)1.31材質(刃)高炭素刃物鋼材質(ポール)アルミ合金
  • ギア式太枝切鋏 CLUB.J

    ギア式太枝切鋏

    CLUB.J(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    ギア式採用でらくらくカット。合刃タイプで切り口きれい。
    用途木の切断、枝切り等全長(mm)約550材質ハンドル部:アルミ、刃部:SK-5質量(g)約610切断能力(mm)(目安)30以下切断対象木、枝
  • 新型アルミ柄 エッジ付伸縮太枝切鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄 エッジ付伸縮太枝切鋏

    ゴールデンスター(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
    用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りに全長(mm)645~940切断能力(mm)12~35刃長(mm)80トラスコ品番788-1576材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み、収穫、根切り切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物材質(刃)炭素刃物鋼
  • 木柄太枝切鋏 カマキ

    木柄太枝切鋏

    カマキ
    3,298税込3,628
    1丁
    翌々日出荷
    軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適! 25mm。
    全長(mm)600質量(g)900
  • 太枝切付刈込鋏 チキチ

    太枝切付刈込鋏

    チキチ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    特殊形状刃で太枝切断も。
    用途剪定・整枝作業用切断能力(mm)(生木)25材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)200高さ(mm)680質量(g)920奥行(mm)35使用目的剪定、整枝作業
  • アンビル型太枝切鋏 千吉

    アンビル型太枝切鋏

    千吉
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    用途高所の太枝剪定に。材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ切断能力(mm)(生木)40使用目的剪定切断対象太枝
  • ラクぎり太枝鋏替刃 PRUMAN(プルーマン)

    ラクぎり太枝鋏替刃

    PRUMAN(プルーマン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    刃の交換により切れ味復活で長くお使い頂けます。
    用途PRUMANラクぎり太枝鋏OM-600用替刃。適合本体注文コード:724833質量(g)250
  • ラチェット式太枝切鋏 sita(サイタ)

    ラチェット式太枝切鋏

    sita(サイタ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    楽々!超強力切断! 太い枝を軽い力で切断。 枝の太さに合わせて自動的にギヤチェンジ。
    切断対象枝・小枝使用目的剪定最大切断径(Φmm)50全長(mm)780刃長(mm)80質量(g)約1280
  • SGFL-7用ボルトナット3 千吉

    SGFL-7用ボルトナット3

    千吉
    169税込186
    1個
    当日出荷
    太枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
    用途交換パーツ。適合機種SGFL-7材質(本体)使用目的交換パーツ
  • ラチェット切替式太枝切鋏 千吉

    ラチェット切替式太枝切鋏

    千吉(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ラチェット式で太い枝も楽々切断ができる太枝切鋏です。ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。
    用途庭木の剪定作業用。全長(mm)約415仕様刃:フッ素コート材質刃部:SK5 ハンドル:ナイロングラスファイバー質量(g)約550硬度HRC54±2使用目的剪定作業切断対象庭木切断寸法(mm)目安:約30
  • トゥッカーノ倍力ロッパー・プロロング 近正

    トゥッカーノ倍力ロッパー・プロロング

    近正
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    倍力ロッパー・プロ ロング(LP-650)用の替刃です。
    用途替刃。種別替刃
太枝切鋏