絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(17)
- BAHCO(バーコ)(63)
- NSK(ナカニシ)(183)
- SHINANO(信濃機販)(132)
- SI(24)
- ウシオ(UHT)(32)
- エスコ(43)
- オレゴン(OREGON)(19)
- コンパクトツール(27)
- ベッセル(147)
- ヨコタ工業(24)
- 不二空機(56)
- 室本鉄工(16)
- 日本ニューマチック工業(177)
- 日本レヂボン(59)
- 日東工器(1,254)
- 東空販売(72)
- 瓜生製作(17)
- 空研(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガチッとリング(1889)
NSK(ナカニシ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷Φ50スピンドルを適切な力で把持固定できるホルダです。用途本製品はΦ50スピンドルの固定や取り外しが容易に出来ます。スピンドルの長手方向の自由な位置に取り付けることが可能です。スピンドルに取り付ける際のロックボルトの締めすぎによる故障が起こりません。機械への取り付け加工が容易です。トラスコ品番700-8926
NR33-6000ATC-ESD(7788)
NSK(ナカニシ)¥279,800税込¥307,7801個34日以内出荷工具とスピンドル外装が導通し、加工中に発生する静電気を逃がすことで、プリント基板の電子部品の破損を抑制します。用途プリント基板付属品コレット(CHB-3.175)、スパナ(6.1×8)・(9×11):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付エアーホース(K-251):Φ6mm×2mトラスコ品番534-4173全長(mm)143.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)33/55許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ33/Φ55
エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040
NSK(ナカニシ)¥549,800税込¥604,7801台翌々日出荷エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。用途R0.5mm以下のボールエンドミル加工付属品コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m)トラスコ品番711-2047全長(mm)120最大出力(W)54空気消費量(NL/min)175適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)150000外径(mm)52振れ精度(μm)スピンドル:1以内
レザーパッド レザーパッド
SI¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷用途研磨ペーパー取り付け用。トラスコ品番857-1754適合機種(A)SI-3011P寸法(mm)75×110摘要のりタイプ穴有り品名レザーパッド使用ペーパーのりタイプ![スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19706438-250527-02.jpg)
スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズです。用途高圧釘打機と高圧コンプレッサ用
ピコユニット(ショックアブソーバー両側調整機構付) マグネットスイッチレール・ショックアブソーバ両側調整機構付
New-Era(ニューエラー)¥37,980~税込¥41,778~1個19日以内出荷アクチュエータ内蔵小型リニアガイドにテーブルを融合しています。用途高精度位置決めに。ワーク搬送に。位置決めストッパに。ワークのクランプに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼
ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付
New-Era(ニューエラー)¥27,980~税込¥30,778~1個19日以内出荷小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼耐圧(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15
エアアングルグラインダー 不二
不二空機¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷エアーの流れを見直したことによりパワフルな回転を実現しました。アングル角度120°で90°の標準タイプ型では困難な天井や壁面などの研削作業に最適です。用途金属などの研削・研磨に。トラスコ品番833-8053全長(mm)210空気消費量(m3/min)1排気方式側方無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400ホース取付口RC3/8ブラシ寸法(mm)125×15.8
エアインパクトレンチ
シカゴニューマチック社¥51,980税込¥57,1781台19日以内出荷ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。用途一般産業向け。トラスコ品番465-0450全長(mm)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.72最大締付トルク(N・m)750排気方式後方ソケット差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)10~14ホース取付口NPT1/4ハンマータイプツインハンマー
オイルパルスレンチ ストレートタイプ
瓜生製作¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。用途自動車関係、一般産業用に。使用空気圧力(MPa)0.6排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥849税込¥9341箱(10枚)3日以内出荷マジックテープ加工で取り外し簡単です。用途中~仕上げ研磨用に。金属表面の研磨に最適。金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上げなどに。トラスコ品番837-0239粒度(#)240外径(mm)50
エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。用途トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用その他【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ質量(g)500出力Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×100RoHS指令(10物質対応)対応
Wアクションサンダー50-2 交換用スポンジパット
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷マジックテープ加工で取り外し簡単用途Wアクションサンダー50-2に取り付ける交換用パットです。ペーパーやフェルトなどを取り付けてご使用ください。トラスコ品番462-5193適合機種AGWA-3B-2外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32 ダクトホースセット(B)
コンパクトツール¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。ホースと両端カウス+エアホースのセットです。用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
Φ25 BD用 ダクトホースセット 2M
コンパクトツール¥7,198税込¥7,9181セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。用途集塵用適合機種812B4D、905B4D、材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)25
Φ32 ダクトホースセット(A)
コンパクトツール¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。ホースと両端カウスのセットです。用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
高圧バニーメッシュホース
フジマック¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷マッハ高圧 バニーメッシュホース【新感覚のエアーホース】驚くほど良く滑り、引っ掛かりにくい!メッシュガードがホースを保護します。交換用メッシュキット付属を付属しているため、メッシュが劣化しても交換が可能です。交換用メッシュは装着しているメッシュサイズよりも径が大きくなります。初期装着メッシュサイズ:3Φ 交換用メッシュ:5.5Φ用途よく滑り、引っ掛かりにくい
マイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通)
オフィスマイン¥8,198税込¥9,0181箱当日出荷HLベルト研削長寿命タイプのサンプルパックです。用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。トラスコ品番852-3219適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
812B4D用マジックパッド
コンパクトツール¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷812B4D専用交換用マジックパッドです。サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途812B4D専用の補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1340適合機種812B4D材質アルミ板 ウレタン幅(mm)112奥行(mm)220
エアーツールホルダー(ロック付)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷最大5本のエアーツールを収納可能。ツールボックス、カート、壁などに取り付けられ、簡単に取り出すことが可能です。盗難からエアーツールを守る南京錠取り付け穴付。(南京錠は付属しておりません)耐久性のあるパウダーコート仕上げ。取付ねじ無し。材質スチール収納数5本取付穴径(Φmm)南京錠:約8サイズ(mm)約254×63×36(H)取付穴寸法(mm)ねじ:20×6×2個取付穴径(mm)9×5個![エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974749-240529-02.jpg)
エア調圧器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷高圧調圧器です。用途エア工具の圧力調整器・高圧用。仕様高圧調圧器種別AC96015使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)1.0~2.3![3点エアセット(カプラ プラグ付き) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974715-240529-02.jpg)
3点エアセット(カプラ プラグ付き)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷使いやすいオールインワンタイプです。用途圧縮エアの水分・油分除去種別AC93005使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85
ステッカーリムーバー 10個入り
JTC¥13,747税込¥15,1221個5日以内出荷剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 。10個入り 。軸径:6mm 。本体Φ100mm 。厚み:15mm
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ラバーストッパ+両側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥4,198税込¥4,6181個20日以内出荷ラバーストッパ+両側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ショックアブソーバー+両側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷ショックアブソーバー+両側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ラバーストッパ+押出側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥4,598税込¥5,0581個20日以内出荷ラバーストッパ+押出側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) 金属ストッパ+押出側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥3,198税込¥3,5181個20日以内出荷金属ストッパ+押出側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応









![スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19706438-250527-02.jpg)

























![エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974749-240529-02.jpg)
![3点エアセット(カプラ プラグ付き) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974715-240529-02.jpg)