空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,909件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーベルトサンダー モノタロウ

    エアーベルトサンダー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
    用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • ステッカー剥がし トレーサー モノタロウ

    ステッカー剥がし トレーサー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
    用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000販売区分業務用
  • 消しール 六角軸6.35 SK11

    消しール 六角軸6.35

    SK11(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。
    用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
  • エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式

    モノタロウ(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
    用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ非吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125販売区分業務用
  • エアーマイクログラインダー モノタロウ

    エアーマイクログラインダー

    モノタロウ(43件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
    用途金属などの研削・研磨作業に付属品1/4カプラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4コレットサイズ(mm)3販売区分業務用
  • ジェットタガネ用ニードル 日東工器

    ジェットタガネ用ニードル

    日東工器(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
    用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
  • エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ

    モノタロウ(192件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)745無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610販売区分業務用
  • トレーサー MKC

    トレーサー

    MKC(44件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。 金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
    用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。軸穴径(mm)6外径(Φmm)70
  • ニードル 汎用 モノタロウ

    ニードル 汎用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100本)
    当日出荷
    特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
    用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180販売区分業務用
  • ステッカー剥がし トレーサー ギア型 モノタロウ

    ステッカー剥がし トレーサー ギア型

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
    用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き材質本体:NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)27直径(Φmm)100ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])3500販売区分業務用
  • エアーラチェットミニ モノタロウ

    エアーラチェットミニ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)176質量(g)550差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)54無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
  • エアーリベッター モノタロウ

    エアーリベッター

    モノタロウ(17件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    最大リベット径Φ6.4mmに対応した、ハイパワータイプのリベッターです。 エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
    用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • マイクロエアーグラインダー TRUSCO

    マイクロエアーグラインダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
    用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
  • エアーグラインダー 重研削用 モノタロウ

    エアーグラインダー 重研削用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    全長(mm)173質量(kg)0.62回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)108使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • チゼルスプリング 日東工器

    チゼルスプリング

    日東工器(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合A-302用トラスコ品番276-1254質量(g)55
  • エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ

    エアーグラインダー 軸付砥石用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
    用途小型部品の仕上げ研削など。全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーハンマーキット SK11

    エアーハンマーキット

    SK11(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])4500本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
  • エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 吸塵式

    モノタロウ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
    用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123販売区分業務用
  • エアホースAssy 日東工器

    エアホースAssy

    日東工器(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
  • ニードルスケーラー エアー式 モノタロウ

    ニードルスケーラー エアー式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
    用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC全長(mm)317質量(kg)1.98空気使用量(L/min)99使用空気圧力(MPa)0.62無負荷打撃数(min-1)4500ピストン径(Φmm)19ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180販売区分業務用
  • エアーオービタルサンダー モノタロウ

    エアーオービタルサンダー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
    用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に付属品エアーカプラー20PM仕様マジックパッド非吸塵式質量(kg)0.85無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)73×98空気消費量(m3/min)0.26エアー接続口PT1/4メネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88オービットダイヤ(mm)3販売区分業務用
  • ピンネイル マキタ

    ピンネイル

    マキタ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(3000本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 部品 エアーオービタルサンダー用 モノタロウ

    部品 エアーオービタルサンダー用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体M12 モノタロウ エアオービタルサンダーパッド寸法(mm)73×98販売区分業務用
  • エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
    用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • エアーベルトサンダー 20×520用 モノタロウ

    エアーベルトサンダー 20×520用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
    用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • カーボンブラシ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    カーボンブラシ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • 交換パッド エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式用 モノタロウ

    交換パッド エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式用

    モノタロウ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッドです。
    用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッド材質ポリウレタン寸法(Φmm)123販売区分業務用
  • ハンマー用スプリングリテイナ SK11

    ハンマー用スプリングリテイナ

    SK11(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
    用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
  • エアーグラインダー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーグラインダー

    AIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
    質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33空気消費量(L/min)230最大使用圧力(MPa)0.59コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
  • FCH-20型用タガネ 不二空機

    FCH-20型用タガネ

    不二空機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    刃先形状平型
  • 交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用 モノタロウ

    交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    M1216用のパッドです
    用途M1216用専用部品適合本体M1216ねじサイズM6×1.0パッド径(Φmm)51販売区分業務用
  • エアーチッパー モノタロウ

    エアーチッパー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
    用途錆び落としやハツリ作業に付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)5000販売区分業務用
  • FCH-20用 ホルダースプリング 不二空機

    FCH-20用 ホルダースプリング

    不二空機(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ

    エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    一般的な50mm砥石が使用できます。
    用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5販売区分業務用
  • エアードリル モノタロウ

    エアードリル

    モノタロウ(19件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
    用途穴あけ作業付属品1/4カプラー質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10販売区分業務用
  • ニードルスケーラー SK11

    ニードルスケーラー

    SK11(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
    用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本材質全長(mm)296打撃数(min-1[回/分])5000本体質量(kg)1.3空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4
  • アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウ

    アングルポリッシャー ミニミニ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
    用途小さな部品塗装の磨き作業に付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ仕様シングルアクション、(エアー排気)リア全長(mm)135質量(g)580無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.55取付ねじM6空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • エアハンマーPRO SK11

    エアハンマーPRO

    SK11(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース質量(kg)1.7使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])3200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175空気消費量(L/min)340空気取入口RC1/4
  • エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M20
  • コイルスプリング AIRREX(アネスト岩田)

    コイルスプリング

    AIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
    598税込658
    1セット(2個組)
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    適合TL9534 TL9003 TLX9803

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動・空圧・油圧工具特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具