絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(17)
- BAHCO(バーコ)(63)
- NSK(ナカニシ)(183)
- SHINANO(信濃機販)(132)
- SI(24)
- ウシオ(UHT)(32)
- エスコ(43)
- オレゴン(OREGON)(19)
- コンパクトツール(27)
- ベッセル(147)
- ヨコタ工業(24)
- 不二空機(56)
- 室本鉄工(16)
- 日本ニューマチック工業(177)
- 日本レヂボン(59)
- 日東工器(1,254)
- 東空販売(72)
- 瓜生製作(17)
- 空研(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータ
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータ(中間コネクタコード)です。付属品中間コネクタコード、空冷ホース、レジューサ、スパナ(22×27)トラスコ品番780-4661全長(mm)111.4回転速度(min-1[r.p.m])5000~30000外径(mm)25
操作パネル延長コード E3000i-PEX4
NSK(ナカニシ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷E3000iコントローラ用操作パネル延長コードです。付属品アッセンブリ品(コード長さ4m)、取り付けねじ(3m):4個、ナット:4個トラスコ品番711-2045コード長さ(m)4000
クーラントスルーモータスピンドル CTM-4020
NSK(ナカニシ)¥1,198,000税込¥1,317,8001台34日以内出荷工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大30MPa対応付属品コレットナット(K-265)、スパナ(12×14):2枚トラスコ品番711-2043全長(mm)280.6最大出力(W)1200コード長さ(m)2適合コレットCHK-OHグループ許容回転速度(min-1)20000外径(mm)40振れ精度(μm)スピンドル:1以内
自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RS
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台34日以内出荷スピンドル先端部の防塵カバーでスピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えます。ラバーシール(RS)コレットにより、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。仕様工具把握力約 2 倍(ナカニシ製品 NR50-5100 ATCに対し)全長(mm)115.5許容回転速度(min-1)60000外径(mm)50
CTS-2620A クーラントスルースピンドル
NSK(ナカニシ)¥339,800税込¥373,7801台34日以内出荷小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×27) 各1枚、アレンレンチ(1.5mm):1本、減速機用グリース(10ml)、グリースニップル:1個仕様クーラントスルースピンドルトラスコ品番627-2321全長(mm)140.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)20000
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m仕様自動工具交換スピンドルトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具
NSK(ナカニシ)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷金属台金の表面に特殊ロー材を用いダイヤモンド砥粒を溶着しました。粉塵発生を大幅軽減、作業環境改善を実現しました。ダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、鋭い切れ味と切削力も格段に優れます。研削加工時の火花・匂い発生も大幅低減します。用途鋳鉄、鋳物類、硬質ゴム、FRP、石材、コンクリートや硬質材料の研削加工に適します。トラスコ品番407-6521適合機種インパルス粒度#60/80全長(mm)13外径(mm)30入数(個)10
CTS-2630 クーラントスルースピンドル
NSK(ナカニシ)¥279,800税込¥307,7801台34日以内出荷小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×24) 各1枚仕様クーラントスルースピンドルトラスコ品番627-2317全長(mm)73.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)30000
COMBOX-NET.EIP ネットワークインターフェースBOX
NSK(ナカニシ)¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷スピンドルの遠隔制御管理IoT化、PLCへLANケーブル1本で簡単接続用途本機を使用することにより、メーカー電動モータスピンドル用コントローラと設備(ロボット/専用機)側PLCの間の外部制御接続を、従来のアナログ通信からデジタル通信(EtherNet/IP)へ切換えられます。付属品ブラケット:1個、取付ねじ:4個、電源コネクタ:1個、各種カバー:本体に付属トラスコ品番701-3650通信規格EtherNet/IP
COMBOX-NET D-subケーブルセット
NSK(ナカニシ)¥17,980税込¥19,7781式4日以内出荷用途COMBOX-NET.EIP用ケーブルセットトラスコ品番698-1847コード長さ(m)5通信規格EtherNet/IP