絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(17)
- BAHCO(バーコ)(63)
- NSK(ナカニシ)(183)
- SHINANO(信濃機販)(132)
- SI(24)
- ウシオ(UHT)(32)
- エスコ(45)
- オレゴン(OREGON)(19)
- コンパクトツール(27)
- ベッセル(147)
- ヨコタ工業(24)
- 不二空機(57)
- 室本鉄工(16)
- 日本ニューマチック工業(177)
- 日本レヂボン(59)
- 日東工器(1,287)
- 東空販売(72)
- 瓜生製作(17)
- 空研(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GT-PLR用左右切替バルブ 部品番号:27
ベッセル¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7043全長(mm)39質量(g)15.1本体寸法(mm)39×13×13部品番号27
GT-PLR用左右切替バルブOリング S8 部品番号:26
ベッセル¥99税込¥1091個3日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7040全長(mm)11サイズS8質量(g)0.1本体寸法(mm)11×11×2部品番号26
GT-PLR用Oリング P11 部品番号:24
ベッセル¥99税込¥1091個3日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7050全長(mm)15サイズP11質量(g)0.1本体寸法(mm)15×15×2部品番号24
GT-PLR用シリンダー(ノックピン付) 部品番号:19
ベッセル¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷GT-PLR用シリンダーノックピン(部品番号:18)が内蔵されています。用途GT-PLR用。付属品ノックピン付トラスコ品番227-7056全長(mm)47質量(g)51.6本体寸法(mm)47×32×32部品番号19
GT-PLR用シリンダーノックピン(前後用) 部品番号:18
ベッセル¥39税込¥431個7日以内出荷用途GT-PLR用。仕様必要個数:2個/台トラスコ品番227-7032全長(mm)15サイズSP2×14質量(g)0.1本体寸法(mm)15×2×2部品番号18
GT-PLR用ベアリング EE-3 部品番号:14
ベッセル¥949税込¥1,0441個当日出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7021全長(mm)22質量(g)9本体寸法(mm)22×22×6部品番号14
GT-PLR用ドライバー 部品番号:11
ベッセル¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7047全長(mm)21質量(g)10本体寸法(mm)21×21×9部品番号11
GT-PLR用ハンマー 部品番号:9
ベッセル¥2,288税込¥2,5171個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7038全長(mm)17質量(g)13.2本体寸法(mm)17×16×12部品番号9
GT-PLR用アンビル 部品番号:7
ベッセル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7025全長(mm)54質量(g)30本体寸法(mm)54×15×11部品番号7
レバーロック
日東工器¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。 端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。 ソケットには”特殊リップパッキン”を採用(3/4”・1”は除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。 接続寸法は米軍規格A-A-59326(MIL-C-27487)に準じています。 幅広い用途に対応できるよう他にも各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を取り揃えています。材質(本体)銅合金バルブ構造バルブなし(プラグバルブなし)材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲-20~+80℃最高使用圧力1.8MPa本体形状ソケット(プラグ用キャップ)耐圧力(MPa)2.7MPa適合流体水・作動油・空気・粉体
ディップモールキャップ HSU-8P
日東工器¥799税込¥8791個4日以内出荷カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-8P用用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-8P用
ディップモールキャップ HSU-6P
日東工器¥629税込¥6921個4日以内出荷カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-6P用用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-6P用
ディップモールキャップ HSU-3P
日東工器¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-3P用用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-3P用
ディップモールキャップ HSU-2P
日東工器¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-2P用用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-2P用
出力ユニット(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥87,980税込¥96,7781個11日以内出荷電動タイヤレンチETW70シリーズで使用するショートタイプの出力ユニットです。 出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。適合機種ETW70
出力ユニット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷から11日以内出荷電動タイヤレンチETW70シリーズで使用する標準タイプの出力ユニットです。 出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。適合機種ETW70
シンプルトルコン増力器
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥649,800~税込¥714,780~1個11日以内出荷シンプルトルコンとの組合せで、大きな出力トルクを得ることができます。 両回転用途電動レンチ用 六角ボルト用付属品ストレート形反力受:1、六角棒L形レンチ[8-180PX用(5mm),12-350PX用(5mm),12-500PX用(6mm),20-1000PX用(8mm),20-1500PX用(8mm),20-2500PX用(10mm)]:各1、取扱説明書:1、メタルケース:1差込角(mm)63.5寸法S(mm)54寸法B(mm)63.5寸法W(mm)25.4
エクスホルダ ソケット延長アタッチメント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から10日以内出荷シヤーレンチ本体とソケットの間に装着することで、ソケットを延長できるアタッチメントです。寸法L(mm)100
機械装着用h4スピンドル EL-64
リューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷EL-64機種用旋盤ホルダーです。ホルダーガイドを付け替えることで、芯高が変えられます。トラスコ品番124-7063適合機種ELM-64、ELM-64Y、ELM-64YCセット内容六角棒スパナ3、5各1本 六角棒スパナ3、5質量(kg)1.5外径×内径(Φmm)(ホルダー部)94×70アズワン品番64-8544-95