絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(17)
- BAHCO(バーコ)(63)
- NSK(ナカニシ)(183)
- SHINANO(信濃機販)(132)
- SI(24)
- ウシオ(UHT)(32)
- エスコ(45)
- オレゴン(OREGON)(19)
- コンパクトツール(27)
- ベッセル(147)
- ヨコタ工業(24)
- 不二空機(57)
- 室本鉄工(16)
- 日本ニューマチック工業(177)
- 日本レヂボン(59)
- 日東工器(1,287)
- 東空販売(72)
- 瓜生製作(17)
- 空研(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CBR-03用チップ
日東工器¥41,980税込¥46,1781個当日出荷滑らかな仕上げ面を実現するスローアウエイチップです。 4面使用可能です。用途軟鋼用トラスコ品番814-8077適合機種CBR-03、CBR-03R
エアヒートニッパ用デジタル表示トランス
室本鉄工¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。デジタル表示部でヒータ部の温度確認と温度設定ができます。温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。用途ヒーター部の温度確認と温度設定。トラスコ品番466-0277質量(kg)1.2最大出力(W)64定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×101電源コード(m)1.85温度設定範囲(℃)70~200
スウィブルレギュレーター
オフィスマイン¥3,964税込¥4,3601個5日以内出荷2方向にスイングしエアーホースのねじれのストレスを軽減できます。 ダイヤル式エアー調整ネジ付 あらゆるエアー工具にお使いいただけます。仕様エアー調整レギュレター機構材質アルミニウム質量(g)84最高使用圧力(MPa)1.1取付口RC1/4オネジ、メネジRoHS指令(10物質対応)対応