絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,265)
- NSK(ナカニシ)(183)
- 日本ニューマチック工業(177)
- ベッセル(147)
- SHINANO(信濃機販)(132)
- 東空販売(72)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- 不二空機(56)
- エスコ(46)
- ウシオ(UHT)(32)
- コンパクトツール(27)
- ヨコタ工業(24)
- SI(24)
- 空研(19)
- オレゴン(OREGON)(19)
- 瓜生製作(17)
- 3M(スリーエム)(17)
- 室本鉄工(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「保証期間」から絞り込む

エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷トラスコ品番160-9028適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(中目)
スピンドル
NSK(ナカニシ)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥93,980税込¥103,3781個6日以内出荷質量(g)420外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)RoHS指令(10物質対応)対応
細軸ハンドピース
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷深穴、細穴、狭所、リブ溝の内面や底面の加工に最適。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。付属品スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)156RoHS指令(10物質対応)対応
エアーラインキット
NSK(ナカニシ)¥45,980税込¥50,5781個10日以内出荷高速回転のエアーモータを長時間スムーズに回転させるため、安定したオイルミストエアーが必要です。 AL-M1202 は、エアーの圧力を調整し、オイルを自動的に、モータ側に供給するシステムです。 しかし、湿気の多い時期や場所によって、別のフィルタ又はエアードライヤがないと故障や不具合の原因になることがありますので、エアーラインキットの 1 次側に近い場所に容量の大きいフィルタやエアードライヤの設置をお薦めします。用途HTS,プラネット共用付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-211):1 本ろ過度(μm)0.3
カートリッジ
NSK(ナカニシ)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。用途各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業/名入れ彫刻作業/プリント基板のパターンカット作業/電子部品・セラミック部品の加工セット内容プレストハンドピース(PR-304): 1台/プレストⅡユニットボックス(PRⅡ-06): 1台/フットコントローラ(AFC-40): 1台/ハンドピースホルダ(Z014): 1個使用工具軸径1.6mm専用空気圧力(MPa)0.25回転速度(min-1[r.p.m])320000空気消費量(NL/min)40ろ過度(μm)5
GT-PLR用アジヤストダイヤル止ボール1/8 部品番号:41
ベッセル¥34税込¥371個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7030全長(mm)1/8サイズ1/8”質量(g)0.1本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8部品番号41
GT-PLR用左右切替バルブ 部品番号:27
ベッセル¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7043全長(mm)39質量(g)15.1本体寸法(mm)39×13×13部品番号27
GT-PLR用ローター羽根 部品番号:17
ベッセル¥139税込¥1531個7日以内出荷用途GT-PLR用。仕様必要個数:6個/台トラスコ品番227-7004全長(mm)30質量(g)0.4本体寸法(mm)30×7×2部品番号17
GT-PLR用スペーサー 部品番号:12
ベッセル¥269税込¥2961個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7045全長(mm)19質量(g)2.9本体寸法(mm)19×19×2部品番号12
































![[EA127BL-1用] ハンドグローブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64488236-210427-02.jpg)