34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
H3(2)
H4
H7(3)
H8(6)
H9(4)
H11(6)
H16(6)
H19(3)
HB3(3)
HB4(4)
タイプをもっと見る
・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用 電圧(V)12 色温度(K)6000 保証期間2年
1箱(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプH4(Hi/Low切替) 定格電圧(V)DC12 口金その他 全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm)35.5×97 色温度(K)6000 LED36W 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4 定格電圧(V)12/24 口金その他
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)116 タイプH4 電圧(V)12 色温度6500ケルビン 明るさ(Lm)3200
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

付属部品の取り付けが不要で、簡単にハロゲンバルブから明るく長寿命なLEDバルブに交換できます。 今までのヘッドライト用LEDバルブに比べ、点灯直後の明るさの維持性能が大幅に向上しました。
用途ヘッドランプとして 定格電圧(V)12 形状H4タイプ 色温度(K)6700 消費電力(W)12/12 明るさ(Lm)Hi2800/Lo3000(車両1台分) タイプH4
1箱(2個)
8,298 税込9,128
欠品中

DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白光。車検対応。
用途車のバルブ タイプH4 電圧(V)12 色温度(K)6600 明るさ(Lm)Hi3300/Lo2900
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H4 適合ケルビン数:6000K 材質アルミ合金 タイプH4 電圧(V)12/24兼用 消費電力(W)24 全光束(Lm)3800(片側) 保護等級IP65 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12/24V対応の最上級LEDヘッドバルブ。廉価LEDバルブにありがちな光量ダウンをカバーするためにLEDチップを増加。スタンダードタイプの同社RK41に対して、明るさ30%UP。LEDチップが6→8個に!ルーメン値(明るさ)も3200/2400lm→4200/3200imに!。明るさUPを実現しながら、防水・高水準は以降・ファンレス構造と品質を保持。3年保証付き
用途自動車用ヘッドランプ 定格電圧(V)12./24 タイプH4 定格電力(W)24/24 口金その他 対応車検 電球形状H4 色温度(K)6300 光束(Lm)4,200/3,200(Hi/Lo)
1セット(2個)
25,980 税込28,578
当日出荷

ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途車のライト 規格H4 消費電力(W)12V:36、24V:32 定格電圧(V)12/24 色温度(K)6500 バルブ種類H4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプH4 定格電圧(V)12/24
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 2個セット。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4 口金その他 発光色ブルー 光束(Lm)6000
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。 形状H4 Hi/Lo ホワイト タイプH4/6000K 電圧(V)DC12 消費電力(W)31
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

フィリップスUltinonLEDヘッドランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。6000K。明るさ160%アップ。ドライバーボックス一体型。ワンランクアップした白色光
仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ●指定LEDタイプ:LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ 電圧(V)12 光源LED 色温度(K)6000 寿命最大で8年 ベースP43t-38 バルブLEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ 明るさ(Lm)900/1200 アプリケーションハイビーム/ロービーム ワット数15W
1箱
9,798 税込10,778
当日出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載! ホワイト バルブ形式H4 定格電圧(V)12 入数(個)2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 2個セット。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4 口金その他 発光色レッド 光束(Lm)6000
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

12V24V 共用のLEDヘッドバルブ(Hi/Lo)。冷却はファンレスタイプ。保安基準適応でハイブリッド車にも対応!3年のメーカー保証付きで安心。
仕様6300K タイプH4 電源(V)(対応)12/24 口金その他
1セット(2個)
20,980 税込23,078
当日出荷

高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
質量(g)125 タイプH4 電圧(V)12 色温度5500ケルビン 明るさ(Lm)5600
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷

高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
質量(g)119 タイプH4 電圧(V)12 色温度6500ケルビン 明るさ(Lm)5600
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷

超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H4ヘッドライトのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプH4(HI/LOW切替) 消費電力(W)25 使用電圧(V)12/24 色温度(K)6500 明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ヘッドライトをLED化 Hi/LOセット
ホワイト タイプH4 定格電圧(V)DC12 口金その他 色温度(K)6500 明るさ(Lm)Hi3400/Lo2600
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷

ジョイフルLEDヘッドバルブ
純正交換タイプのLEDバルブ。車検対応。
用途車のメンテナンス 材質PC/アルミ 幅(mm)102 高さ(mm)130 タイプH4 奥行(mm)52 色温度(K)6500 明るさ(Lm)2800
1個(2個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッドライト タイプH4 出力(W)44 電圧(V)DC12 全光束(Lm)(HI)3200 発光色イエロー 色温度(K)3000
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ 色温度(K)6000 LED色ホワイト
1セット(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)119 タイプH4 電圧(V)12 色温度3400ケルビン 明るさ(Lm)3200
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

高輝度LED搭載。華麗青白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
質量(g)125 タイプH4 電圧(V)12 色温度7000ケルビン 明るさ(Lm)5600
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷

DELTA(デルタ)LEDヘッドライト
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライトをLEDに バルブ形式H4HI/LO 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応 明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途車のバルブ タイプH4 電圧(V)12 色温度(K)2500 明るさ(Lm)Hi3500/Lo2700
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

閃光の輝き。なんと10000lm。ハイロー同時点灯モデル
用途自動車用ヘッドバルブ タイプH4 出力(W)110 全光束(Lm)10000 色温度(K)6500
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

H4/H19タイプのLEDヘッドランプ。製品保証1年間。
タイプH4/H19 保証期間1年
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

タイプH4 口金その他
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

タイプH4 口金その他
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷

タイプH4 口金その他
1セット
47,980 税込52,778
4日以内出荷

タイプH4 口金その他
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷

タイプH4 口金その他
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷