LEDヘッドバルブ RK42 H4 6300K
12/24V対応の最上級LEDヘッドバルブ。廉価LEDバルブにありがちな光量ダウンをカバーするためにLEDチップを増加。
スタンダードタイプの同社RK41に対して、明るさ30%UP。LEDチップが6→8個に!ルーメン値(明るさ)も3200/2400lm→4200/3200imに!
明るさUPを実現しながら、防水・高水準は以降・ファンレス構造と品質を保持。3年保証付き
用途自動車用ヘッドランプ
定格電圧(V)12./24
タイプH4
定格電力(W)24/24
口金その他
対応車検
電球形状H4
色温度(K)6300
光束(Lm)4,200/3,200(Hi/Lo)
内容量1セット(2個)