絞り込み
ブランド
- PIAA(11)
- IPF(9)
- アセントワールド(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- SMART[自動車用品](4)
- DELTA(デルタ)(3)
- カーメイト(3)
- Seabass Link(2)
- AXS(アークス)(2)
- フィリップス(1)
- カシムラ(1)
- ジョイフル(1)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
- K&M(1)
- Bullcon(1)
- LeFH-e(1)
PIAA・IPF・アセントワールド・MAD MAX(マッドマックス)・SMART[自動車用品]・DELTA(デルタ)・カーメイト・Seabass Link・AXS(アークス)・フィリップス・カシムラ・ジョイフル・SPHERELIGHT(スフィアライト)・K&M・Bullcon・LeFH-e
「タイプ」から絞り込む

LEDヘッドバルブ
ジョイフル¥7,498税込¥8,2481個(2個)4日以内出荷純正交換タイプのLEDバルブ。車検対応。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)102高さ(mm)130タイプH4奥行(mm)52色温度(K)6500明るさ(Lm)2800
LEDヘッドライトバルブ
Bullcon¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)7日以内出荷長寿命6000Kヘッドライトバルブ用途LED交換ヘッドライトバルブ色温度(K)6000LED色ホワイト
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/Lo色ホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルー
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 2個セット。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH4口金その他発光色ブルー光束(Lm)6000
GIGA LEDヘッドライト E3400
カーメイト¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷はじめてLEDヘッドランプに交換する人のためのスタンダードモデル。 LEDヘッドバルブ(H4 Hi Lo切替タイプ)。高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。 発光色 6500K 全光束(バルブ1個当たり) ハイビーム1700ルーメン ロービーム1300ルーメン、車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。 E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。 全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。 「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッドランプ。質量(g)144全光束(Lm)1700(ハイビーム)/1300(ロービーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×93×40対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6500保証期間3年光色純白光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)








![LEDヘッドライト H4HL SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45839929-190718-02.jpg)
![LEDHEADLIGHTSYSTEM H4HL SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45839868-190718-02.jpg)
![LEDHEADLIGHTSYSTEM H4HL SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45839859-190718-02.jpg)