絞り込み
タイプ
- T10
- G18(1)
- H6W(1)
- S25(2)
- T16(10)
- T20(11)
- その他(5)
光色
オレンジ(1)
ブルー(1)
ホワイト(5)
レッド(1)
定格電圧(V)
- 12/24(1)
- 12(10)
口金
- その他(20)
ブランド
- モノタロウ(2)
- IPF(4)
- SMART[自動車用品](4)
- BRAITH(ブレイス)(3)
- ジョイフル(3)
- LeFH-e(3)
- DELTA(デルタ)(2)
- カーメイト(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- CONCEPT-1(1)
- AXS(アークス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「タイプ」から絞り込む
G18(1)
H6W(1)
S25(2)
T10
T16(10)
T20(11)
その他(5)

12LED ウエッジベース T10
(133件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)
レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(2個)当日出荷ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応用途ポジション、ルーム、マップ色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)
CONCEPT-1(55件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(2個)当日出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
LEDポジション
IPF(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。仕様車検対応タイプT10消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300
LEDポジションバルブ
カーメイト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(2個)当日出荷バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。 明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。用途LEDポジションバルブ仕様配光:前方集光適合T10タイプタイプT10電圧(V)DC12消費電力(W)0.59口金その他全光束(Lm)80対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1(1つ当たり)
LEDウェッジテール T10 RED
カーメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20電圧(V)DC12消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10発光色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ
LeFH-e(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用
LeFH-e¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷T10スモール専用タイプ。12V専用。 6000ケルビンの光を束して発します。スモール専用です。タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー直線発光
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591個4日以内出荷ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セットタイプT10定格電圧(V)12口金その他
LEDポジションランプ
ジョイフル¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ひと際目立つ圧倒的な明るさ。LED13灯使用。極性フリー。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)70高さ(mm)125タイプT10奥行(mm)25色温度(K)6500明るさ(Lm)420
LEDポジションランプ
ジョイフル¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷存在感のある1ランク上の明るさ。LED6灯使用。極性フリー。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)70高さ(mm)125タイプT10奥行(mm)25色温度(K)6500明るさ(Lm)210
LEDポジションナンバーランプ
ジョイフル¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ポジションとナンバーどちらにも使用出来ます。LED2灯使用。極性フリー。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)70高さ(mm)125タイプT10奥行(mm)25色温度(K)6500明るさ(Lm)120
LeFH-e GT120 LED T10 キャンセラー付 ロングタイプ
LeFH-e¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷T10タイプのLEDバルブ。抵抗内蔵型。三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~) 6000ケルビンの光で明るく照らします。タイプT10色温度(K)6000適合車種三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~)
LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー拡散発光
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591個8日以内出荷ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セットタイプT10定格電圧(V)12口金その他
電球バルブサイドウインカーバルブ
AXS(アークス)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(2個)5日以内出荷ウィンカー球 車検対応メッキコーティング色アンバータイプT10消費電力(W)5口金その他明るさ(Lm)10
スーパーLEDキャンバスT10
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。用途T10ポジションランプ他。仕様SMD(数):6×2寸法(mm)33×12ΦタイプT10口金その他消費電力(mA)180色温度(K)6000明るさ(Lm)160RoHS指令(10物質対応)対応



























![LED T10T型ウエッジ SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840148-200316-02.jpg)
![LED T10側面ウエッジ SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840139-190718-02.jpg)
![LED T10片面ウエッジ SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840123-190718-02.jpg)
![LED T10ウエッジ SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840114-190718-02.jpg)