絞り込み
定格電圧(V)
  • 12(2)
ブランド
  • データシステム
  • カーメイト(15)
  • LeFH-e(13)
  • AXS(アークス)(12)
  • PIAA(10)
  • RG(レーシングギア)(10)
  • DELTA(デルタ)(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • IPF(6)
  • CAPStyle(5)
  • ジョイフル(4)
  • SMART[自動車用品](4)
  • Bullcon(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • サイバーストーク(2)
  • AutoEDGE(2)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • CONCEPT-1(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • LEDバルブ(T10タイプ) データシステム

    LEDバルブ(T10タイプ)

    データシステム
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
    用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバルブ(T16タイプ) データシステム

    LEDバルブ(T16タイプ)

    データシステム
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
    用途バックランプセット内容2個入り消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3全光束(Lm)1440定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)電源電圧(V)12色温度(K)6000LED12チップ極性フリー明るさ(Lm)440(実測値)
T10/T16/T20(LED)