絞り込み
ブランド
- データシステム
- モノタロウ(2)
- NAKANO(6,710)
- エスアンドエスサイクル(626)
- RG(レーシングギア)(490)
- SPI(488)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](434)
- アイシン精機(353)
- GMB(339)
- PIAA(280)
- クリスタルアイ(275)
- 丸一ゴム工業(199)
- ミヤコ自動車(188)
- Modes(188)
- OHNO(大野ゴム工業)(176)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(172)
- YSK(山脇産業)(154)
- K&N(107)
- PITWORK(日産)(107)
- IPF(104)
- JTC(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

LEDバルブ(T10タイプ)
データシステム¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ(T16タイプ)
データシステム¥4,498税込¥4,9481台当日出荷LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。用途バックランプセット内容2個入り消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3全光束(Lm)1440定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)電源電圧(V)12色温度(K)6000LED12チップ極性フリー明るさ(Lm)440(実測値)
ハイビームインジケーター不点灯防止アダプター(H4専用)
データシステム¥1,798税込¥1,9781箱6日以内出荷ハロゲンバルブをLEDバルブに交換した際に一部車両で生じるハイビームインジケーターが不点灯となる現象を防止するアダプターです。RoHS指令(10物質対応)対応
HIDバルブ(ブリリアントサファイア)
データシステム¥20,980税込¥23,0781箱6日以内出荷黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(2年保証)消費電力(W)35対応【バブルタイプ】HID D2R/D2S(共通)色温度(K)6700(車検対応品)RoHS指令(10物質対応)対応
HIDバルブ(クリスタルシャインホワイト)
データシステム¥31,980税込¥35,1781箱6日以内出荷黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(2年保証)消費電力(W)35色温度(K)6000(車検対応品)RoHS指令(10物質対応)対応
HIDバルブ(アクアホワイト・プレミアム)
データシステム¥29,980税込¥32,9781箱6日以内出荷黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(1年保証)消費電力(W)35対応【バブルタイプ】HID D4R/D4S(共通)色温度(K)5700(車検対応品)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ<輝>
データシステム¥10,980税込¥12,0781箱6日以内出荷ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿命を実現しました。付属品LEDバルブ本体×2、電源アダプター×2、色温度変更フィルム(3000K)、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80消費電力(W)25定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)8(バルブ1本あたり)
LEDバルブ<輝>
データシステム¥11,980税込¥13,1781箱6日以内出荷ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応