カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品
        • 自動車用電球・バルブ
          • 自動車用LEDバルブ
            • T10/T16/T20(LED)
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
モノタロウ・PIAA・カーメイト・MAD MAX(マッドマックス)・LeFH-e・AXS(アークス)・IPF・SMART[自動車用品]・BRAITH(ブレイス)・ジョイフル・CAPStyle・DELTA(デルタ)・POLARG・Bullcon・RG(レーシングギア)・AutoEDGE・STANLEY(スタンレー電気)・レイブリック(スタンレー)・CONCEPT-1・データシステム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

T10/T16/T20(LED) :「t10 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • t10 led アンバー
  • t10 led 24v
  • t10 led 電球色
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
  • 12LED ウエッジベース T10 モノタロウ

    12LED ウエッジベース T10

    モノタロウ(132件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他光色ホワイト販売区分業務用
  • ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウ

    ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V

    モノタロウ(53件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)口金その他全光束(Lm)30販売区分業務用
  • LEDバルブ T10 PITWORK(日産)

    LEDバルブ T10

    PITWORK(日産)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
  • ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)

    レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2個)
    当日出荷
    ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
    用途ポジション、ルーム、マップタイプT10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
  • スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1

    スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)

    CONCEPT-1(55件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
    用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに定格電圧(V)12タイプT10口金その他
  • スーパーLEDキャンバスT10 BRAITH(ブレイス)

    スーパーLEDキャンバスT10

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
    用途T10ポジションランプ他。仕様SMD(数):6×2寸法(mm)33×12ΦタイプT10口金その他消費電力(mA)180色温度(K)6000明るさ(Lm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDポジション球 BRAITH(ブレイス)

    LEDポジション球

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
    タイプT10電圧(V)10~30口金その他全光束(Lm)10LED2SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用

    竹村商会(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375
  • T10ウェッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3 AutoEDGE

    T10ウェッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3

    AutoEDGE
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    T10ウエッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3。 極性を気にすることなく取り付け可能な無極性タイプ。 3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED3発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、9発分の明るさです。 汎用性の高いT10形状で、側面に3個の3chipsSMDを配置しております。(裏面は基盤です) ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。 激安・おすすめ商品です。まとめ買いにもどうぞ!! 12V専用
    長さ(mm)約24幅(mm)最大/約11差込口約9mm
  • LEDポジション IPF

    LEDポジション

    IPF(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
    タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300
  • LEDバルブ(T10タイプ) データシステム

    LEDバルブ(T10タイプ)

    データシステム
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
    用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDウェッジテール T10 RED カーメイト

    LEDウェッジテール T10 RED

    カーメイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
    用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用発光色レッド電圧(V)DC12適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED T10ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • LED T10T型ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10T型ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • RG LED 拡散レンズ T10 RG(レーシングギア)

    RG LED 拡散レンズ T10

    RG(レーシングギア)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り
    用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)150バルブサイズ直径10.3mm×24.5mm
  • LED T10片面ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10片面ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • RG LED 拡散カットレンズ T10 RG(レーシングギア)

    RG LED 拡散カットレンズ T10

    RG(レーシングギア)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    翌日出荷
    拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
    用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm
  • LED T10側面ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10側面ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • POLARG LED電球 T10 POLARG

    POLARG LED電球 T10

    POLARG
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    車検対応LEDバルブ。
    用途車のバルブ形状T10色温度(K)6500明るさ(Lm)50
  • LEDバルブT10 6000K トムス

    LEDバルブT10 6000K

    トムス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱
    7日以内出荷
    仕様極性なし規格バルブ:T102個入り色温度(K)6000明るさ(Lm)80(1灯)
  • LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ

    LeFH-e(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
    タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
  • LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用 LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用

    LeFH-e
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    T10スモール専用タイプ。12V専用。 6000ケルビンの光を束して発します。スモール専用です。
    タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
  • サイバーストーク LED T10型 2球入り PW102 サイバーストーク

    サイバーストーク LED T10型 2球入り PW102

    サイバーストーク
    4,788税込5,267
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ・サイバーストークのLED T10型 6500K相当、PW102(2球入り)です。・純正球の10倍 多くを語る必要のない明るさです。・モアパワーのご要望にお応えして、POWERLEDがさらにPOWERアップ。従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり100ルーメン:25%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。・純正球に対し1.9mm長さにとどめ、高ルーメンバルブのなかでもトップクラスのコンパクトさを実現しています。
    電圧(V)(対応)12~17消費電力(W)4.6全光束(Lm)500色温度(K)6500
  • LeFH-e GT120 LED T10 キャンセラー付 ロングタイプ LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 キャンセラー付 ロングタイプ

    LeFH-e
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    T10タイプのLEDバルブ。抵抗内蔵型。三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~) 6000ケルビンの光で明るく照らします。
    タイプT10色温度(K)6000適合車種三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~)
  • 衝撃光 ポジション球T10 17灯 AXS(アークス)

    衝撃光 ポジション球T10 17灯

    AXS(アークス)
    2,298税込2,528
    1個(2個)
    当日出荷
    高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
    用途DC12V車専用仕様5面発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD17灯明るさ(Lm)1100
  • T10ウェッジソケット 白 GB[制御機器]

    T10ウェッジソケット 白

    GB[制御機器]
    71税込78
    1個
    3日以内出荷
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12
  • 衝撃光 ポジション球T10 9灯 AXS(アークス)

    衝撃光 ポジション球T10 9灯

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(2個)
    欠品中
    高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
    用途DC12V車専用仕様6面発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)440
  • ECOLINE6500 T10 60LM PIAA

    ECOLINE6500 T10 60LM

    PIAA
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ECOLINE6000 T10 30LM PIAA

    ECOLINE6000 T10 30LM

    PIAA
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ECOLINE6000 T10 60LM PIAA

    ECOLINE6000 T10 60LM

    PIAA
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ECOLINE6500 T10 30LM PIAA

    ECOLINE6500 T10 30LM

    PIAA
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ECOLINE T10X31 100LM PIAA

    ECOLINE T10X31 100LM

    PIAA
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ECOLINE T10X31 70LM PIAA

    ECOLINE T10X31 70LM

    PIAA
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • LEDルームランプ BRAITH(ブレイス)

    LEDルームランプ

    BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LED鮮明発光で車内をライトアップ。3種のアダプター(1T10型2T10×31型3G14型)を付属してますので、ほとんどの国産車に取付できます。
    用途ルーム灯。ドアサイド灯他。発光色ホワイトタイプT10口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6 AutoEDGE

    T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6

    AutoEDGE
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6。 3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED6発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、18発分の明るさです。 ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。 12V専用
    長さ(mm)約30.5幅(mm)最大/約16差込口約8.5mm
  • LEDポジション IPF

    LEDポジション

    IPF(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/0.3口金その他色温度(K)6700明るさ(Lm)45
  • LEDルームランプ PIAA

    LEDルームランプ

    PIAA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイケルビン&ホワイトブルー。
    用途車のバルブ電圧(V)12
  • LEDポジションバルブ AXS(アークス)

    LEDポジションバルブ

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    599税込659
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。
    用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T10ガラス球形状T10
  • LEDライセンス球 PIAA

    LEDライセンス球

    PIAA(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    最適なスペック。バランスの良い明るさ。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)80
T10/T16/T20(LED)